カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • RS PRO(60)
  • SIEMENS(19)
  • 大栄電線工業(16)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • ハーティング(12)
  • JST(日本圧着端子製造)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • AMPHENOL(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • 富士電機(6)
  • ハネウェル(6)
  • BELDEN(6)
  • Renthal(レンサル)(6)
  • SOURIAU(5)
  • スリーエム工業(5)
  • HCL(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul-13」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 基板ソケット KK 254 シリーズ 2.54mm 10 極 1 列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板ソケット KK 254 シリーズ 2.54mm 10 極 1 列 ライトアングル日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 2.5A定格電圧 = 250 Vシリーズ = KK 254コンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 4455UL (E29179)、CSA (LR19980). 90°基板用ソケット. このKK 254、4455シリーズ、PC基板コネクタ製品は、ライトアングル基板ソケットです。 品番38-00-13xxには、りん青銅Cat Ear端子が付いており、スズめっきが施されています。 品番22-15-2xx6には、黄銅製の標準端子が付いており、スズめっきが施されています。 品番22-16-2xx1には、黄銅製の標準端子が付いており、全体に金めっきが施されています。 品番22-16-2xx0には、黄銅製の標準端子が付いており、コンタクト部分には金めっき、はんだ部にはスズめっきが施されています。 これらのKK 254、4455シリーズ、PC基板コネクタ、ライトアングル基板ソケットのハウジング材質はUL94 V-0ナイロンです。 < 479-096') 479-096/は、10個の8極ハウジングと10個の極性キーを含むキットです。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ日本モレックス(molex)
459税込505
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 2.5A定格電圧 = 250 Vシリーズ = KK 254コンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 4455UL (E29179)、CSA (LR19980). 90°基板用ソケット. このKK 254、4455シリーズ、PC基板コネクタ製品は、ライトアングル基板ソケットです。 品番38-00-13xxには、りん青銅Cat Ear端子が付いており、スズめっきが施されています。 品番22-15-2xx6には、黄銅製の標準端子が付いており、スズめっきが施されています。 品番22-16-2xx1には、黄銅製の標準端子が付いており、全体に金めっきが施されています。 品番22-16-2xx0には、黄銅製の標準端子が付いており、コンタクト部分には金めっき、はんだ部にはスズめっきが施されています。 これらのKK 254、4455シリーズ、PC基板コネクタ、ライトアングル基板ソケットのハウジング材質はUL94 V-0ナイロンです。 ; 479-096 479-096 は、10個の8極ハウジングと10個の極性キーを含むキットです。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ ヘッダ 24POS 2列 4.2MM 日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 24POS 2列 4.2MM日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1個
欠品中
仕様ピッチ間隔4.2mm コンタクト数:24 種別:ヘッダ 製品群:Mini-Fit Jr. 5566 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-2 材質:ナイロンアズワン品番65-1422-03
130/70-13特集