カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • USBケーブル(3)
  • 制御機器(8)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(14)
  • 三菱電機システムサービス(1)
  • エスエスエーサービス(5)
  • StarTech.com(26)
  • 変換名人(29)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • カモン(2)
  • スイッチサイエンス(1)
  • サンハヤト(1)
  • RS PRO(40)
  • ATEN(14)
  • T&D(ティアンドデイ)(12)
  • サンワサプライ(10)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • Gefen(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • 三菱電機(6)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
インターフェース
  • USB2.0(2)
  • 色ブラック(2)
ブラック
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb mini-b」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル USB A 取り付け可能 → Mini USB B 取り付け可能 日本モレックス(molex)USBケーブル USB A 取り付け可能 → Mini USB B 取り付け可能日本モレックス(molex)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
HSAutoLink USCAR USBケーブルアセンブリMolexのHSAutolinkインラインケーブルアセンブリは両端に端子が付いており、USBプラグ端とレセプタクル端の各種組み合わせが用意されています。 車載用として設計されており、きわめて汎用的です。HSAutoLink USCAR USBケーブルアセンブリには次の製品があります。
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A (取り付け可能)●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini USB B (取り付け可能)●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●コード番号:723-4780アズワン品番65-7362-99
Molex USBケーブル, USB A → Mini USB B, 88732-8602 日本モレックス(molex)Molex USBケーブル, USB A → Mini USB B, 88732-8602日本モレックス(molex)
629税込692
1個
5日以内出荷
外被:黒種類USBケーブル長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0コネクタジェンダーオスコネクタ1USB Aコネクタ2Mini USB B
Molex USBコネクタ B, メス スルーホール実装 54819-0519 日本モレックス(molex)Molex USBコネクタ B, メス スルーホール実装 54819-0519日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様USB On-The-Go(OTG). このMolex製のUSB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。このMolex OTG USBコネクタは、小型軽量設計と最大480 Mbpsの動作速度により、さまざまな携帯機器とモバイル端末のニーズに対応できます。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メスのUSBタイプA、AB、B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な取付けスペーシリーズOn-The-Go定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-20接続方向ライトアングル
Molex USBコネクタ Mini B, メス 表面実装 51387-0578 日本モレックス(molex)Molex USBコネクタ Mini B, メス 表面実装 51387-0578日本モレックス(molex)
369税込406
1箱(2個)
7日以内出荷
仕様Molex On-The-Go (OTG) Mini-B SMT USBレセプタクル、51387シリーズ. 51387シリーズOTG (On-The-Go) SMT Mini-B USB 2.0レセプタクルは、0.80 mmピッチでショートボディ設計の製品です。このMini-B USB 2.0レセプタクルは、EMI / RFI保護用の金属シールドを備えています。また、シェルには、基板にしっかり固定できるように金属製タブも備えています。シリーズOn-The-Go定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号51387実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0接続方向ライトアングル
Molex USBコネクタ B, メス 表面実装 54819-0572 日本モレックス(molex)Molex USBコネクタ B, メス 表面実装 54819-0572日本モレックス(molex)
849税込934
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様USB On-The-Go(OTG). このMolex製のUSB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。このMolex OTG USBコネクタは、小型軽量設計と最大480 Mbpsの動作速度により、さまざまな携帯機器とモバイル端末のニーズに対応できます。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メスのUSBタイプA、AB、B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な取付けスペーシリーズOn-The-Go定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0USB2接続方向ライトアングル
USBコネクタ, メス Molex 日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス USBタイプ = Micro AB 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = On-The-Go シリーズ番号 = 56579 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。長さ(mm)176幅(mm)137高さ(mm)81質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, メス Molex 日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス USBタイプ = Micro AB 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = On-The-Go シリーズ番号 = 67803 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +50℃USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, メス Molex 日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex日本モレックス(molex)
829税込912
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス USBタイプ = B 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = On-The-Go シリーズ番号 = 67503 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +50℃USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタ Mole× 日本モレックス(molex)ミニUSBコネクタ Mole×日本モレックス(molex)
799税込879
1個
7日以内出荷
USB 2.0 Mini-B 日本モレックス(molex)USB 2.0 Mini-B日本モレックス(molex)
339税込373
1個
3日以内出荷
(インシュレータ)黒色ピッチ(mm)0.8極数5定格電圧(V)30 AC (RMS)/DC定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)銅合金
88732-8602 日本モレックス(molex)88732-8602日本モレックス(molex)
629税込692
1個
7日以内出荷
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス