仕様シリーズ = 19007絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 16mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmCSA、UL準拠. Molex InsulKrimp(TM)メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様Mini-Fit Junior 工具 / アクセサリ. ; 710-6552 710-6552 は、標準の Mini Fit Jr 圧着端子 22-28 AWGとHCS 圧着コンタクトを終端するためのパラレルアクション圧着工具です。 抜き取り工具 ; 215-5900 215-5900 は、標準とHCSクリンプに適しています。 ; 797-8913 797-8913 は、Mini-Fit Jrシリーズの8極コネクタ(取り付け金具なし)用ストレインリリーフです。、回転:なし
サイズ端子:28 → 22AWG
タイプコンタクト:圧着
シリーズHANDTOOL
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
シリーズ番号207121
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様シリーズ = SLコネクタ A タイプ = 圧着レセプタクルコネクタ B タイプ = 圧着レセプタクルケーブルサイズ = 22AWGケーブル長 = 0.3mコンタクトのめっき = 錫シリーズ番号 = 79758Molex圧着済みリード. 各種のコネクタシステム向けの圧着済みリード製品です。プロトタイプや試作の要件に適合します。これらのリードは、両端が圧着済みなので、ワイヤ対ワイヤ用途に最適です。半分にしてワイヤ対ボード用途に使用することもできます。ケーブルは、UL認定済みの高品質素材を使用しています。また、十分なテストを実施済みで、市場投入時間を短縮できます。構成はメス-メスとオス-オス、ケーブル長は150 mmと300 mmの製品があります。
長さ(mm)165
幅(mm)115
高さ(mm)15
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様シリーズ = PicoBladeコネクタ A タイプ = 圧着レセプタクルコネクタ B タイプ = 圧着レセプタクルケーブルサイズ = 26AWGケーブル長 = 0.15mコンタクトのめっき = 錫シリーズ番号 = 79758Molex圧着済みリード. 各種のコネクタシステム向けの圧着済みリード製品です。プロトタイプや試作の要件に適合します。これらのリードは、両端が圧着済みなので、ワイヤ対ワイヤ用途に最適です。半分にしてワイヤ対ボード用途に使用することもできます。ケーブルは、UL認定済みの高品質素材を使用しています。また、十分なテストを実施済みで、市場投入時間を短縮できます。構成はメス-メスとオス-オス、ケーブル長は150 mmと300 mmの製品があります。
長さ(mm)254
幅(mm)50
高さ(mm)5
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 450.00 mm、12 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:450mm
アズワン品番65-7426-88
1袋(5個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、12 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:225mm
アズワン品番65-7437-48
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様製品群:Mini-Lock 50837 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Mini-Lock 51198 プラグ ハウジング
アズワン品番65-1381-28
1個
¥89
税込¥98
10日以内出荷
Molex 10 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 300 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7880
アズワン品番65-7464-38
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 300 mm、10 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:227-4749
アズワン品番65-7399-48
1袋(5個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、12 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:227-4740
アズワン品番65-7429-15
1袋(25個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、10 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:227-4799
アズワン品番65-7436-83
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 150.00 mm、10 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:227-4797
アズワン品番65-7427-37
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 150.00 mm、10 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:227-4766
アズワン品番65-7428-26
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 150.00 mm、10 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:227-4816
アズワン品番65-7437-34
1袋(25個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 450.00 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:450mm
アズワン品番65-7427-68
1袋(5個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 300 mm、10 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:300mm
アズワン品番65-7429-33
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:225mm
アズワン品番65-7404-37
1袋(25個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、10 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:225mm
アズワン品番65-7426-70
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、10 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:225mm
アズワン品番65-7398-32
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 150.00 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:150mm
アズワン品番65-7427-19
1袋(25個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃
アズワン品番65-7385-11
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Molex圧着済みリードMini-FitSr.オス-ピグテール、金(Au)めっき、長さ225.00mm、10AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:225mm
アズワン品番65-7398-85
1袋(25個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様製品群:Micro-Fit 3.0 43031 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Molex Micro-Fit 3.0 43020 43640 & Micro-Fit BMI 44300 46625 シリーズ プラグ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コンタクト サイズ:20 コンタクト 終端:クリンプ ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 20AWG
アズワン品番65-1459-53
1個
¥138
税込¥152
10日以内出荷
仕様製品群:Coeur CST 204608 シリーズ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:-
アズワン品番65-1382-82
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス対 Mini-Fit Sr.メス、金( Au )めっき、長さ 300 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:227-4735
アズワン品番65-7428-27
1袋(5個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス対 Mini-Fit Sr.オス、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:227-4780
アズワン品番65-7428-40
1袋(25個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス対 Mini-Fit Sr.メス、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:227-4728
アズワン品番65-7428-48
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス対 Mini-Fit Sr.オス、金( Au )めっき、長さ 450.00 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:450mm
アズワン品番65-7397-60
1袋(5個)
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス対 Mini-Fit Sr.メス、金( Au )めっき、長さ 300 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:300mm
アズワン品番65-7436-21
1袋(5個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
MolexMega-Fittoピグテールは、1列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧600V、定格電流25Aです。ワイヤサイズ:12AWG黒色ピッチは5.70mmです
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 450.00 mm、10 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:450mm●コード番号:227-4822
アズワン品番65-7437-47
1袋(5個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 300 mm、12 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:227-4762
アズワン品番65-7428-49
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 300 mm、10 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:227-4800
アズワン品番65-7436-80
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:227-4775
アズワン品番65-7437-33
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 150.00 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:227-4751
アズワン品番65-7429-05
1袋(25個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 150.00 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:227-4803
アズワン品番65-7424-53
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3121
アズワン品番65-7386-75
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 450.00 mm、12 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:450mm
アズワン品番65-7425-44
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ