「zu-80」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52 シリーズMizu-P25 適合電線(mm2)(Min)0.35、(Max)0.5 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ(Min)22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス シリーズ番号50039 併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
1箱(100個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52 シリーズMizu-P25 適合電線(mm2)(Min)0.3 適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号50148 併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
1箱(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52 シリーズMizu-P25 適合電線(mm2)(Min)0.3 適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号50147 併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
1箱(100個)
1,498 税込1,648
欠品中

仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52 シリーズMizu-P25 適合電線(mm2)(Min)0.35 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ(Min)22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号50038 併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
1箱(100個)
799 税込879
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • mpu-8