6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイレゾ重低音イヤホン「VOLT」シリーズのハイグレードモデル。グラフェンコートPEI振動板ダイナミックドライバー。アコースティックダンピングオプティマイザー。レゾナントティンバースカルプター構造。単結晶銅導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグ アンバランス)。ディープマウントイヤーピース
仕様●出力音圧レベル:114±3dB (@1kHz/126mV input)●最大入力:5mW 付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、イヤホン収納ケース、取扱説明書(保証書) 型式ダイナミック型 質量(g)約15(ケーブル含む) プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグ インピーダンス16Ω±20% 再生周波数帯域(Hz)5~50000 ケーブル長(cm)約120(Y型) ドライバー径(Φmm)13
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な臨場感を再現するシンボリックサウンド。ステンレススチール筐体。ピエゾセラミックツイータ第三世代VST2+グラフェンコート振動板ダイナミックウーファー。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグアンバランス)。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ4.4mmプラグバランス)。ディープマウントイヤーピース
仕様●出力音圧レベル:98dB/mW●最大入力:100mW 付属品ディープマウントイヤーピース(クリア/ブラック)(XS,S,M,L)、MMCX to Φ3.5mmプラグ アンバランスケーブル(錫メッキOFC導体)、MMCX to Φ4.4mmプラグ バランスケーブル(錫メッキOFC導体)、革ケース、布ポーチ、スペックカード、取扱説明書(保証書) 材質筐体:ステンレススチール 型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式) シルバー インピーダンス22Ω 再生周波数帯域(Hz)20~40000 ドライバー径(Φmm)10ダイナミック振動板(グラフェンコート)、9 ピエゾ振動板(第三世代VST2)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

Appleデバイスとの互換性が高い。高剛性アルミニウム筐体のUSB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。ディープマウントイヤーピース。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。高剛性アルミニウム筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム
仕様●出力音圧レベル:101±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz 付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書) 型式ダイナミック型 質量(g)約16(ケーブル含む) インピーダンス17Ω 再生周波数帯域(Hz)20~20000 コネクタUSB-Cコネクタ ケーブル長(cm)約120(Y型) ドライバー径(Φmm)7.5
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Appleデバイスとの互換性が高い。ステンレススチール筐体のハイレゾ対応USB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。最大24bit/384kHzのハイレゾ再生対応。ディープマウントイヤーピースZONE。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。ステンレススチール筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム
仕様●出力音圧レベル:102±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/384kHz 付属品ディープマウントイヤーピースZONE(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書) 型式ダイナミック型 質量(g)約21(ケーブル含む) インピーダンス17Ω 再生周波数帯域(Hz)10~40000 コネクタUSB-Cコネクタ ケーブル長(cm)約120(Y型) ドライバー径(Φmm)7.5
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新シリーズ「NeXTRA」より、新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」を搭載のイヤホンが登場。 新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」採用 ドライバーユニット内後方に背圧を正確にコントロールするチャンバーを設け振動板の高い制動性を実現。振動板の振動抑制や不要振動の発生を軽減することで、音声信号に対するレスポンスの向上と余分な残響の少ない優れたトランジェント(過渡)特性を発揮します。緻密に設計されたアコースティックなアプローチによりパワフルでありながら広い音場と高い空間表現を実現しました。※原音再生傾向で比較的フラットな周波数特性を示します。 振動板に「PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)」を採用 一般的なPET材に比べ、高剛性で伝搬速度と内部損失のバランスが良好で全帯域において高い安定性を持ちます。 ボイスコイルに「CCAW」を採用 ボイスコイルには銅をコーティングしたアルミ線である「CCAW」を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現し、不要振動を低減します。高音域の優れた伸びと、歯切れの良い低音域再生を可能とします。 ケーブルの脱着可能。MMCXコネクタ採用 ヘッド部分はMMCXコネクタ採用でケーブルの脱着が可能です。 ディープマウントイヤーピースを採用 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)約18(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20~40000 音圧レベル(dB)出力:103±3 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)17±15% 最大入力(mW)10 ドライバー径(Φmm)11 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

新シリーズ「NeXTRA」より、新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」を搭載のイヤホンが登場。 新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」採用 ドライバーユニット内後方に背圧を正確にコントロールするチャンバーを設け振動板の高い制動性を実現。振動板の振動抑制や不要振動の発生を軽減することで、音声信号に対するレスポンスの向上と余分な残響の少ない優れたトランジェント(過渡)特性を発揮します。緻密に設計されたアコースティックなアプローチによりパワフルでありながら広い音場と高い空間表現を実現しました。※原音再生傾向で比較的フラットな周波数特性を示します。 振動板に「PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)」を採用 一般的なPET材に比べ、高剛性で伝搬速度と内部損失のバランスが良好で全帯域において高い安定性を持ちます。 ボイスコイルに「CCAW」を採用 ボイスコイルには銅をコーティングしたアルミ線である「CCAW」を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現し、不要振動を低減します。高音域の優れた伸びと、歯切れの良い低音域再生を可能とします。 ケーブルの脱着可能。MMCXコネクタ採用 ヘッド部分はMMCXコネクタ採用でケーブルの脱着が可能です。 ディープマウントイヤーピースを採用 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)約18(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20~40000 音圧レベル(dB)出力:103±3 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)17±15% 最大入力(mW)10 ドライバー径(Φmm)11 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷