48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic flux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。 トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)約18(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)5~40000 音圧レベル(dB)出力:103±3(@1KHz/100mV input) ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプ インピーダンス(Ω)17±15% ドライバーユニット(Φmm)13 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic flux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。 トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)約18(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)5~40000 音圧レベル(dB)出力:103±3(@1KHz/100mV input) ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプ インピーダンス(Ω)17±15% ドライバーユニット(Φmm)13 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic flux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで耳へのストレスをかける事が少なく、通勤や通学に最適です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)約18(ケーブル含む) プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)5~40000 音圧レベル(dB)出力:102±3(@1KHz/100mV input) ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)25±15% 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic flux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで耳へのストレスをかける事が少なく、通勤や通学に最適です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)約18(ケーブル含む) プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)5~40000 音圧レベル(dB)出力:102±3(@1KHz/100mV input) ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)25±15% 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

徹底したノイズ対策、臨場感あふれる音場を表現する高純度単結晶銅Φ2.5mm plugバランスケーブル。 イヤホンのパフォーマンスを最大限に引き出す為に開発されたMMCXコネクタケーブル。 導体に純度99.9999%以上の単結晶銅を採用することにより音声信号伝送における抵抗を低減し、ピュアでクリアな音質を実現。伝送ロスを抑え、高いS/Nでクリアかつ臨場感あるサウンドを実現。 高純度単結晶銅(6N)導体採用 特殊な鋳造方法により信号伝送方向の結晶粒界(隙間)をなくし、伝送ロスを極限まで低減。 絶縁体にFEP(フッ素化樹脂)を採用。 FEPは電気特性が非常に良好で、一般的なPVC、PE等で起こりうる伝搬速度差の発生や周波数特性の不安定といった問題の回避に期待できます。また、難燃性や耐候性の面で非常に優れています。 編み込み構造のケーブル ケーブルは編み込み構造で、プラグとMMCXコネクタ間の分岐部においてはんだ付けによる接合工程を行っていません。音声信号伝送の抵抗要因を徹底的に排除しました。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

クリアな楽曲再現 カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。 遅延なく映像やゲームを楽しめる iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。 音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。 音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載 音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。 小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。 マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。 カラーバリエーション シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。
仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス 付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1 型式ダイナミック型 ブラック プラグLightningコネクタ サンプリングレート:48000Hz ビット24bit 再生周波数帯域(Hz)20~24000 音圧レベル(dB)出力:98±3dB ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

新シリーズ「NeXTRA」より、新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」を搭載のイヤホンが登場。 新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」採用 ドライバーユニット内後方に背圧を正確にコントロールするチャンバーを設け振動板の高い制動性を実現。振動板の振動抑制や不要振動の発生を軽減することで、音声信号に対するレスポンスの向上と余分な残響の少ない優れたトランジェント(過渡)特性を発揮します。緻密に設計されたアコースティックなアプローチによりパワフルでありながら広い音場と高い空間表現を実現しました。※原音再生傾向で比較的フラットな周波数特性を示します。 振動板に「PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)」を採用 一般的なPET材に比べ、高剛性で伝搬速度と内部損失のバランスが良好で全帯域において高い安定性を持ちます。 ボイスコイルに「CCAW」を採用 ボイスコイルには銅をコーティングしたアルミ線である「CCAW」を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現し、不要振動を低減します。高音域の優れた伸びと、歯切れの良い低音域再生を可能とします。 ケーブルの脱着可能。MMCXコネクタ採用 ヘッド部分はMMCXコネクタ採用でケーブルの脱着が可能です。 ディープマウントイヤーピースを採用 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)約18(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20~40000 音圧レベル(dB)出力:103±3 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)17±15% 最大入力(mW)10 ドライバー径(Φmm)11 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

新シリーズ「NeXTRA」より、新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」を搭載のイヤホンが登場。 新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」採用 ドライバーユニット内後方に背圧を正確にコントロールするチャンバーを設け振動板の高い制動性を実現。振動板の振動抑制や不要振動の発生を軽減することで、音声信号に対するレスポンスの向上と余分な残響の少ない優れたトランジェント(過渡)特性を発揮します。緻密に設計されたアコースティックなアプローチによりパワフルでありながら広い音場と高い空間表現を実現しました。※原音再生傾向で比較的フラットな周波数特性を示します。 振動板に「PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)」を採用 一般的なPET材に比べ、高剛性で伝搬速度と内部損失のバランスが良好で全帯域において高い安定性を持ちます。 ボイスコイルに「CCAW」を採用 ボイスコイルには銅をコーティングしたアルミ線である「CCAW」を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現し、不要振動を低減します。高音域の優れた伸びと、歯切れの良い低音域再生を可能とします。 ケーブルの脱着可能。MMCXコネクタ採用 ヘッド部分はMMCXコネクタ採用でケーブルの脱着が可能です。 ディープマウントイヤーピースを採用 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)約18(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20~40000 音圧レベル(dB)出力:103±3 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)17±15% 最大入力(mW)10 ドライバー径(Φmm)11 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

リニューアル内容 電圧増幅管 電圧増幅管には、GeneralElectric社製の「JAN5670W」を採用。軍用として製造されたこの真空管は、精度・信頼度が高く安定した電圧増幅を実現、 製品の長寿命化にも貢献しています。 出力管 ハイレゾ音源の特徴とも言える解像度の高さと、真空管アンプのあたたかみのあるサウンドを具現させるため、弦楽器やヴォーカルの明瞭度の高さ、 演奏会場の臨場感をストレートに表現することができるとされるスロバキアJJ社製高級管を選定。 ハイレゾ音源で多く配信されているクラシックやジャズなどのジャンルで力を発揮します。 GE社製真空管、JJ社製真空管はともに、数々の高級真空管アンプに使われてきた高品質な真空管です。 高純度OFCを導体を搭載した国産メーカーの電源ケーブルを使用。 絶縁材には振動に強いシリコーン樹脂を使用。 ノイズに強いスターカッド撚り構造により、通常のケーブルに比べ コード内で大幅ノイズを減衰させます。 重量感のあるプラグコネクターボディは制動力に優れ、真鍮無垢の刃は、インレット電極への食い付きが良く、接触抵抗が少ないよう配慮されています 防磁キャップ 適度な硬さにチューニングされたポリプロピレンキャップが、RCAジャックに伝わる振動を抑制し、音の濁りを改善。 キャップ上面に貼り付けられたセンダスト合金系電磁波吸収材が、RCAジャックに飛び込むノイズ成分を強力に遮断、ジュール熱に変換し消滅。 RCAジャック内への埃や湿気の侵入をシャットアウトし、電極の劣化、接触不良によるトラブルを未然に防ぎます 限定シリアルナンバープレート 1台1台国内の職人の手作業にてリニューアルが行われ、厳密な音質審査を通過した製品にのみ付加される、シリアルナンバープレートが本体に付与されます。 リミテッドモデルのみに貼付されるこのシリアルナンバーは、ユーザーの手元に届いたその日から、世界にたった1台の製品であることの証明となります。 高級オーディオグレードコンデンサー ハイレゾ音源が持つ高音域の伸びの良さを最大限に発揮させるため、多くのヒアリングテストにより厳選された金属蒸着タイプのオーディオ用ハイグレードコンデンサーを新たに搭載。 これにより、ワイドレンジでの高音域の伸びを拡充。従来モデルが40000Hzであったのに対し、リミテッドモデルでは周波数特性を45000Hzまで引き上げています。 従来品から引き継ぐパーツ シンプルなコントロール RA-VT11 のコントロールはパワースイッチ、ボリューム、セレクターの3つのみ。余計な飾りは排除しすっきりとしたシンプルなデザインとなっています。 こだわりのハンドビルド RA-VT11 は1 台1 台をハンドビルドで製造しています。1 台を製造するには時間がかかりますが、人の手による丹念な作業でじっくりと製造されています。 インシュレーター インシュレーターにもアルミ削り出し部品を使用。音質の妨げになる振動を大幅にカットしています。 入出力端子 黄銅の表面に金メッキを施し伝送のロスを低減しています。酸化しにくく経年劣化にも強さを発揮します。 出力トランス フランスから厳選した素材を取り寄せ、コイル部分は熟練の職人が1つ1つ丹念に手作業で仕上げたこだわりのEI型トランスを採用。 コンデンサ 音の分解能に優れ、音の余韻や空気感をも伝えるオーディオ専用高音質コンデンサを搭載。 安定した電源供給 優しく暖かな音色を支える電源ブロックには大型のトロイダルコアトランスを採用しました。トロイダルコアトランスは低ノイズでありながら パワフルで再生周波数の全域で常に安定した電源供給を可能にします。
1個
449,800 税込494,780
5日以内出荷

フィット感を追求した、DDM方式(Dual Diaphragm Matrix)採用のドブルベシリーズ、小型化モデル。 同軸上に配置されたW(2枚)の振動板で鳴らす独自ドライバーの小型化に成功。豊かな低音と、繊細でキレのある中高域により臨場感溢れるハイレゾ音源を再生。 DDM方式ドライバーのツイーター部に円形セラミックピエゾ(圧電素子)の振動板を採用。 ハイレゾ音源特有の超高音域の微小な音源信号が入力されてもセラミックピエゾがしっかり振動し、高剛性ニッケル合金振動板に伝達することで高精細な音の再生を実現します。 DDM方式ドライバーのウーファー部にチタンコーティング振動板を採用。 チタンの高い伝搬速度と高剛性により、広い周波数帯域において特性が安定し、トランジェント(過渡)の優れた低音と伸びのある高音を実現します。 ドライバーの秘密 中心にウーファーからの導音孔を持つ円形セラミックピエゾ(圧電素子:VST)は、 直径が振動板の直径の90%を占め、従来の四角形と比べるとコンパクトでありながら実効面積が向上。その結果ツイーター音圧の向上と超高周波帯域の特性の安定化を実現。 ※ VST(Vertical Support Tweeter)Powered by VSTはオーツェイド株式会社の特許技術です。 ディープマウントイヤーピース ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。 MMCX端子採用 ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。 ナイロン被膜ケーブルを採用。 高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れるナイロン被膜ケーブルを採用。 拘りの45度型プラグ U型でもない、I型でもない、拘りの45度型プラグは、縦にも横にも強い丈夫な設計です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書/保証書×1、 型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式) ブラック 質量(g)約18(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20~40000 音圧レベル(dB)出力:98±3/mW ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)32 ドライバ種類ダイナミック振動板Φ9.5mm(チタンコーティング)+ピエゾ振動板Φ10.5mm 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

フィット感を追求した、DDM方式(Dual Diaphragm Matrix)採用のドブルベシリーズ、小型化モデル。 同軸上に配置されたW(2枚)の振動板で鳴らす独自ドライバーの小型化に成功。豊かな低音と、繊細でキレのある中高域により臨場感溢れるハイレゾ音源を再生。 DDM方式ドライバーのツイーター部に円形セラミックピエゾ(圧電素子)の振動板を採用。 ハイレゾ音源特有の超高音域の微小な音源信号が入力されてもセラミックピエゾがしっかり振動し、高剛性ニッケル合金振動板に伝達することで高精細な音の再生を実現します。 DDM方式ドライバーのウーファー部にチタンコーティング振動板を採用。 チタンの高い伝搬速度と高剛性により、広い周波数帯域において特性が安定し、トランジェント(過渡)の優れた低音と伸びのある高音を実現します。 ドライバーの秘密 中心にウーファーからの導音孔を持つ円形セラミックピエゾ(圧電素子:VST)は、 直径が振動板の直径の90%を占め、従来の四角形と比べるとコンパクトでありながら実効面積が向上。その結果ツイーター音圧の向上と超高周波帯域の特性の安定化を実現。 ※ VST(Vertical Support Tweeter)Powered by VSTはオーツェイド株式会社の特許技術です。 ディープマウントイヤーピース ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。 MMCX端子採用 ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。 ナイロン被膜ケーブルを採用。 高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れるナイロン被膜ケーブルを採用。 拘りの45度型プラグ U型でもない、I型でもない、拘りの45度型プラグは、縦にも横にも強い丈夫な設計です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書/保証書×1、 型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式) バーガンディ レッド 質量(g)約18(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20~40000 音圧レベル(dB)出力:98±3/mW ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)32 ドライバ種類ダイナミック振動板Φ9.5mm(チタンコーティング)+ピエゾ振動板Φ10.5mm 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

最大32bit/384kHzのハイレゾ再生に対応したDACアンプ 「RK-DA60C」は、スマートフォンなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器に接続するだけで、接続先機器を最大32bit/384kHz対応の高音質ミュージックプレイヤーとして使用できるDACアンプです。 追求された取り回し持ち運び性能 サイズはコンパクトで、重量はわずか6グラム。イヤホンと一緒にイヤホンケースなどに収納して気軽に持ち運ぶことができます。さらに、充電不要のバスパワー駆動のため、スマートフォンに接続するだけでお使いいただけます。 ハイレゾイヤホンの潜在能力を引き出す高性能チップ「CX31993」を搭載 高音質を実現するDAC 「CX31993」は、最大32bit/384kHzのハイレゾ再生が可能な優れたチップです。高音質なDACをLch/Rchそれぞれに1基ずつ搭載しており、高精度なDA変換を実現。広いダイナミックレンジ、低歪み、高い周波数応答特性を示します。また、「CX31993」は単体でUSB入力からヘッドホン出力までの信号処理を行うため、同チップの採用によって効率的な基板設計及び小型化が可能になり、コンパクトな筐体形状を実現しました。 省電力かつ音の再現性の高いG級ヘッドホンアンプ 「CX31993」が備えるG級ヘッドホンアンプは、入力された信号レベルが低い時には電源電圧を落としてヘッドホンへ供給する電力を抑え、信号レベルが高い時には電源電圧を上げてより多くの電力を供給します。入力された信号レベルの大きさに合わせて効率良く動作し、接続先機器の消費電流を低減します。最適化された電源電圧を使用することで、出力の音量を問わず常に高音質な音楽を提供します。 ※全てのデバイスでの動作を保証するものではありません。 様々な出力デバイスに対応した出力判別機能 「CX31993」はΦ3.5mmジャックに接続されたイヤホンヘッドホンのリモコンの有無を接続時に判別する機能を備えており、様々なイヤホンヘッドホンとの接続が可能です。また、チップに内蔵する制御インターフェースにより、PCやスマートフォンに接続した際のリモコン操作が可能なうえ、イヤホンマイクからの音声を最大24bit/96kHzで入力可能なADCを搭載し、クリアで高音質な通話を実現します。 ※全てのデバイスでの動作を保証するものではありません。 高純度の単結晶銅+銀メッキケーブル ケーブルには銀メッキを施した単結晶銅ケーブルを採用しました。単結晶銅は特別な鋳造方法により信号伝送方向の結晶粒界(結晶同士の隙間)をなくし、不純物等の混入を低減した導電性に優れる極めて純度の高い導体です。銀メッキは、外観の美しさを向上させるとともに絶縁処理工程での熱による導体の劣化を防ぎます。単結晶銅の持つ優れた電気的特性や柔軟性を損なうことがなく、より高いS/Nを実現します。 「NePLAYER」でハイレゾをもっと楽しめる radiusではAndroidスマートフォンやiPhoneなどでのハイレゾ再生に最適な音楽プレイヤーアプリ「NePLAYER」「NePLAYER Lite」「NePLAYER for ASUS」を販売しています。「NePLAYER」は最大32bit/384kHzのハイレゾ再生やストリーミング再生を楽しむことができる高品質で高機能な音楽プレイヤーアプリです。「RK-DA60C」と組み合わせてご使用いただくことで、接続先機器のオーディオ性能によらずハイレゾ音源の繊細さと臨場感をご堪能いただけます。 ※「RK-DA60C」の接続時は、無料版の「NePLAYER Lite」および「NePLAYER for ASUS」のハイレゾ再生機能を、課金購入することなくご使用いただけます。
仕様THD+N:≧0.001%[@Fs=192kHz、16Ω] ブラック 質量(g)6 対応機種USBオーディオクラス2.0、USB Type-C接続対応のAndroidスマートフォン、USBオーディオクラス2.0対応のMac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)(ご使用端末がUSB Type-A接続対応の場合、付属の変換アダプタを使用してください。) 対応USBオーディオクラス:USBオーディオクラス2.0 最大出力66.8mW+66.8mW(Lch+Rch)[@16Ω] ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~600 入力端子USB Type-Cプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~160k(0dB/-0.5dB) S/N比<130dB[@A-weight、16Ω] 対応フォーマットPCM 最大32bit/384kHz 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

クリアな楽曲再現 カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。 遅延なく映像やゲームを楽しめる iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。 音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。 音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載 音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。 小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。 マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。 カラーバリエーション シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。
仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス 付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1 型式ダイナミック型 レッド プラグLightningコネクタ サンプリングレート:48000Hz ビット24bit 再生周波数帯域(Hz)20~24000 音圧レベル(dB)出力:98±3dB ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

カーボンファイバードーム振動板ドライバー搭載。 ダイナミックドライバーには「カーボンファイバードーム振動板」を採用しました。高剛性、軽量かつ寸法安定性に優れた厚さわずか75μmのカーボンファイバーペーパーをPU(ポリウレタン) 振動板のドーム部に貼付することで、伝搬速度と内部損失の理想的なバランスを実現。 カーボンファイバードームとPUエッジのしなやかなストローク性能により、付帯音のない豊かな低音と繊細な中高音を両立しました。 更に、通常の銅線に比べて軽量なCCAW(銅クラッドアルミ線) ボイスコイルとN45の高磁力マグネットを搭載することで、トランジェント特性に優れたパワフルでキレのある重低音を再生します。 Qualcomm社の新世代Bluetooth SoC「QCC3040」採用。 BluetoothのSoC(Security Operation Center)はQualcomm社の新世代モデル「QCC3040」を採用。 「Qualcomm TrueWireless Mirroring技術」や「aptX Adaptiveコーデック」に対応し、旧世代SoCに比べ接続の安定性が格段に向上しました。 また、Bluetooth標準規格 Ver5.2に準拠しており、接続機器の受信電波強度によってイヤホンの送信電波強度の左右バランスを最適化する技術「LE Power Control」や、複数のATTプロトコル(動作の制御信号)を並列して送信することで通信遅延を抑え、機器間の応答性を向上する技術「Enhanced Attribute Protocol」に対応。 更にオーディオ性能としては、旧世代SoCと比べTHD+Nが6dB改善しており優れた楽曲再現性を実現します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver5.2に準拠している必要があります。 左右同時接続技術「Qualcomm TrueWireless Mirroring」対応。 Qualcomm TrueWireless Mirroring対応 「TrueWireless Mirroring」は、接続機器から親機(Primary)となる一方のイヤホンへ左右の音声データを送信し、子機(Secondary)となるもう一方のイヤホンがその通信情報を傍受(ミラーリング)することで接続機器とイヤホンとの左右同時接続を再現する新たな通信方式です。 Bluetoothでの通信経路が一本化された従来方式とは異なり、電波の通過を阻害する要因であるクロスヘッドBluetooth通信(装着時の左右イヤホン間での通信)を排除し、信号の伝送レートを左右で分配することで通信の安定性が向上。 楽曲再生時の音声の途切れを防ぎ、通信遅延を低減します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver4.1以上に準拠している必要があります。 ロールスワッピング機能搭載 「TrueWireless Mirroring」には、左右のイヤホンそれぞれの電波受信感度を常にモニタリングし、感度が強い方が親機(Primary)となる様に役割を瞬時に切り替える「ロールススワッピング機能」が備わっています。 例えば親機側のイヤホンの接続が途切れても、再生中の楽曲や通話が中断されないよう、ミラーリングしているもう一方がシームレスに接続を引き継ぐことで音声の遅延や途切れが発生を感じることがありません。 また、接続時の親機と子機の選択が左右イヤホンのバッテリー残量によっても最適化され、消費電力が一方に偏ることが無く連続再生時間の延長も期待できます。 環境に左右されない堅牢な接続安定性。「aptX Adaptive」コーデック対応。 aptX Adaptiveコーデック対応 通信コーデックはSBC/AAC/aptXに加え、aptX Adaptiveに対応しています。aptX Adaptiveは使用環境に応じて音声データの転送ビットレートをリアルタイムで変化させることで常に安定した接続を実現するQualcomm社の最新コーデックです。 転送ビットレートは280kbps-420kbpsの範囲で可変し、280kbpsでは44.1kHz/16bitのCD相当、420kbpsでは48kHz/24bitのハイレゾ相当の音質を実現します。 遅延量も小さく、いつでもどこでも、動画視聴やゲーム等で常に安定したワイヤレスユーザー体験を享受することが可能です。※接続機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 タッチコントロール イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直観的なリモート操作が可能です。 最長50時間駆動のバッテリーライフ イヤホン本体の11時間駆動に加え、充電ケース使用時には、最長50時間駆動のバッテリーライフを実現します。 イヤホン固定部にはマグネットを内蔵しており、収納時にケース内でイヤホンが固定位置から動いてしまうことがありません。 最大4台までのマルチペアリング対応 Qualcomm cVc8.0対応(通話時のノイズキャンセリング機能) SCMS-T対応 防水規格 IPX4
付属品充電ケース×1、イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 ブラック 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 マイクロホンMEMSマイク(Qualcomm cVc8.0採用) ※通話時のノイズキャンセリング機能 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)出力:95±3 充電時間(時間)イヤホン 約2.5、充電ケース 約3 連続再生時間最大11時間、充電ケース使用時 最大50時間 インピーダンス(Ω)16 防水性IPX4 ドライバーユニット(Φmm)6 通信距離(m)見通し距離:約10 伝送帯域(Hz)20~20000 連続待受時間75時間 対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptXAdaptive 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー 「FLW構造ドライバー」は従来のダイナミックドライバーのようにボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続することで、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動させます。 その結果、振動板への偏った負荷によるローリングの発生を低減し、特に振幅の大きな低音域のTHDを大きく改善することで音全体の濁りを解消しました。 雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現します。全体的にフラットな傾向ながらも深みのある低音と澄みわたる高音が特徴です。 ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載 小型リモコン搭載で、楽曲の再生/停止、曲送り/曲戻し、音量操作、着信時の受話/終話/着信拒否といった操作が行えます。 マイクを搭載しており、ハンズフリー通話やSiriなどの音声アシスタント操作も可能です。※接続先機器によって、一部機能がご使用いただけない場合があります。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節可能です。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。 ディープマウントイヤーピース 耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。 ハイレゾ再生アプリ「NePLAYER」との高い親和性 radiusではAndroidスマートフォンやASUS社スマートフォン、iPhoneなどでハイレゾ音源を楽しめる音楽プレイヤーアプリ「NePLAYER」「NePLAYER Lite」を販売しています。 「NePLAYER」は最大32bit/384kHzのハイレゾ再生やストリーミング再生を楽しむことができる高品質で高機能な音楽プレイヤーアプリです。リーズナブルな「HP-NX10x」は、お手軽にハイレゾ音質を体感することにぴったり。小ぶりな本体は装着中の不快感が限りなく小さく、長時間の使用に最適です。
付属品ディープマウントイヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 ブラック 周波数特性100Hz~10000Hz プラグΦ3.5mm 4極 金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)10~45000 音圧レベル(dB)出力:107.2±3 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)18 音圧感度(dB)-42±3V/Pa ドライバー径(Φmm)7.4 イヤホン形状カナル型
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

手のひらサイズで迫力&広がりあるサウンド。ポータブルワイヤレススピーカー。連続再生最大20時間。IPX5の防滴仕様。2台繋げてステレオでも楽しめる。ワイドFMも受信可能なFMラジオチューナー搭載。ムードに合わせたイルミネーション
付属品USB Type-Cケーブル(充電用)、ストラップ、取扱説明書(保証書) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 インピーダンス 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2 周波数帯域(MHz)FM:76~108 充電時間約3時間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 外部入力ステレオミニジャック, microSDカード(128G以下) 連続再生時間最大20時間 保護方式コンテンツ:SCMS-T 防水保護等級IPX5 対応ファイルMP3, WAV microSD使用時 通信距離(m)見通し距離 約10 スピーカーサイズ(mm)Φ66 対応microSDカードmicroSD, microSDHC, microSDXC FAT32/exFat ~128GB 対応コーデックSBC 対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全ワイヤレス方式骨伝導イヤホン。ながら聴き構造。骨伝導技術リングフィットボーンコンダクション。独自構造フローティングフィットシステム。音漏れ抑制性能リバーサルフェーズアンチリーク。マルチポイント機能。AIコールノイズリダクション。急速充電。IPX4
仕様●ドライバーユニット:骨伝導●マイクタイプ:デュアルノイズリダクションマイク+AIコールノイズリダクション●マイク感度:-48dB●出力音圧レベル:87±4dB 付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 インピーダンス 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3 再生周波数帯域(Hz)15~20000 連続再生時間最大5時間(実測値)、充電ケース使用時/最大17.5時間(実測値) 保護方式コンテンツ:SCMS-T 防水保護等級IPX4 ドライバーユニット(Φmm)14 通信距離(m)見通し距離 :最大約10 対応コーデックAAC, SBC 対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアな低音と確かな楽曲の再現性。カナル型USB Type-Cイヤホン。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
仕様●出力音圧レベル:98±3dB / mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz 付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)×1 型式ダイナミック型 質量(g)約14(ケーブル含む) インピーダンス16Ω 再生周波数帯域(Hz)20~24000 コネクタUSB Type-Cプラグ ケーブル長(cm)約120(Y 型) ドライバー径(Φmm)10 システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧迫感のない心地よい装着感&自然な音。インナーイヤー型Lightningイヤホン。耳を完全にふさがないインナーイヤー型。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載。Apple社のMFiライセンス取得製品
仕様●出力音圧レベル:116.4dB±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/48kHz 付属品取扱説明書(保証書) 型式ダイナミック型 インピーダンス32Ω プラグLightningコネクタ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 ケーブル長(cm)約120(Y型) 周波数帯域(Hz)伝送:20~24000 ドライバー径(Φmm)14.15
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DSDのDoP再生(最大5.6MHz)や高出力に対応。USB-C接続の超小型ポータブルDAC/AMP。MFi 認証取得。最大32bit/384kHz(PCM),5.6MHz(DSD)DoP 再生対応。ESS Technology 社製「ES9270C」搭載。アルミニウム筐体。iPhone 15シリーズでの動作確認済み
仕様ビットレート/サンプリングレート:PCM : 最大32bit/384kHz、DSD : 最大1bit/5.6MHz 付属品取扱説明書(保証書) 寸法(mm)100(全長) ブラック 質量(g)7 電源バスパワー駆動 対応機種USB-Cを搭載し、iOS 17.0.2(iPhone 15シリーズ)、iPadOS 15、AndroidOS 12、MacOS 13.2、Windows10以降に対応するデバイス 周波数特性10Hz-160,000Hz(@fs=384kHz) 最大出力0.7Vrms(@16Ω負荷)、1.0Vrms(@32Ω負荷) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16-600 S/N比130dB(@16Ω負荷、A-weight) コネクタ入力 : USB-Cプラグ、出力 : Φ3.5mmステレオミニジャック(3極)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

クリアな低音と確かな楽曲の再現性。カナル型Lightningイヤホン。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載。Apple社のMFiライセンス取得製品
仕様●出力音圧レベル:98±3dB●対応ビット数 /サンプリングレート:24bit/48,000Hz 付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書) 型式ダイナミック型 プラグLightningコネクタ 再生周波数帯域(Hz)20~24000 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ ドライバー径(Φmm)10 システム対応iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレシジョンアコースティックレジスター構造 ドライバーユニットに振動膜の振動抑制を軽減する構造を用いることで精度の高い音質調整を実現しました。 新開発ディープマウントイヤーピース 新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。 リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現しました。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。 radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)約14(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)7~24000 音圧レベル(dB)出力:98/1mW ケーブル長(cm)約120(Y型) インピーダンス(Ω)18 最大入力(mW)150 ドライバー径(Φmm)10.4 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

新開発ディープマウントイヤーピース 新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。 リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。 radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 ホワイト 質量(g)約11(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)10~22000 音圧レベル(dB)出力:98/1mW ケーブル長(cm)約120(Y型) インピーダンス(Ω)18 最大入力(mW)100 ドライバー径(Φmm)8.8 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

新開発ディープマウントイヤーピース 新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。 リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。 radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)約11(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)10~22000 音圧レベル(dB)出力:98/1mW ケーブル長(cm)約120(Y型) インピーダンス(Ω)18 最大入力(mW)100 ドライバー径(Φmm)8.8 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

プレシジョンアコースティックレジスター構造 ドライバーユニットに振動膜の振動抑制を軽減する構造を用いることで精度の高い音質調整を実現しました。 新開発ディープマウントイヤーピース 新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。 リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現しました。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。 radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 シルバー 質量(g)約14(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)7~24000 音圧レベル(dB)出力:98/1mW ケーブル長(cm)約120(Y型) インピーダンス(Ω)18 最大入力(mW)150 ドライバー径(Φmm)10.4 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

Appleデバイスとの互換性が高い。高剛性アルミニウム筐体のUSB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。ディープマウントイヤーピース。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。高剛性アルミニウム筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム
仕様●出力音圧レベル:101±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz 付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書) 型式ダイナミック型 質量(g)約16(ケーブル含む) インピーダンス17Ω 再生周波数帯域(Hz)20~20000 コネクタUSB-Cコネクタ ケーブル長(cm)約120(Y型) ドライバー径(Φmm)7.5
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Appleデバイスとの互換性が高い。ステンレススチール筐体のハイレゾ対応USB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。最大24bit/384kHzのハイレゾ再生対応。ディープマウントイヤーピースZONE。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。ステンレススチール筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム
仕様●出力音圧レベル:102±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/384kHz 付属品ディープマウントイヤーピースZONE(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書) 型式ダイナミック型 質量(g)約21(ケーブル含む) インピーダンス17Ω 再生周波数帯域(Hz)10~40000 コネクタUSB-Cコネクタ ケーブル長(cm)約120(Y型) ドライバー径(Φmm)7.5
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。 5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 レッド プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)10~45000 音圧レベル(dB)出力:107±3 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 イヤホン形状カナル型
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

プレシジョンアコースティックレジスター構造 ドライバーユニットに振動膜の振動抑制を軽減する構造を用いることで精度の高い音質調整を実現しました。 新開発ディープマウントイヤーピース 新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。 リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現しました。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。 radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)約14(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)7~24000 音圧レベル(dB)出力:98/1mW ケーブル長(cm)約120(Y型) インピーダンス(Ω)18 最大入力(mW)150 ドライバー径(Φmm)10.4 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。【HP-NX20】よりもドライバー径が大きく、より深い低音域から繊細な高音域まで広い音場の実現と定位感の更なる向上を実現。 濁りのない低音により、パワフルでありながら音の粒一つひとつが際立つ音を再生。特にJAZZやクラシック等の楽曲聴取で本領を発揮します。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 ブラック プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)10~45000 音圧レベル(dB)出力:106±3 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)18 ドライバーユニット(Φmm)11 イヤホン形状カナル型
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。 5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 ブラック プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)10~45000 音圧レベル(dB)出力:107±3 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 イヤホン形状カナル型
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

世界初 High-MFD構造 ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。 音質面ではトランジェント(過渡)特性に優れた歯切れの良い音質を実現。 ダブルプレシジョンアコースティックレジスター構造 ドライバーユニット及びハウジング部に振動膜の振動抑制を軽減する構造を用いることで精度の高い音質調整を実現。 radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、最高音質の楽曲再生が可能。 新開発ディープマウントイヤーピース 安定した装着感と豊かな低音再生を実現。 リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 質量(g)約14(ケーブル含む) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)4~25000 音圧レベル(dB)出力:105/1mW ケーブル長(cm)約120(Y型) インピーダンス(Ω)18 最大入力(mW)200 ドライバー径(Φmm)13 イヤホン形状カナル型
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

圧迫感のない心地よい装着感&自然な音。インナーイヤー型USB Type-Cイヤホン。耳を完全にふさがないインナーイヤー型。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
仕様●出力音圧レベル:116.4±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz 付属品取扱説明書(保証書) 型式ダイナミック型 質量(g)約14(ケーブル含む) インピーダンス32Ω 再生周波数帯域(Hz)20~20000 コネクタUSB Type-Cプラグ ケーブル長(cm)約120(Y 型) ドライバー径(Φmm)14.15 システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイレゾ重低音イヤホン「VOLT」シリーズのハイグレードモデル。グラフェンコートPEI振動板ダイナミックドライバー。アコースティックダンピングオプティマイザー。レゾナントティンバースカルプター構造。単結晶銅導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグ アンバランス)。ディープマウントイヤーピース
仕様●出力音圧レベル:114±3dB (@1kHz/126mV input)●最大入力:5mW 付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、イヤホン収納ケース、取扱説明書(保証書) 型式ダイナミック型 質量(g)約15(ケーブル含む) プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグ インピーダンス16Ω±20% 再生周波数帯域(Hz)5~50000 ケーブル長(cm)約120(Y型) ドライバー径(Φmm)13
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

迫力の重低音「VOLT」シリーズのハイレゾ対応高音質イヤホン。迫力とキレのある重低音。High-MFD(high magnetic flux density system)構造ドライバー。MMCXリケーブル対応。ディープマウントイヤーピース標準搭載
仕様●出力音圧レベル:103±3dB (@1KHz/100mV input)●最大入力:5mW 付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、ポーチ、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)約17(ケーブル含む) プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグ インピーダンス17Ω±15% 再生周波数帯域(Hz)5~40000 ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプ、ナイロン素材 ドライバー径(Φmm)13
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。【HP-NX20】よりもドライバー径が大きく、より深い低音域から繊細な高音域まで広い音場の実現と定位感の更なる向上を実現。 濁りのない低音により、パワフルでありながら音の粒一つひとつが際立つ音を再生。特にJAZZやクラシック等の楽曲聴取で本領を発揮します。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 レッド プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)10~45000 音圧レベル(dB)出力:106±3 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)18 ドライバーユニット(Φmm)11 イヤホン形状カナル型
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。 5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 ブルー プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)10~45000 音圧レベル(dB)出力:107±3 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 イヤホン形状カナル型
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

世界初 High-MFD構造 ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。 音質面ではトランジェント(過渡)特性に優れた歯切れの良い音質を実現。 ダブルプレシジョンアコースティックレジスター構造 ドライバーユニット及びハウジング部に振動膜の振動抑制を軽減する構造を用いることで精度の高い音質調整を実現。 radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、最高音質の楽曲再生が可能。 新開発ディープマウントイヤーピース 安定した装着感と豊かな低音再生を実現。 リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 質量(g)約14(ケーブル含む) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)4~25000 音圧レベル(dB)出力:105/1mW ケーブル長(cm)約120(Y型) インピーダンス(Ω)18 最大入力(mW)200 ドライバー径(Φmm)13 イヤホン形状カナル型
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

新開発ディープマウントイヤーピース 新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。 リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。 radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)約11(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)10~22000 音圧レベル(dB)出力:98/1mW ケーブル長(cm)約120(Y型) インピーダンス(Ω)18 最大入力(mW)100 ドライバー径(Φmm)8.8 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

圧倒的な臨場感を再現するシンボリックサウンド。ステンレススチール筐体。ピエゾセラミックツイータ第三世代VST2+グラフェンコート振動板ダイナミックウーファー。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグアンバランス)。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ4.4mmプラグバランス)。ディープマウントイヤーピース
仕様●出力音圧レベル:98dB/mW●最大入力:100mW 付属品ディープマウントイヤーピース(クリア/ブラック)(XS,S,M,L)、MMCX to Φ3.5mmプラグ アンバランスケーブル(錫メッキOFC導体)、MMCX to Φ4.4mmプラグ バランスケーブル(錫メッキOFC導体)、革ケース、布ポーチ、スペックカード、取扱説明書(保証書) 材質筐体:ステンレススチール 型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式) シルバー インピーダンス22Ω 再生周波数帯域(Hz)20~40000 ドライバー径(Φmm)10ダイナミック振動板(グラフェンコート)、9 ピエゾ振動板(第三世代VST2)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷