カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: TOYOX(トヨックス)のすべての商品
![工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28844517-241106-02.jpg)
工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]
TOYOX(トヨックス)¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷から4日以内出荷天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐油、耐薬品バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220384バイオマス配合率(%)15![静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74052634-240621-02.jpg)
静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]
TOYOX(トヨックス)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。 【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。 【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール色透明使用温度範囲(℃)-10~50機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体粉体法規制RoHS2修正規制適合特性静電気防止、折れつぶれに強い
パステホースL
TOYOX(トヨックス)¥519~税込¥571~1本当日出荷から4日以内出荷ねじれ軽減、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。用途一般家庭屋外散水用材質軟質塩化ビニール色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7使用流体水特性耐キンク性、防藻性![カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ステンレススチール SST[633-BBL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48634705-250407-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ステンレススチール SST[633-BBL]
TOYOX(トヨックス)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
散水用ホース
TOYOX(トヨックス)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。用途一般家庭屋外散水用材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)13使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)17使用流体水特性耐寒、防藻![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907255-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型]
TOYOX(トヨックス)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)![トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906887-190903-02.jpg)
トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC]
TOYOX(トヨックス)¥739~税込¥813~1個当日出荷静電気(帯電)防止用トヨトップ-Eホースに接続することで簡単アース処理が可能です。用途アース処理用クリップ材質SUS304![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069459-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型]
TOYOX(トヨックス)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-FS型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-SS型」を検索ください。用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
SPレギュラーノズル
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7(1~7)耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
ロングプッシュノズル
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷腰を曲げずに植物の根元にらくらく水やり。【4パターン】水の出し方がシャワー、ジョーロ、止水、流量調節の4パターン変えられます。【ラクラク散水】立ったままで水やりが楽にできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)アルミ・ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類シャワー・ジョーロ・止水・水量調節![カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072767-250401-02.jpg)
カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB]
TOYOX(トヨックス)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム[GK-TZ/F] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069845-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム[GK-TZ/F]
TOYOX(トヨックス)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷耐薬品性、耐熱性に優れています。用途カムロック用材質フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~120使用流体薬品
ワンタッチアクアネットノズル
TOYOX(トヨックス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方が拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターン変えられます。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン6種類シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907343-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型]
TOYOX(トヨックス)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906975-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-F型/TC3-CS型』の交換用スリーブセットになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用
ネオホースL
TOYOX(トヨックス)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から翌々日出荷流体が見えて、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7![カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-CL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635082-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-CL]
TOYOX(トヨックス)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック アダプター ダストプラグ ポリプロピレン PP[634-A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290628-220715-02.jpg)
カムロック アダプター ダストプラグ ポリプロピレン PP[634-A]
TOYOX(トヨックス)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手![カムロック カプラー ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-B] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290813-220715-02.jpg)
カムロック カプラー ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-B]
TOYOX(トヨックス)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手![カムロック カプラー ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-CT] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072916-250401-02.jpg)
カムロック カプラー ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-CT]
TOYOX(トヨックス)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073047-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL]
TOYOX(トヨックス)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ネオプレン[GK-CR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070064-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ネオプレン[GK-CR]
TOYOX(トヨックス)¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。青色マーク付用途カムロック用材質ネオプレン(CR)使用温度範囲(℃)-30~80使用流体薬品![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907228-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]
TOYOX(トヨックス)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
ネジカセット
TOYOX(トヨックス)¥799税込¥8791個当日出荷カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手材質(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)![ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84728545-240830-02.jpg)
ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP]
TOYOX(トヨックス)¥2,805~税込¥3,086~1個当日出荷から4日以内出荷【生産トラブル減】ホース軟化や振動、継手の取り外し等によっておこる継手付近の折れ潰れを低減し安定生産が可能。【作業性】工具不要で現場施工可能。【衛生的】SUS製でサビに強く衛生的。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。用途トヨックス安心配管セット専用アクセサリー(ホース保護具)材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応![結露防止ホース用テープ(ハイブリッドトヨドロップホース専用)[HTD-T] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073126-211129-02.jpg)
結露防止ホース用テープ(ハイブリッドトヨドロップホース専用)[HTD-T]
TOYOX(トヨックス)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ハイブリッドトヨドロップホース専用のテープです。ホース端末の処理に使用するテープです。用途冷却水用(結露防止)![食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74066774-240906-02.jpg)
食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE]
TOYOX(トヨックス)¥5,898~税込¥6,488~1本翌々日出荷から5日以内出荷【静電気(帯電)防止ホース】 静電防止帯とSUSワイヤー構造により静電気(帯電)防止効果が半永久的に続く。圧送・吸引(バキューム)で使用可能な食品用ホース。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、粉体等流体残留物が残りにくい。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。 【豊富なサイズ】ホース内径32~100ミリまでの豊富なサイズバリエーションがあり用途に応じて選定できる。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316色ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応、静電気防止![塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74045494-241015-02.jpg)
塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW]
TOYOX(トヨックス)¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷から5日以内出荷エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン色<エア>レッド <ペイント>イエロー透明使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)赤6.5/黄7.5使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5最高使用圧力(MPa)赤0~1.5/黄0~0.5外径(Φmm)赤10/黄10.5最小曲げ半径(mm)40法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
SPアクアネット8ノズル
TOYOX(トヨックス)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スイッチハンドル・ワンタッチでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【7パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・流量調節・ストップに切り替えられます。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ・水量調節
SPアクアネットノズル
TOYOX(トヨックス)¥899税込¥9891個当日出荷スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
水まきホース18ミリ 50M
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷耐圧防藻構造で大口径ホースです。藻が生えにくいです。屋外散水用途ホースです。用途内管ブラックで藻が生えにくい農業向けホース材質軟質塩化ビニール質量(kg)11.48色ブルー透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)23使用流体水特性耐圧、防藻性
Hホース中間継手
TOYOX(トヨックス)¥299税込¥3291個当日出荷【延長・補修用】ホースとホースをつなぎます用途ホースの延長・補修用途接続方式ホース-ホース使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~0.7[0~7]耐熱温度(℃)60
SPアクアネット7ノズル
TOYOX(トヨックス)¥899税込¥9891個当日出荷スイッチハンドルでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス寸法(mm)180×200×65使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ![漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907368-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径19~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC6-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(パッキン)シリコーンゴム材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14





![工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28844517-241106-02.jpg)
![静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74052634-240621-02.jpg)

![カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ステンレススチール SST[633-BBL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48634705-250407-02.jpg)


![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907255-250226-02.jpg)
![トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906887-190903-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069459-250226-02.jpg)



![カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072767-250401-02.jpg)
![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム[GK-TZ/F] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069845-211129-02.jpg)


![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907343-250625-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906975-190903-02.jpg)

![カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-CL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635082-250401-02.jpg)
![カムロック アダプター ダストプラグ ポリプロピレン PP[634-A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290628-220715-02.jpg)
![カムロック カプラー ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-B] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290813-220715-02.jpg)
![カムロック カプラー ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-CT] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072916-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073047-250401-02.jpg)
![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ネオプレン[GK-CR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070064-211129-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907228-250226-02.jpg)


![ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84728545-240830-02.jpg)
![結露防止ホース用テープ(ハイブリッドトヨドロップホース専用)[HTD-T] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073126-211129-02.jpg)
![食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74066774-240906-02.jpg)
![塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74045494-241015-02.jpg)






![漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907368-250625-02.jpg)