249件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム[GK-TZ/Q] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム[GK-TZ/Q]

    TOYOX(トヨックス)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性、耐寒性に優れています。
    用途カムロック用材質フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-50~120使用流体薬品
  • 立締め強力バンド TOYOX(トヨックス)

    立締め強力バンド

    TOYOX(トヨックス)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。 立締め式強力タイプのワイヤーバンドです。 ホース抜けを防ぎます。
    用途一般家庭屋外散水用材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部・ハンドル部)鉄耐圧性(MPa[kgf/cm2])0.7[7]締付範囲(mm)20~25
  • 地下水栓用プラグ TOYOX(トヨックス)

    地下水栓用プラグ

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続でき、ワンタッチで取り付け・取り外しができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR取付ねじG1/2使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
  • カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB]

    TOYOX(トヨックス)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S]

    TOYOX(トヨックス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れています。スチーム使用可能です。食品衛生法厚生省告示第370号適合
    用途カムロック用材質スーパーフッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品法規制食品衛生法厚生省告示第370号適合
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F]

    TOYOX(トヨックス)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
    用途カムロック用材質フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品
  • ワンタッチノズルプラグ TOYOX(トヨックス)

    ワンタッチノズルプラグ

    TOYOX(トヨックス)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    トヨックス散水ノズルをワンタッチで継手と取り外しできるようにする交換部品です。
    用途ワンタッチ切替え部品材質POM・ABS・合成ゴム使用温度範囲(℃)-30~150内径(Φmm)12使用流体
  • L型 ニップル  6ミリ TOYOX(トヨックス)

    L型 ニップル 6ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    チューブとチューブをL字につなぎます。内径6mmのホースとホースをL字につなげることができます。
    用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
  • プレミアムフィットホース TOYOX(トヨックス)

    プレミアムフィットホース

    TOYOX(トヨックス)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ベタつきにくいしなやかさです。 ねじれにくいホースで、ホースの取り扱いが楽に行えます。
    用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型]

    TOYOX(トヨックス)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-F/TC6-CS型』の交換用ゴムキャップになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質【ゴムキャップ】EPDM使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-BL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-BL]

    TOYOX(トヨックス)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ ステンレススチール SST[634-BL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ ステンレススチール SST[634-BL]

    TOYOX(トヨックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • 手締めワイヤーバンド TOYOX(トヨックス)

    手締めワイヤーバンド

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ツマミがついて締め付けやすいバンドです。 手締め式ワイヤーバンドです。 ホース抜けを防ぎます。
    用途一般家庭屋外散水用材質スチール耐圧性(MPa[kgf/cm2])約0.2[2]
  • 食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N] TOYOX(トヨックス)

    食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N]

    TOYOX(トヨックス)
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能。 【耐油耐圧ホース】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくい配合で、食品用途以外の耐油配管にも使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 硬質塩化ビニールによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【衛生的】ホース内面がフラット構造で流体残留物が残りにくく衛生的。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、硬質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)-0.1~0.5(23℃)、-0.05~0.25(50℃)機能圧送、吸引、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • L型 ニップル 10ミリ TOYOX(トヨックス)

    L型 ニップル 10ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    チューブとチューブをL字につなぎます。内径10mmのホースとホースをL字につなげることができます。
    用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型]

    TOYOX(トヨックス)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ カムロックカプラー用フェルールアダプター継手 ISO2852フェルール溝互換品 カムロックカプラーに取り付けることで、フェルール継手との接続が可能 フェルール用ホースとカムロック用ホースを分けて準備する必要がなく、設備コストの削減に貢献 ◎カムロックとの互換性があります。
    用途・カムロックカプラー用フェルールアダプター継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SUS316L使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-SS型]

    TOYOX(トヨックス)
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-SS型』の交換用スリーブになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2]

    TOYOX(トヨックス)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】二重特殊編込みと硬鋼線コイルによる補強構造でさらに折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨシリコーンP」「ハイブリッドトヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316乳白/グリーンライン入り使用温度範囲(℃)-30~150機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、高耐久性(TSIS比)使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合適合流体水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチームRoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い
  • 手締めバンド TOYOX(トヨックス)

    手締めバンド

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ツマミがついて締め付けやすいバンドです。 手締め式ワイヤーバンドです。 ホース抜けを防ぎます。
    用途一般家庭屋外散水用材質耐圧性(MPa[kgf/cm2])約0.2[2]
  • 三ツ又プラグ TOYOX(トヨックス)

    三ツ又プラグ

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ソケットと併用して2方向に分水。2方向への分水ができます。【ワンタッチ】トヨックス製各種マルチソケットと併用してください(3ヶ必要)。ホースの着脱がワンタッチで可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ソケットとソケットをつなぎ2方向へ分水材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • ノズルニップル メネジ TOYOX(トヨックス)

    ノズルニップル メネジ

    TOYOX(トヨックス)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    トヨックス散水ズル内径18ミリ耐圧ホース対応アダプター。【18ミリOK】ノズルに太め(18ミリ)のホースをつけたい時にご使用ください。内径15mmホースにもご使用いただけます。対応ホースサイズは、内径15mmまたは18mm(肉厚2.0~3.5mmまで)の耐圧ホースです。対応可能なノズルはハードジェットN(N-13),鉄てっぽう(N-8)です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ノズルを太め(18ミリ)のホースにつなぐ部品材質(プラスチック部)ABS・PE、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25蛇口取付形状ネジ付
  • パートナーホース TOYOX(トヨックス)

    パートナーホース

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔らかくてカラフルカラーなホースで、楽しく散水ができます。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
    用途一般家庭屋外散水用仕様無耐圧ブルー使用流体
  • エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス)

    エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”

    TOYOX(トヨックス)
    489税込538
    1巻
    10日以内出荷
    【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。
    用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス)

    エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”

    TOYOX(トヨックス)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。
    用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用圧力(MPa)0~1.5使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CTL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CTL]

    TOYOX(トヨックス)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ仕様安心ロック機能付材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • ヒットラン 6.3×100M TOYOX(トヨックス)

    ヒットラン 6.3×100M

    TOYOX(トヨックス)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    ホース表面のスベリがよく、引っかからず作業性抜群です。柔軟・しなやかで、表面のスベリがよいので、ホースをたぐり易く、ひっかかりの多い作業現場に最適です。超軽量、柔軟でしなやかなホースで取り扱いが楽です。耐寒性に優れ、冬場でも硬化がありません。ホースがしなやかなので、跳ね上がりにくく、足元が安全です。高い耐油性で長寿命です。
    用途移動エアーツール用エアホース。材質特殊ウレタン樹脂,ポリエステル糸長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.3使用圧力(MPa)0~1.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体エア
  • 結露防止ホース用断熱継手カバー(ハイブリッドトヨドロップホース専用)[HTDCTB] TOYOX(トヨックス)

    結露防止ホース用断熱継手カバー(ハイブリッドトヨドロップホース専用)[HTDCTB]

    TOYOX(トヨックス)
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ホース継手からの結露を防止する断熱カバーです。粘着テープ付で、端末処理が簡単。透明フィルムをはがして、貼るだけで処理ができる。
    用途冷却水用(結露防止)
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ アルミ合金 AL[634-BL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ アルミ合金 AL[634-BL]

    TOYOX(トヨックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
  • カムロック カプラー ホースシャンク ブロンズ BR[633-C] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ホースシャンク ブロンズ BR[633-C]

    TOYOX(トヨックス)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • カムロック アダプター メネジ ブロンズ BR[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ ブロンズ BR[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • ワンタッチ式エアーホース用継手[ラクラクジョイント] TOYOX(トヨックス)

    ワンタッチ式エアーホース用継手[ラクラクジョイント]

    TOYOX(トヨックス)
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【安全・安心】ワンタッチで簡単接続、外れ防止ロック付きソケットと反動をやわらげるパージ機能付きプラグで安心 【作業性】継手付近でのホースの折れを防ぎ、ねじれを緩和する回転機能付きで、、取り回しが良く作業がスムーズ 【折れ防止】樹脂製のスプリング付きで、継手付近でのホース折れを防止 ※ご使用の際はホースサイズをご確認ください。
    用途・エアホース(HB,HR,TH)専用ホース継手 ・移動エアツール・固定エア配管用ホース継手
  • SPアクアネットミニノズル TOYOX(トヨックス)

    SPアクアネットミニノズル

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    手に収まるコンパクトな散水ノズルです。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【ワンタッチ】ノズルの取り外しが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン4種類シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
  • S型ニップル  9ミリ TOYOX(トヨックス)

    S型ニップル 9ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    チューブとチューブをつなぎます。内径8~10mmのホースとホースをつなげることができます。
    用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型]

    TOYOX(トヨックス)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDF材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ポリプロピレン PP[633-DBL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ポリプロピレン PP[633-DBL]

    TOYOX(トヨックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • 手締め強力バンド TOYOX(トヨックス)

    手締め強力バンド

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。 手締め式ワイヤーバンドです。 ホース抜けを防ぎます。
    用途一般家庭屋外散水用材質(バンド部)ステンレス、(ハンドル部)POM耐圧性(MPa[kgf/cm2])約1.0[10]締付範囲(mm)16~25
  • ホース回転中間継手 TOYOX(トヨックス)

    ホース回転中間継手

    TOYOX(トヨックス)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    回転機能でホースのねじれを防止。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)PP・ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ロータリー継手 メネジ TOYOX(トヨックス)

    ロータリー継手 メネジ

    TOYOX(トヨックス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    散水ノズルの手元を回転式に変更できます。トヨックス製ノズル交換専用品です。ホースの手元でのねじれを防止します。対応ホースサイズは内径12~15mm。外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
    用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ゴムカセット TOYOX(トヨックス)

    ゴムカセット

    TOYOX(トヨックス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
  • トヨコネクタ(ホース継手) 交換用スリーブ [TC2-S型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手) 交換用スリーブ [TC2-S型]

    TOYOX(トヨックス)
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC2-S型』の交換用スリーブになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用適合品番TC2-S型主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応