カテゴリ

  • 農業・園芸資材(12)
    • 散水ノズル(11)
絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)
  • モノタロウ(2)
  • TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](10)
  • アイリスオーヤマ(25)
  • タカギ(11)
  • 尾上製作所(1)
  • Richell(リッチェル)(5)
  • セフティー3(5)
  • エスコ(12)
  • 矢崎化工(2)
  • TRUSCO(13)
  • ダリヤ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(160)
  • イトーキ(65)
  • イマダ(20)
  • 三菱電機(19)
  • アサヒ理化製作所(16)
  • グリーンクロス(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • グリーンライフ(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「じょうろ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPアクアネットミニノズル TOYOX(トヨックス)SPアクアネットミニノズルTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手に収まるコンパクトな散水ノズルです。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【ワンタッチ】ノズルの取り外しが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン4種類シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス)SPアクアネット8ノズルTOYOX(トヨックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スイッチハンドル・ワンタッチでつかいやすい【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【7パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・流量調節・ストップに切り替えられます。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ・水量調節
ワンタッチアクアネットノズル TOYOX(トヨックス)ワンタッチアクアネットノズルTOYOX(トヨックス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スイッチハンドルで使いやすい【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方が拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターン変えられます。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン6種類シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
SPアクアネットノズル TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズルTOYOX(トヨックス)
809税込890
1個
当日出荷
スイッチハンドルで使いやすい【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
SPアクアネットノズル TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズルTOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
スイッチハンドルでつかいやすい【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体適合ホース内径(Φmm)12~15パターン5種類対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
SPレギュラーノズル TOYOX(トヨックス)SPレギュラーノズルTOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7(1~7)耐熱温度(℃)60
蛇口にフィット TOYOX(トヨックス)蛇口にフィットTOYOX(トヨックス)
469税込516
1個
当日出荷
蛇口先を自在に方向変更。蛇口に差し込むだけで簡単に取り付けできます。水はねがしにくいです。手洗い、ジョーロの水くみ、ズック洗いなどに最適です。直管部10mm以上、蛇口外径14~20mmの蛇口に取り付けできます。
用途一般家庭屋外散水用。ホース長さ(mm)300材質(プラスチック部)PP・ABS、(ゴム部)EPDM、(ホース部)軟質塩ビ使用流体耐熱温度(℃)60
ロングプッシュノズル TOYOX(トヨックス)ロングプッシュノズルTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
腰を曲げずに植物の根元にらくらく水やり。【4パターン】水の出し方がシャワー、ジョーロ、止水、流量調節の4パターン変えられます。【ラクラク散水】立ったままで水やりが楽にできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類シャワー・ジョーロ・止水・水量調節適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)アルミ・ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]耐熱温度(℃)60
レギュラーノズル TOYOX(トヨックス)レギュラーノズルTOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱ができ、使い分けに便利。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【ワンタッチ】着脱が簡単なノズルです。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]耐熱温度(℃)60
レギュラーノズル TOYOX(トヨックス)レギュラーノズルTOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
アクアネットノズル TOYOX(トヨックス)アクアネットノズルTOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スイッチハンドルで使いやすい【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
スーパープッシュノズル TOYOX(トヨックス)スーパープッシュノズルTOYOX(トヨックス)(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プッシュボタンで操作ラクラク【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク操作】プッシュボタンで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら