12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用圧力(MPa)0~1.5 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB) 取扱説明書(0.7MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) ローズ 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力(MPa)0~1.5 最小曲げ半径(mm)40 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐火花、軽量エアーホース
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン <エア>レッド <ペイント>イエロー透明 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)赤6.5/黄7.5 使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5 内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5 外径(Φmm)赤10/黄10.5 最小曲げ半径(mm)40 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 取扱説明書(0.7MB)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

【エアーツールに最適】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ウレタンエアーホース。 【軽量・柔軟エアーホース】しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持で扱いやすい。 【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れが起こりにくく長持ち。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧エアーホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用圧力(MPa)0~1.5 使用流体空気
1巻
9,615 税込10,577
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 特性耐圧、耐油、折れつぶれに強い ブルー透明/イメージライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.11MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース ライトグレー/透明ライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐圧 関連資料(0.54MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
609 税込670
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。 【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース 取扱説明書(0.7MB) 特性耐油 使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水) ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2修正規制適合
1本
特価
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

TOYOX(トヨックス)ヒットラン 6.3×100M
ホース表面のスベリがよく、引っかからず作業性抜群です。柔軟・しなやかで、表面のスベリがよいので、ホースをたぐり易く、ひっかかりの多い作業現場に最適です。超軽量、柔軟でしなやかなホースで取り扱いが楽です。耐寒性に優れ、冬場でも硬化がありません。ホースがしなやかなので、跳ね上がりにくく、足元が安全です。高い耐油性で長寿命です。
用途移動エアーツール用エアホース。 材質特殊ウレタン樹脂,ポリエステル糸 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.3 使用圧力(MPa)0~1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 使用流体エア
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷

TOYOX(トヨックス)トップラン 6.3×100M
耐火花配合で、作業中の火花に強いので安心です。耐火花配合で、ウレタンホースに比べ火花に強いです。ホースの滑りを良くし、ひっかかりにくく、移動や作業がスムーズにできます。ホースが柔らかく、しなやかなので手首や腕が疲れにくいです。ホースがしなやかなので、はねあがりにくく足元が安全です。高い耐油性で長寿命です。
用途移動エアーツール用エアホース。 材質特殊ウレタン樹脂,ポリエステル糸 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.3 使用圧力(MPa)0~1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10.2 使用流体エア
1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷