「ゴム 潤滑剤」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。 【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手) 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.43MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(フェルールタイプ)製品比較表(0.14MB) 取扱説明書(1.03MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチですき間なく締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.18MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB) 取扱説明書(0.91MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【安全性】 レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なレバー(アーム)のゆるみ、はずれを防止。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。 カムロックと互換性あり。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(2.87MB) 耐薬品データ(0.96MB) 取扱説明書(0.59MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。 【取付作業の標準化ホース継手】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。 【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.18MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB) 取扱説明書(0.91MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-FN型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。 【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手) 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-5~50 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース 関連資料(1.22MB) 耐薬品データ(0.96MB) 取扱説明書(1.2MB) (1.18MB)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-CSN型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。 【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手) 使用温度範囲(℃)-5~50 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース 関連資料(1.22MB) 耐薬品データ(0.96MB) 取扱説明書(0.7MB) (0.64MB)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。 【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手) 使用温度範囲(℃)-5~50 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース 関連資料(1.22MB) 耐薬品データ(0.96MB) 取扱説明書(0.7MB) (0.68MB)
1個
22,753 税込25,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)