蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじW26山20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トヨックス散水ズルワンタッチ交換用アダプター。【ワンタッチ】ノズル交換をワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ノズルのワンタッチ交換部品
取付ねじG3/4
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)16まで
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
取付ねじG1/2
材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途一般家庭屋外散水用。
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
横水栓(丸型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓(丸型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)14~20
材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
自在水栓接続用継手。【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手
取付ねじG1/2
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状自在水栓(首振り)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
横水栓(大口径)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【大口径蛇口用】取付けできる蛇口は丸型:蛇口外径21~30ミリ、直管部10ミリ以上の蛇口です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓(大口径)接続用継手
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状横水栓(丸型大口径
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手
材質(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続でき、ワンタッチで取り付け・取り外しができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
取付ねじG1/2
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
トヨックス散水ズル内径18ミリ耐圧ホース対応アダプター。【18ミリOK】ノズルに太め(18ミリ)のホースをつけたい時にご使用ください。内径15mmホースにもご使用いただけます。対応ホースサイズは、内径15mmまたは18mm(肉厚2.0~3.5mmまで)の耐圧ホースです。対応可能なノズルはハードジェットN(N-13),鉄てっぽう(N-8)です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ノズルを太め(18ミリ)のホースにつなぐ部品
材質(プラスチック部)ABS・PE、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】着脱がワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード