3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース 取扱説明書(0.8MB) 特性耐候性 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用流体水(工業用水) グリーン 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2修正規制適合
1本
879 税込967
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン/イエローライン入り 特性耐候性、軽量、ねじれ防止 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)