こんなお得な商品も!

ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、防藻
【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。
【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。
【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。
【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。
※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース
取扱説明書(0.8MB)
特性耐候性
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用流体水(工業用水)
色グリーン
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。
【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。
【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。
【法適合】 RoHS2適合で安全安心。
※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色グリーン/イエローライン入り
特性耐候性、軽量、ねじれ防止
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手
材質(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。【ワンタッチ】着脱はワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途
適合ホース内径(Φmm)12~15
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
延長した先の流量を調節・ストップ機能付ワンタッチ中間継手です。【コック付きワンタッチ】コックで通水・止水・水量調節ができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途
適合ホース内径(Φmm)12~15
材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トヨックス散水ズル内径18ミリ耐圧ホース対応アダプター。【18ミリOK】ノズルに太め(18ミリ)のホースをつけたい時にご使用ください。内径15mmホースにもご使用いただけます。対応ホースサイズは、内径15mmまたは18mm(肉厚2.0~3.5mmまで)の耐圧ホースです。対応可能なノズルはハードジェットN(N-13),鉄てっぽう(N-8)です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ノズルを太め(18ミリ)のホースにつなぐ部品
材質(プラスチック部)ABS・PE、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
適合ホース内径(Φmm)12~15
セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル
材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム
カバーなし
色ブルー
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)
キャスターなし
ホース長さ(m)20
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース)
巻取形式手動
1台
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル
材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム
カバーなし
色ブルー
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)
キャスターなし
ホース長さ(m)30
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
ホース寸法(mm)内径約13.5mm×外径約18mm(トヨフィットホース13mm)
適合ホース内径(Φmm)12~15
巻取形式手動
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル
材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム
カバーなし
色ブルー
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)
キャスターなし
ホース長さ(m)15
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース)
適合ホース内径(Φmm)12~15
巻取形式手動
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースの延長・補修に使います。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途
材質(プラスチック部)POM・ABS・PP、(ゴム部)合成ゴム
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
通水ストップ機能付のソケット(継手)です。【ストップ機能】ソケットを抜くと通水がストップする機能が付いています。つなぐと通水、はずせば止水します。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手
材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
内径18ミリのホースにつなげることができるソケットです。【ワンタッチ】各種蛇口パーツ、プラグ製品とワンタッチで着脱可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手
材質(プラスチック部)POM・PP・ABS、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)20~25
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいプラグ付きのホースナットです。【ワンタッチ】ソケットにつなぎます。ホースの延長補修がワンタッチで可能です(メーカー製各種マルチソケットと併用してください)。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手
適合ホース内径(Φmm)12~15
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム
接続方式ホース-コネクタ
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン
モノタロウ
¥899
税込¥989
プッシュボタンで操作ラクラク。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク操作】プッシュボタンで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
接続箇所に角度をつけられます。ホースが折れやすい箇所に最適です。【取付しやすい】ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥719
税込¥791
9日以内出荷
柔らかくてカラフルカラーなホースで、楽しく散水ができます。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
仕様無耐圧
使用流体水
散水ノズルの手元を回転式に変更できます。トヨックス製ノズル交換専用品です。ホースの手元でのねじれを防止します。対応ホースサイズは内径12~15mm。外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
用途屋外散水用途
材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
内径18ミリホースと内径18ミリホースをつなげることができる中間継手です。【補修・延長】補修や延長の目的でホースとホースをつなぎます(内径15ミリホースもOK)。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途太め(18ミリ)ホースの延長・補修用途
材質(プラスチック部)ABS・PP
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)20~25
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
スイッチハンドルでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン5種類
対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手
材質(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
スイッチハンドルでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
寸法(mm)180×200×65
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20
シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード