手元止水ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
ホース内が見えるクリアなホースです。
ホースの臭いが少ない低臭タイプです。
用途一般家庭屋外散水用
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体水
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
取扱説明書(0.7MB)
こんなお得な商品も!

ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、防藻
柔らかくてカラフルカラーなホースで、楽しく散水ができます。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
仕様無耐圧
使用流体水
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
適合ホース内径(Φmm)12~15
セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル
材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム
カバーなし
色ブルー
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)
キャスターなし
ホース長さ(m)20
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース)
巻取形式手動
1台
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル
材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム
カバーなし
色ブルー
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)
キャスターなし
ホース長さ(m)15
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース)
適合ホース内径(Φmm)12~15
巻取形式手動
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
スイッチハンドルでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン5種類
対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
散水ノズルの手元を回転式に変更できます。トヨックス製ノズル交換専用品です。ホースの手元でのねじれを防止します。対応ホースサイズは内径12~15mm。外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
用途屋外散水用途
材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
スイッチハンドルでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
寸法(mm)180×200×65
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20
シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード