カテゴリ

  • 農業・園芸資材(27)
絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)
  • モノタロウ(11)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(114)
  • カクダイ(69)
  • タカギ(54)
  • アイリスオーヤマ(51)
  • GAONA(ガオナ)(41)
  • GARDENA(ガルデナ)(35)
  • エスコ(32)
  • グリーンライフ(32)
  • ミヤコ(27)
  • セフティー3(23)
  • 岩崎製作所(21)
  • 前澤化成工業(15)
  • 報商製作所(15)
  • TOTO(14)
  • アウス(12)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • KVK(12)
  • 三洋化成(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水栓 散水用」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨフィットSリール TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリールTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴムカバーなしブルー使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)キャスターなしホース長さ(m)30適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60ホース寸法(mm)内径約13.5mm×外径約18mm(トヨフィットホース13mm)適合ホース内径(Φmm)12~15巻取形式手動
トヨフィットSリール TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリールTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途適合ホース内径(Φmm)12~15セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴムカバーなしブルー使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)キャスターなしホース長さ(m)20適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース)巻取形式手動
トヨフィットSリール TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリールTOYOX(トヨックス)
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴムカバーなしブルー使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)キャスターなしホース長さ(m)15適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース)適合ホース内径(Φmm)12~15巻取形式手動
SPレギュラーカセット TOYOX(トヨックス)SPレギュラーカセットTOYOX(トヨックス)
599税込659
1個
当日出荷
万能水栓接続用継手【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)
Oリング TOYOX(トヨックス)OリングTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
トヨックス製散水小物リール用交換部品。蛇口継ぎ手や散水ノズルのプラグ部の交換用Oリング(P-12)です。
用途屋外散水用途補修部品材質合成ゴム使用流体
ソケット分岐継手コック付 TOYOX(トヨックス)ソケット分岐継手コック付TOYOX(トヨックス)(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2方向に分水流量調節ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水片側通水止水ができます。流量調節ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水適合C-1,C-6,C-16,C-27材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-コネクタ(×2)使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
18ミリ用マルチソケット TOYOX(トヨックス)18ミリ用マルチソケットTOYOX(トヨックス)
909税込1,000
1個
当日出荷
内径18ミリのホースにつなげることができるソケットです。【ワンタッチ】各種蛇口パーツ、プラグ製品とワンタッチで着脱可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手材質(プラスチック部)POM・PP・ABS、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20~25使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15~18
ノズルニップル メネジ TOYOX(トヨックス)ノズルニップル メネジTOYOX(トヨックス)
469税込516
1個
当日出荷
トヨックス散水ズル内径18ミリ耐圧ホース対応アダプター。【18ミリOK】ノズルに太め(18ミリ)のホースをつけたい時にご使用ください。内径15mmホースにもご使用いただけます。対応ホースサイズは、内径15mmまたは18mm(肉厚2.0~3.5mmまで)の耐圧ホースです。対応可能なノズルはハードジェットN(N-13),鉄てっぽう(N-8)です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ノズルを太め(18ミリ)のホースにつなぐ部品材質(プラスチック部)ABS・PE、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25蛇口取付形状ネジ付
ワンタッチプラグ メネジ TOYOX(トヨックス)ワンタッチプラグ メネジTOYOX(トヨックス)
479税込527
1個
当日出荷
トヨックス散水ズルワンタッチ交換用アダプター。【ワンタッチ】ノズル交換をワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ノズルのワンタッチ交換部品取付ねじG3/4材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状ネジ付
蛇口にフィット TOYOX(トヨックス)蛇口にフィットTOYOX(トヨックス)
469税込516
1個
当日出荷
蛇口先を自在に方向変更。蛇口に差し込むだけで簡単に取り付けできます。水はねがしにくいです。手洗い、ジョーロの水くみ、ズック洗いなどに最適です。直管部10mm以上、蛇口外径14~20mmの蛇口に取り付けできます。
用途一般家庭屋外散水用。ホース長さ(mm)300材質(プラスチック部)PP・ABS、(ゴム部)EPDM、(ホース部)軟質塩ビ使用流体耐熱温度(℃)60
地下水栓用プラグ TOYOX(トヨックス)地下水栓用プラグTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続でき、ワンタッチで取り付け・取り外しができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手取付ねじG1/2材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
プラグセット TOYOX(トヨックス)プラグセットTOYOX(トヨックス)
999税込1,099
1個
当日出荷
地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】着脱がワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
泡沫蛇口プラグ TOYOX(トヨックス)泡沫蛇口プラグTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
泡沫水栓接続用継手【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状泡沫蛇口用
メタルネジカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス)メタルネジカセット蛇口側TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手取付ねじG1/2材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
レギュラーカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス)レギュラーカセット蛇口側TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
429税込472
1個
予約販売
横水栓(丸型蛇口)接続用継手【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓(丸型蛇口)接続用継手適合蛇口外径(Φmm)14~20材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
レギュラーカセット TOYOX(トヨックス)レギュラーカセットTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
万能水栓接続用継手【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
自在蛇口用フリープラグ TOYOX(トヨックス)自在蛇口用フリープラグTOYOX(トヨックス)(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
自在蛇口用カセット TOYOX(トヨックス)自在蛇口用カセットTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状万能水栓(首振り)
分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス)分岐蛇口継手TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手適合蛇口外径(Φmm)16まで材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
自在蛇口用プラグ TOYOX(トヨックス)自在蛇口用プラグTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
自在水栓接続用継手【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手取付ねじG1/2材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状自在水栓(首振り)
スーパーカセットL 蛇口側 TOYOX(トヨックス)スーパーカセットL 蛇口側TOYOX(トヨックス)
769税込846
1個
当日出荷
横水栓(大口径)接続用継手【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【大口径蛇口用】取付けできる蛇口は丸型:蛇口外径21~30ミリ、直管部10ミリ以上の蛇口です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓(大口径)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型大口径
スーパーカセット TOYOX(トヨックス)スーパーカセットTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
横水栓とホースをつなぎます。
用途一般家庭屋外散水用。適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
スーパーカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)スーパーカセット 蛇口側TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
ネジカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)ネジカセット 蛇口側TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
ゴムカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)ゴムカセット 蛇口側TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
ネジカセット TOYOX(トヨックス)ネジカセットTOYOX(トヨックス)
849税込934
1個
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手材質(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
ゴムカセット TOYOX(トヨックス)ゴムカセットTOYOX(トヨックス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら