トヨックス製散水小物。リール用交換部品。蛇口継ぎ手や散水ノズルのプラグ部の交換用Oリング(P-12)です。
用途屋外散水用途補修部品
材質合成ゴム
使用流体水
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
適合ホース内径(Φmm)12~15
セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル
材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム
カバーなし
色ブルー
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)
キャスターなし
ホース長さ(m)20
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース)
巻取形式手動
1台
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル
材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム
カバーなし
色ブルー
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)
キャスターなし
ホース長さ(m)30
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
ホース寸法(mm)内径約13.5mm×外径約18mm(トヨフィットホース13mm)
適合ホース内径(Φmm)12~15
巻取形式手動
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル
材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム
カバーなし
色ブルー
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)
キャスターなし
ホース長さ(m)15
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース)
適合ホース内径(Φmm)12~15
巻取形式手動
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
関連キーワード