カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(406)
  • ホンダ(203)
  • 大阪魂(176)
  • メディアカバーマーケット(142)
  • オカムラ(岡村製作所)(97)
  • BOURNS(88)
  • CKD(81)
  • グーリング(45)
  • エスコ(44)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(43)
  • Kawasaki(43)
  • P・O・Pトレーディング(38)
  • RS PRO(36)
  • LEPLUS NEXT(35)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(33)
  • 三菱(32)
  • NAKANO(31)
  • TRUSCO(28)
  • アイゼン(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38-6」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型]TOYOX(トヨックス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]TOYOX(トヨックス)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型]TOYOX(トヨックス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)取扱説明書取扱説明書(0.71MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型]TOYOX(トヨックス)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-F型/TC6-CS型』の交換用クランプセットになります。
用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(1.97MB)
漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型]TOYOX(トヨックス)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径38~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル・カムアーム】SCS14【固定部品・リング・ピン・スプリング】SUS304【ガスケット】シリコーンゴム【袋ナット】SCS13使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.86MB)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型]TOYOX(トヨックス)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。
用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDF材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]TOYOX(トヨックス)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径19~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC6-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(パッキン)シリコーンゴム材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型]TOYOX(トヨックス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-F/TC6-CS型』の交換用ゴムキャップになります。
用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質【ゴムキャップ】EPDM使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずるRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(1.97MB)
耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
109,800税込120,780特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)乳白/グリーンライン入り材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-30~150法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(8.69MB) 商品情報2.(1.08MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.87MB) 商品情報2.(2.36MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(6.72MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.9MB)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-FN型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-FN型]TOYOX(トヨックス)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
◆◇特長◇◆ ※ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・HTF-N専用トヨコネクタのアダプタータイプをお探しの方は「TC6-ESN型」を検索ください。 ・HTF-N専用トヨコネクタのカプラータイプをお探しの方は「TC6-CSN型」を検索ください。 ・フェルールアダプターをお探しの方は「TLHA型」を検索ください。
用途・トヨックスホース(HTF-N)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手質量(kg)1使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)適合ホースハイブリッドトヨフーズ-NホースRoHS指令(10物質対応)対応関連資料Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS]TOYOX(トヨックス)
139,800税込153,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316使用温度範囲(℃)-30~150機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、耐久性が高く安定した輸送が可能使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.87MB) 商品情報2.(8.7MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS]TOYOX(トヨックス)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化粧品、食品、化学、薬品、半導体、純水などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、従来のフッ素ホースに比べ柔らかくしなやか(メーカー製品比)で扱いやすい。 【吸引用途に使用可能】圧送はもちろん吸引(バキューム)用途にも使用可能。金属コイル補強でホースの折れやつぶれを防ぎ安定的な流体輸送が可能なフッ素ホース。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 ホース内は非粘着・撥水性に優れるので流体がホース内に残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 ホース内面の撥水性が良く、ホース内に色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 ホースの透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心なフッ素ホース。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316ナチュラル透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~70RoHS指令(10物質対応)対応機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合特性耐薬品、耐油関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(0.7MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI]TOYOX(トヨックス)
123,204税込135,524特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂使用圧力(MPa)-0.05~0.5使用温度範囲(℃)-30~130関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.87MB) 商品情報2.(2.18MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.97MB)
静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス)静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]TOYOX(トヨックス)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。 【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。 【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース使用流体粉体材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール特性静電気防止、折れつぶれに強い透明使用温度範囲(℃)-10~50機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_静電防止(0.42MB) 商品情報1(0.76MB) 商品情報2.(3.48MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.61MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型]TOYOX(トヨックス)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-B/TC6-S型』の交換用ゴムキャップになります。
用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型]TOYOX(トヨックス)
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-B型/TC6-S型』の交換用クランプセットになります。
用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型]TOYOX(トヨックス)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-FS型』の交換用クランプセットになります。
用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(2.97MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC6-FS型]TOYOX(トヨックス)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-FS型』の交換用スリーブになります。
用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(2.96MB)
漏れ抜け防止ホース継手 アダプター クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-ESN型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 アダプター クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-ESN型]TOYOX(トヨックス)
22,753税込25,028
1個
5日以内出荷
◆◇特長◇◆ ※ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・HTF-N専用トヨコネクタのカプラータイプをお探しの方は「TC6-CSN型」を検索ください。 ・HTF-N専用トヨコネクタのフェルールタイプをお探しの方は「TC6-FN型」を検索ください。 ・フェルールアダプターをお探しの方は「TLHA型」を検索ください。
用途・トヨックスホース(HTF-N)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)適合ホースハイブリッドトヨフーズ-NホースRoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
漏れ抜け防止ホース継手 カプラー クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-CSN型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 カプラー クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-CSN型]TOYOX(トヨックス)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
◆◇特長◇◆ ※ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手になります。 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・HTF-N専用トヨコネクタのアダプタータイプをお探しの方は「TC6-ESN型」を検索ください。 ・HTF-N専用トヨコネクタのフェルールタイプをお探しの方は「TC6-FN型」を検索ください。 ・フェルールアダプターをお探しの方は「TLHA型」を検索ください。
用途・トヨックスホース(HTF-N)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)適合ホースハイブリッドトヨフーズ-NホースRoHS指令(10物質対応)対応関連資料Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス)食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
459,800税込505,780
1本(6m)
5日以内出荷
【耐熱耐油フッ素ホース】耐熱・耐油性に優れ、100℃までの油分を含む流体に対応可能なフッ素ホース【柔軟性】 メーカーフッソホースに比べ、曲げ反発を最大45%低減し、作業負担を軽減【洗浄性】非粘着性と撥水性に優れ、メーカーフッ素ホースに比べ洗浄時間が半分以上短縮【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心【着色着香対策】内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制【透明性】透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、RoHS2指令適合で安全・安心※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。◆◇他のおすすめ商品◇◆※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。フッソサーモ-S100℃ホース専用の商品になりますので、ご確認ください。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品、化粧品、製薬業界のホース配管用(圧送・吸引)材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316乳白色/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐油
耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス)耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS]TOYOX(トヨックス)
160,477税込176,525
1本(6m)
5日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【スチームホース】食品や化粧品工場などのスチーム洗浄に使用可能な耐圧ホース 【軽量】従来のスチーム用ゴムホースと比べて重さが半分になり、洗浄作業時の負担を軽減 【柔軟性】しなやかで柔らかく取り回しがラク(一般スチーム用ゴムホース比:曲げ反発力1/4)で、作業性が向上。 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止 【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・透明なシリコーンSホースをお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸、SUS316グレー/グリーンライン入り使用温度範囲(℃)-30~140機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、軽量で扱いやすい使用流体水(工業用)、動植物油、食品・飲料、スチーム、耐熱法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、軽量、低溶出、低臭、ひび割れしにくい、糸抜け防止構造、長寿命、折れつぶれに強い関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.85MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(5.97MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.08MB)
耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2] TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2]TOYOX(トヨックス)
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】二重特殊編込みと硬鋼線コイルによる補強構造でさらに折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨシリコーンP」「ハイブリッドトヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316乳白/グリーンライン入り特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い使用温度範囲(℃)-30~150機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、高耐久性(TSIS比)法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合適合流体水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチームRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.87MB) 商品情報2.(8.7MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.97MB)
関連キーワード
smc ad38-6特集