カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 三立電器工業(8)
- マスプロ電工(7)
- パナソニック電工(5)
- 岩田製作所(4)
- スーパーツール(3)
- 日本アンテナ(3)
- セルスター(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- ルシアン(3)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- 大阪魂(3)
- 昭和技研工業(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「cs38」の検索結果
![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46905189-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線色乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品![漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907368-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径19~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC6-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(パッキン)シリコーンゴム材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906966-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径38~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル・カムアーム】SCS14【固定部品・リング・ピン・スプリング】SUS304【ガスケット】シリコーンゴム【袋ナット】SCS13使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907404-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-F/TC6-CS型』の交換用ゴムキャップになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質【ゴムキャップ】EPDM使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずるRoHS指令(10物質対応)対応![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907377-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から4日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-F型/TC6-CS型』の交換用クランプセットになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14




![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46905189-241015-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907368-250625-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906966-250625-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907404-190903-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907377-190903-02.jpg)