9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOYOX(トヨックス)T型 ニップル 10ミリ
Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径10mmのホースを接続可能です。
用途屋外散水用ニップル 材質PP 使用流体
1個
199 税込219
翌々日出荷

Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径4mmのホースを接続可能です。
用途屋外散水用ニップル 材質PP 使用流体
1個
109 税込120
翌々日出荷

TOYOX(トヨックス)T型ニップル12ミリ
Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径12mmのホースを接続可能です。
用途屋外散水用ニップル 材質PP 内径(Φmm)12 使用流体
1個
189 税込208
翌々日出荷

TOYOX(トヨックス)T型 ニップル 6ミリ
Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径6mmのホースを接続可能です。
用途屋外散水用ニップル 材質PP 使用流体
1個
139 税込153
翌々日出荷

TOYOX(トヨックス)T型ニップル14ミリ
Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径14mmのホースを接続可能です。
用途屋外散水用ニップル 材質PP 内径(Φmm)14 使用流体
1個
239 税込263
翌々日出荷

TOYOX(トヨックス)T型ニップル16ミリ
Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径16mmのホースを接続可能です。
用途屋外散水用ニップル 材質PP 内径(Φmm)16 使用流体
1個
259 税込285
翌々日出荷

TOYOX(トヨックス)T型 ニップル 8ミリ
Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径8mmのホースを接続可能です。
用途屋外散水用ニップル 材質PP 使用流体
1個
159 税込175
翌々日出荷

フッソサーモ-S100Cホース専用ホース継手 トヨコネクタTC3-FSTの交換用スリーブです。
用途ホース継手(トヨコネクタTC3-FST型)交換用 材質【スリーブ】PVDF RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.15MB) 耐薬品データ(0.96MB) 取扱説明書(0.18MB)
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
フッソサーモ-S100℃ホース専用継手(フェルール)です。【衛生的ホース用フェルール継手】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。【漏れ・抜け防止ホース用フェルール継手】特殊スリーブ構造でホースをしっかり固定し、液体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止。安定生産が可能。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。【簡単施工】ホースと継手の挿入部が同サイズ。ホースを温めるなど今まで苦労していた継手の挿入が簡単に短時間で可能。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(フッソサーモ-S100℃ホース専用継手) 材質【ニップル】SUS316L 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF 使用温度範囲(℃)-5~100 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.15MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(フェルールタイプ)製品比較表(0.14MB) 取扱説明書(0.18MB)
1個
33,584 税込36,942
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)