【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。
【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。
【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。
【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。
※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。
※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース
使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット
色ナチュラル透明
使用温度範囲(℃)-5~100
特性耐熱、耐摩耗、帯電防止
機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗
法規制RoHS2指令適合
トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。
用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用
材質【主材質】SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード