21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)外袋(青・不透明)/0.05、内袋(透明)/0.03 寸法(mm)500×700 耐熱温度(℃)132(20分) アズワン品番2-2175-01
1袋(100枚)
24,900 税込27,390
翌々日出荷

破れにくい材質の二重袋タイプ廃棄物滅菌用バッグです。B60801N、B50701N、B5080CN、B5080BN、B40651N、B30651Nは121℃まで、BH5070Nは132℃まで対応。開けやすいように口部分を折り返してあります。口締め用のタイが付属しています。プリオン関連の滅菌や通常滅菌時の不慮の温度上昇に対応できます。
1箱(200枚)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

8連・12連マルチピペットが使用できます。 オートクレーブ滅菌可能です。 液体を保持するスリット部分の容量が小さいので試薬・検体を節約可能です。
材質PP サイズ127.5×85.0×14.5mm 容量(mL)2.6mL×24列 スリット寸法(mm)3×70×11 アズワン品番4-4684-04
1箱(20袋×1枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

8連・12連マルチピペットが使用できます。 オートクレーブ滅菌可能です。 液体を保持するスリット部分の容量が小さいので試薬・検体を節約可能です。
材質PP サイズ127.5×85.0×14.5mm 容量(mL)3.9mL×16列 スリット寸法(mm)105×3×11 アズワン品番4-4684-02
1箱(20袋×1枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

はかまの幅が広いので、ロボットの作業で安定性が向上します。 完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。 耐有機溶媒性を有し、オートクレーブ処理が可能です。
材質PP 口径(Φmm)(ウェル)7 外寸(mm)(底面)127.0×85.0×41.2 ウェル容量(mL)1.2
1箱(12袋×8個)
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

破れにくい2重構造で、オートクレーブ後の液モレを防ぎます。口を外側に折り返していますので、開けやすいです。薄厚の為、比較的軽い滅菌物であるが漏れをしっかり抑えたい場合にお勧めです。
仕様●色:白●サイズ(mm)外袋/500×780、内袋/490×780●入数:1箱(100枚入)●材質:耐熱PP(ポリプロピレン)●厚み(内/外):30/30μm●耐熱温度:121℃(20分)●口締め用タイ付き アズワン品番65-8767-67
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

。破れにくい2重構造で、オートクレーブ後の液モレを防ぎます。口を外側に折り返していますので、開けやすいです。薄厚の為、比較的軽い滅菌物であるが漏れをしっかり抑えたい場合にお勧めです。
仕様●色:白●サイズ(mm)外袋/500×780、内袋/490×780●入数:1ケース(100枚×3箱入)●材質:耐熱PP(ポリプロピレン)●厚み(内/外):30/30μm●耐熱温度:121℃(20分)●口締め用タイ付き アズワン品番65-8767-68
1ケース(3箱×100枚)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

破れにくい2重構造で、オートクレーブ後の液モレを防ぎます。口を外側に折り返していますので、開けやすいです。薄厚の為、比較的軽い滅菌物であるが漏れをしっかり抑えたい場合にお勧めです。
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V底のため底部に内容物を集約させる場合や最後まで吸い取る場合に便利です。耐有機溶媒性があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
1セット(1個×20袋)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V底のため底部に内容物を集約させる場合や最後まで吸い取る場合に便利です。 耐有機溶媒性があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
材質PP 寸法(mm)127.4×85.1×44.1 容量(mL)(1ウェルあたり)2.3 口径(Φmm)(ウェル)8×8
1箱(12袋×8個)
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。 透明性のあるPPを使用しています。 耐有機溶媒性があります。 オートクレーブ滅菌可 フリーズー80℃まで可
材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φmm)(ウェル)7 外寸(mm)(底面)127.0×85.0 高さ外寸(mm)41.2 最大容量(mL)1.2/well
1箱(20袋)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。 透明性のあるPPを使用しています。 耐有機溶媒性があります。 オートクレーブ滅菌可 フリーズー80℃まで可
材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φmm)(ウェル)7 外寸(mm)(底面)127.0×85.0 高さ外寸(mm)41.2 最大容量(mL)1.2/well
1箱(20袋)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス。使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
仕様●ループ線径:0.5mm●ループ径:2mm●太棒柄:Φ3mm アズワン品番65-9966-91
1袋(10本)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

環境に優しい竹製です。チャック袋に入っているため安全に必要な分だけ使用可能です。使用後に先端を火炎処理するだけで破棄できます。※より安全に廃棄するにはオートクレーブなどで廃棄処理してください
仕様●ニードル(先端尖り)●持ち手部:丸型●サイズ:Φ2.5mm、長さ/180mm アズワン品番65-9966-92
1箱(40袋×25本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

環境に優しい竹製です。チャック袋に入っているため安全に必要な分だけ使用可能です。使用後に先端を火炎処理するだけで破棄できます。※より安全に廃棄するにはオートクレーブなどで廃棄処理してください
仕様●ニードル(先端尖り)●持ち手部:丸型●サイズ:Φ2.5mm、長さ/180mm アズワン品番65-9966-93
1箱(120袋×25本)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

環境に優しい竹製です。チャック袋に入っているため安全に必要な分だけ使用可能です。使用後に先端を火炎処理するだけで破棄できます。※より安全に廃棄するにはオートクレーブなどで廃棄処理してください
仕様●ニードル(先端尖り)●持ち手部:丸型●サイズ:Φ2.5mm、長さ/180mm アズワン品番65-9966-94
1箱(240袋×25本)
57,980 税込63,778
5日以内出荷

オールステンレス。使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。ループ線の太さはΦ0.6~0.8mmの間で変更できます。
仕様●ループ線径:0.5mm●ループ径:2mm●細棒柄:Φ2mm アズワン品番65-9966-87
1袋(10本)
7,598 税込8,358
5日以内出荷

オールステンレス。使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。ループ線の太さはΦ0.6~0.8mmの間で変更できます。
仕様●ループ線径:0.5mm●ループ径:3mm●細棒柄:Φ2mm アズワン品番65-9966-88
1袋(10本)
7,598 税込8,358
5日以内出荷

1袋
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火炎滅菌・乾熱滅菌・オートクレーブ可能。 白金耳ホルダーなどに装着して使用可能です。
1袋
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火炎滅菌・乾熱滅菌・オートクレーブ可能。 ニクロムループの軸部分はねじり形状です。 白金耳ホルダーなどに装着して使用可能です。
1袋
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)