55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より扱いやすく高い生産性を実現する振動軽減システム(AVR)。 連続作業に便利なスイッチロック機能付き。
用途コンクリートと石材のハツリ作業・プラスターとタイルの除去・壁および床のパイプのハツリ作業と貫通工事に。 質量(kg)5.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)471×108×243 チャックTE-Y(SDSマックス) 定格入力(W)1100 一回あたり打撃力(J)7.5
1セット
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
軸の形状SDSプラス C
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高いインパクトエネルギーで、パワフルなハツリ性能。 左右対称な為、困難な解体用途においても、作業しやすく、横向き作業も可能。 メンテナンス不要のブラシレスSRモーターと、トリプルチャンバー潤滑システムで、サービス点検の間隔と製品寿命の延長を実現。 別売のDRS-Bダストリムーバルシステムにより最大95%のダストを除去。
無負荷打撃数(min-1)1950 電源(V)100 チャックTE-S 質量(kg)12.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×141×305 一回あたり打撃力(J)26
1セット
459,800 税込505,780
8日以内出荷

手軽に引抜強度の確認試験ができます。 DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
仕様【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度 セット内容本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース 測定範囲0~100kN 電源電圧9v 乾電池(006P) 測定誤差±0.3kN (±30kgf) 電池寿命実働 50時間 ナット二面幅(mm)36 使用温度(適正)-5℃~+60℃
1台
5,690 税込6,259
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-YX
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

革新的なポリゴンデザインと自己研磨チップ 全品寿命を通して一貫した高ハツリ性能を提供 高合金鋼と高周波焼き入れにより、最高の堅牢性を実現 母材に大きなひびを入れることができる、X ポリゴンの幅広の側面により、高い生産性を実現 独自の波型デザインと X ポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します
用途軽ハツリ・解体作業、開口および拡大、チッピングと表面処理、コンクリート、鉄筋コンクリート、レンガ、石材などのあらゆる鉱物資材に対する作業に
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極めて高い衝撃エネルギー (8.5 ft lbs)。 業界最先端となるブラシレスSRモータを採用し、カーボンブラシの交換を不要にすることで、メンテナンス頻度を低減。 繊細なハツリ作業に性能を発揮する、パワーレベル選択スイッチ。
用途石材やレンガなどの重い壁のハツリ作業、壁や床のタイルの除去作業、表面目荒らしのための、ブッシング アプリケーション、修正的なハツリ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2760 質量(kg)7.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×125×248 チャックTE-Y (SDS マックス) 打撃力(J)11.5 振動3軸合成値(m/s2)6.5
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


独自の波型デザインと新技術Xポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します。 ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。
用途高負荷なハツリ・解体作業 全長(mm)500 軸の形状TE-S 種別ポリゴンチゼル
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
軸の形状SDS-plus C
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-SDZ
用途コンクリートへの大口径穴明け 有効長(mm)105 仕様ガイドプレート付回転+打撃
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

際立った打撃力と革新的なヒルティチゼルによる、パワフルなハツリ性能。 ヒルティの革新的なアクティブ振動低減 (AVR) サブシャーシシステムで、クラス最高レベルの低振動値を実現。 別売のTE DRS-B本体一体型集じんシステムにより、最大95%の微細な粉じんを除去。 パワーレベル選択スイッチにより、軽量の母材や繊細な作業でのハツリ作業が可能。 最先端のトランスミッション:完璧な部品接合による信頼性と専用の優れた潤滑チャンバーによる潤滑により、損傷を防ぎ長い製品寿命を実現。
用途壁の解体作業、コンクリートスラブへの修正バツリ、ドアや窓など開口部のハツリ作業、ダクトやパイプ用の貫通作業 無負荷打撃数(min-1)1890回/分 セット内容ブレーカー(TE 800-AVR 100V)×1、ケース×1、チゼル(TE SP SM 36)×1、チゼル(TE SP FM 36)×1 質量(kg)10.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)587×141×326 チャックTE-S 打撃力(J)21 振動3軸合成値(m/s2)8
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

壁や床裏の位置決めが簡単に! トランスミッターから放出される磁場をレシーバーが検知。壁や床の裏側のポイントを簡単に検知できます。
仕様【平面位置測定精度】標準:200mmにつき±8mm (1mまで)、最小:200mmにつき±2mm(1mまで、金属の影響がない場合)【厚さ測定精度】壁や床厚の±5%【自動電源オフ】17分 セット内容本体(トランスミッター、レシーバー)、ストラップ×2、粘着ペースト、傾斜アダプター、両面テープ、マーカー、収納ケース 寸法(mm)PX 10Tトランスミッター:160×95×33、PX 10Rレシーバー:210×95×33 測定範囲(標準)0.05~1.35m (測定する壁または床の厚さ) 質量(g)PX 10Tトランスミッター:240、 PX 10Rレシーバー:275(電池含む) 電池9Vアルカリ乾電池 各1個 / 約 17時間使用可能
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)チゼル TE-SPX SPM
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ
用途チッピング、仕上げ、平滑化またはタイルの除去などの表面作業 全長(mm)360 種別ポリゴンチゼル 軸の形状TE-S
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17 種別ポリゴンチゼル 軸の形状六角軸
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

ヒルティ(HILTI)チゼル
種別ポリゴンチゼル 幅(mm)26 タイプUltimate 軸の形状TE-Y(SDS マックス)
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)チゼル TE-SPX FM
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。
用途チャンネルや開口部などの大規模解体・ハツリ作業 チッピング、仕上げ、タイルの除去などの表面作業 全長(mm)500 軸の形状TE-S 種別ポリゴンチゼル
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17 刃先幅寸法(mm)26 種別ポリゴンチゼル 軸の形状六角軸
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)チゼル
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 独自のブレード設計により、チゼルの引っかかりによるダウンタイムの削減。 強度と剛性を最大化し、最大限に生産性を高め、チゼルの破損リスクを低下させる、新しいポリゴンシャンク断面図。 圧倒的な長寿命。高合金鋼と独自の高周波焼き入れにより、最高の信頼性を実現。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ。
用途破断構造、表面処理/層の除去、アスファルトの切断 仕様コネクションエンド:TE-S 性能最高
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

13mm径までの鉄工、木工用ビットに使用できます
軸の形状SDSマックス Y
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
全長(mm)180 軸の形状SDS-plus C
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10mmΦ以上のTE-C(SDSプラス)コネクションエンドのビットが使用できます
軸の形状SDSマックス Y
1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷

13mm径までの鉄工、木工用ビットに使用できます
軸の形状SDSマックス Y
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷


ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-WD
用途サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP 有効長(mm)130 仕様回転のみ セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク 軸の形状SDSプラス C
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-DS
用途ブロック、モルタル 有効長(mm)130 仕様回転+打撃 セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク 軸の形状SDSプラス C
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フルカーバイド製、X-形状ヘッドの鉄筋コンクリート用最高性能 SDS マックス(TE-YX)ハンマードリルビット
仕様コネクションエンド:TE-Y (SDS マックス) 全長(mm)330 有効長(mm)203 機能ドリル(回転打撃) 対象高強度コンクリート, コンクリート, 石材, レンガ, 石灰石
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷



ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
刃先幅寸法(mm)15 軸の形状SDSプラス C
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-HD
用途ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管 有効長(mm)130 軸の形状SDSプラス C 仕様回転のみ セット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)