13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
軸の形状SDSプラス C
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

10mmΦ以上のTE-C(SDSプラス)コネクションエンドのビットが使用できます
軸の形状SDSマックス Y
1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
刃先幅寸法(mm)15 軸の形状SDSプラス C
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
軸の形状SDS-plus C
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
全長(mm)180 軸の形状SDS-plus C
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-ALC
用途ALCパネル 有効長(mm)130 仕様回転のみ セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク 軸の形状SDSプラス C
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-DS
用途ブロック、モルタル 有効長(mm)130 仕様回転+打撃 セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク 軸の形状SDSプラス C
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-DDC
用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け 有効長(mm)150 仕様回転のみ セット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク 軸の形状SDSプラス C
1本
60,980 税込67,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-WD
用途サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP 有効長(mm)130 仕様回転のみ セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク 軸の形状SDSプラス C
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-HD
用途ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管 有効長(mm)130 軸の形状SDSプラス C 仕様回転のみ セット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)