5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OUTPUT DELAY(アウトプットディレイ)機能 12マルチトラック録音 / 10トラック再生 DAWに対応した12入力/10出力 USBオーディオインターフェース 統合されたDAWコントロール機能 タップテンポ対応クリック出力 シームレスループ再生を可能にするVAMP再生機能 外部機器との連携を可能にするMIDI端子装備 制作した楽曲の生演奏、トーク番組の配信やポッドキャスト制作に レコーディングからステレオマスターをすべてこの1台で 小型でありながら入力を十分に確保
仕様【FOOTSWITCH】TASCAM RC-1F対応、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック、【CLICK】メトロノームのクリック出力、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック、【USB Audio】端子:USB Type-C、フォーマット:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:12チャンネル、最大出力数:10チャンネル、【Channel EQ】Low-Cut:100Hz、-18dB / オクターブ、Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 10kHz、Mid-Peaking:+15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、MIDバンド Q 固定、0.5、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 80Hz、【Master section EQ】Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 10kHz、MID-Peaking:+15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、Q: 0.5/5、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 60Hz、【EIN(入力換算雑音)】-128dBu (モノラル入力チャンネル、Rs: 150Ω、GAINつまみ最大)、【全高調波歪率(THD+N)】0.003% (MIC入力→MAIN出力、規定入力レベル、+2dBu、1kHz、GAIN最小)、【クロストーク】-95dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN:左振り切り/右振り切り) 付属品ACアダプター(PS-M1524A)、電源コード、USBケーブル、TRRSケーブル、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)4.3 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)16 対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (November 2019 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11 周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48 チャンネル数録音可能:最大12チャンネル (10チャンネル + 2ステレオミックス) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)343×360×98.8(サイドパネル、突起部を含む) 周波数特性20Hz~20kHz (+0.3/-0.7 dB、MIC IN→MAIN OUT) 対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上 S/N比103dB (MAIN出力、MAINフェーダー:基準位置) 対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV、BWF 動作温度(℃)5~35 パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core(x86)2GH以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上、【iOS/iPadOSデバイス】ドライバー:Core Audio Bluetoothバージョン:5.0、出力クラス:Class 2、見通し通信距離:約10m、対応プロファイル:A2DP、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-T ゲイン最大:74dB (MIC→MAIN出力)、54dB (MIC→INSERT出力)、74dB (MIC→SUB出力)、75dB (MIC→AUX 1/2出力)、24dB (USB/SD→MAIN出力)(EQ:フラット、PAN:左振り切り/右振り切り) オーディオ入力【MIC IN】CH1~6、7、9、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【LINE IN】CH1~6、7/8、9/10、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: HOT、R: COLD、S: GND、バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB (CH 1~6)、-20~+30 dB(CH 7/8、9/10)、入力インピーダンス:22kΩ、【INST IN】CH1~6、7、9、端子:1/4" (6.3mm) TS標準ジャック (T: HOT、S: GND、アンバランス)、最大入力レベル:+13.8dBV、規定入力レベル:-4.2dBV、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB (CH 1~6)、-20~+30 dB(CH 7/8、9/10)、入力インピーダンス:1MΩ、【INSERT】CH 1、2、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: Send、R: Return、S: GND)、(Return (Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:5kΩ、(Send (Tip))最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【MUSIC/TALK】CH 9/10、端子:1/8" (3.5mm) 4極ミニジャック (スマートホン用、アンバランス、TRRS:CTIA規格)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ オーディオ出力【MAIN OUTPUT】端子:XLR 3-32 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:200Ω、【SUB OUT、AUX OUT】端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: HOT、R: COLD、S: GND、バランス)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES OUT】PHONES 1、2、端子:1/4" (6.3mm)標準ジャック、最大出力レベル:45mW + 45mW (32Ω負荷時) データビット長16/24 bit
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷

スクリューロック機構で確実な接続 ウィンドスクリーン、クリップ付属 マイクロホン感度:-42dBV/Pa、最大耐音圧:115dB SPL 全指向性ラベリアマイクロホン ケーブル長 160cm
付属品ソフトケース、マイククリップ、ウィンドスクリーン、取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)24 形式バックエレクトレットコンデンサー 電源プラグインパワー 感度-42dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 直径×長さL(Φmm×mm)6.5×22(本体のみ) 騒音値(dB)36(等価騒音レベル) 周波数特性50Hz-18000Hz 出力インピーダンス(Ω)1.8K+/-30% (at 1kHz) 音圧レベル(dB)最大115 SPL (at 1kHz) コネクタ3.5mm(1/8")ステレオミニプラグ (スクリューロック付) ケーブル長(cm)160 指向性無指向性 動作電圧(V)1.5~10
1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷

24トラックデジタルマルチトラックレコーダーおよび24チャンネルUSBオーディオインターフェースの機能を備えた、22チャンネルアナログミキサーです。ステージからスタジオまで、Model 24によって音楽制作の可能性がさらに広がります。 正確な音量調整を可能とする100mmフェーダー、親しみやすいEQとAUXノブ、自然なコンプレッション実現する1ノブコンプレッサーなど、アナログコンソールならではのシンプルかつクラシカルなデザインが、直感的な操作性を提供します。 Model 24はTASCAMが長年培ってきた録音技術を惜しみなく投入したマルチトラックレコーディングエンジンを搭載し、SDカードへの24トラック同時録音、22トラック同時再生、さらに8トラックの同時パンチイン/アウト機能を実現。また、TASCAMが誇るスタジオクオリティの16チャンネルマイクプリアンプを搭載し高品質でクリアな音を収録可能です。 20バランス入力(12モノラルと4ステレオ)と1アンバランスステレオ入力から構成された22チャンネルのアナログ入力を装備。アンバランスステレオ入力ではBluetooth(R)レシーバーを搭載していますので、スマートホンなどのモバイル機器を接続しBGM再生が可能です。また、22チャンネルのUSBオーディオインターフェース機能を備えており、お使いのDAWに直接マルチトラック録音することも可能です。 軽量で可搬性に優れ、スタジオやライブ会場など様々な現場への持ち運びが可能。プロの現場で長い間信頼されているTASCAMが誇る高い耐久性は、いつでもどこでも変わらぬ安定した作業環境を提供します。
仕様【リモート】端子:6.3mm TS標準ジャック、【USBオーディオ】サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:24チャンネル、最大出力数:22チャンネル、【USB】端子:USB Bタイプ 4ピン、Format:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、【チャンネルEQ】Low-Cut:100Hz、-18dB / Octave、Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数:12kHz、Mid:ピーキング (MONO):+15dB / -15dB、100Hz~8kHz(可変)、(STEREO):+15dB / -15dB、中心周波数=600Hz、MID Band Q Fix、0.55、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数=80Hz、【グラフィックEQ】バンド数:7、周波数:125 / 250 / 500 / 1k / 2k / 4k / 8k Hz、ゲイン:+15dB / -15dB、【内蔵エフェクト】1: SMALL HALL / 2: LARGE HALL / 3: SMALL ROOM / 4: LARGE ROOM / 5: PLATE / 6: STUDIO / 7: LIVE / 8: SHORT DELAY/ 9: DELAY / 10: PING PONG / 11: CHORUS / 12: FLANGER / 13: DELAY + S.HALL / 14: DELAY + L.HALL / 15: CHORUS + S.HALL / 16: CHORUS + L.HALL、【残留出力ノイズ】-100dBu(メイン出力、メインフェーダー:最小)、【等価入力ノイズ】-128dBu(モノラル入力チャンネル、Rs:150Ω、ゲイン値:最大)、【全高調波歪率(THD+N)】 0.01%以下(マイク入力→メイン出力、最大入力レベル、1kHz、最小ゲイン)、0.004%以下(マイク入力→メイン出力、+4dBu、1kHz、最小ゲイン)、【クロストーク】-80dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN 左振り切り/右振り切り) 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)10.4 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)52 対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48 チャンネル数録音可能:最大24チャンネル(22チャンネル + 2ステレオミックス) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)577×106×529(サイドパネル、突起部を含む) 周波数特性20Hz~30kHz(+0.5/-1.0dB:アナログ)、20Hz~20kHz(+0.5/-1.0dB:デジタル) 対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上 対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV(BWF) 動作温度(℃)5~35 パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core 2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上 Bluetoothバージョン:4.0、出力クラス:Class 2(到達範囲:約10m)、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-T ゲイン最大:74dB(マイク入力→メイン出力)、50dB(マイク入力→インサート出力)、74dB(マイク入力→サブ出力)、79dB(マイク入力→CR出力)、75dB(マイク入力→モニター出力)、75dB(マイク入力→FX出力)、24dB( USB/SD→メイン出力)(EQ:フラット、PAN 左振り切り/右振り切り) オーディオ入力【マイク入力】CH1~12、13/14~19/20、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【ライン入力】CH1~20、端子:6.3mm TRS標準ジャック(バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40dB:CH1~12、+20~+30dB:CH13/14~19/20、入力インピーダンス:22kΩ、【インサート】CH 1~2、端子:6.3mm TRS標準ジャック(T:Send、R:Return、S:GND)、(RETURN(Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:10MΩ、(SEND(Tip)) 最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【RCA入力】端子:RCAピンジャック (アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ、【ステレオ入力】端子: 3.5mm ステレオミニジャック(アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ オーディオ出力【メイン出力】端子: XLR 3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:100Ω、【サブ出力、モニター出力、FX出力、 CONTROL ROOM出力】端子:6.3mm TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:100Ω、【ヘッドホン出力】端子:6.3mm ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:80mW + 80mW (32Ω負荷時) データビット長16/24 bit
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

自由自在なミキシングを可能にする14チャンネルのアナログ入力 ナチュラルでピュアな高音質を実現 直感的で充実した機能を持つチャンネルストリップ 際立つオーディオルーンティングとモニタリング性能 パワフルな16トラックデジタルMTR機能内蔵 高音質オーディオインターフェース機能内蔵 柔軟な入力設定 16種類の編集可能な内蔵マルチエフェクト マスターセクションに4バンドEQを装備 ライブパフォーマンスを配信 iOS / iPadOS を使用しての配信にも対応 パソコンの音源をミックスして配信
仕様【REMOTE】TASCAM RC-1F対応、端子:6.3mm(1/4") TS標準ジャック、【USB Audio】端子:USB Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:16チャンネル、最大出力数:14チャンネル、【Master section EQ】Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数=10kHz、MID-WIDE:ピーキング +15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、Q:0.5 (固定)、MID-NARROW:ピーキング +15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、Q:5 (固定)、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数=60Hz、【残留出力ノイズ】-100dBu (MAIN出力、MAINフェーダー:最小)、【EIN(入力換算雑音)】-127dBu (モノラル入力チャンネル、Rs:150Ω、GAINつまみ最大)、【全高調波歪率(THD+N)】0.01%以下 (MIC IN~MAIN OUT、最大入力レベル、+10dBu、1kHz、GAIN最小)、0.004%以下 (MIC IN~MAIN OUT、規定入力レベル、+4dBu、1kHz、GAIN最小)、【クロストーク】-80dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN:左振り切り/右振り切り) 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)7 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)40 対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (November 2019 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48 チャンネル数録音可能:最大16チャンネル (14チャンネル + 2ステレオミックス) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×112.9×463(サイドパネル、突起部を含む) 周波数特性20Hz~30kHz (+0.5/-1.0dB:アナログ)、20Hz~20kHz (+0.5/-1.0dB:デジタル) 対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上 対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV、BWF 動作温度(℃)5~35 パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core(x86)2GH以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上 Bluetoothバージョン:5.0、出力クラス:Class 2、見通し通信距離:約10m、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-T ゲイン最大:74dB (MIC入力 → MAIN出力)、50dB (MIC入力 → INSERT出力)、74dB (MIC入力 → SUB出力)、79dB (MIC入力 → CR出力)、75dB (MIC入力 → MONITOR出力)、75dB (MIC入力 → FX出力)、24dB (USB/SD → MAIN出力)(EQ:フラット、PAN:左振り切り/右振り切り) オーディオ入力【MIC IN】CH1~8、9/10、11/12、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【LINE IN】CH1~8、9/10、11/12、端子:6.3mm(1/4") TRS標準ジャック (T:HOT、R:COLD、S:GND、バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB:CH 1~8、+20~+30 dB:CH 9/10 and 11/12、入力インピーダンス:22kΩ、【INST IN】CH 1、2、端子:6.3mm(1/4") TRS標準ジャック (T:HOT、R:GND、S:GND、アンバランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB、入力インピーダンス:1MΩ、【INSERT】CH 1、2、端子:6.3mm(1/4") TRS標準ジャック (T:Send、R:Return、S:GND)、(Return (Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:10kΩ、(Send (Tip))最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【RCA INPUT】端子:RCAピンジャック (アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ、【STEREO INPUT】端子:3.5mm(1/8") ステレオミニジャック (アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ オーディオ出力【MAIN OUTPUT】端子:XLR 3-32 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:100Ω、【SUB OUT、MONITOR、FX OUT、CONTROL ROOM OUT】端子:6.3mm(1/4") TRS標準ジャック (T:HOT、R:COLD、S:GND、バランス)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:100Ω、【PHONES OUT】端子:6.3mm(1/4") 標準ジャック、最大出力レベル:80mW + 80mW (32Ω負荷時) データビット長16/24 bit
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

32ビットフロート録音 6トラックポータブルレコーダー。32ビットフロート録音対応のポータブルレコーダー『Portacapture X6』は映像制作、楽曲制作、フィールドレコーディング、ポッドキャストなど、様々なシーンでの録音をサポートします。搭載されているカラータッチパネルとアプリランチャーシステムにより直感的な操作が可能。32ビットフロート録音では、ダイナミックレンジの広い高解像度の音声を記録できるため、大切な瞬間を逃しません。※Bluetooth(R)アダプター『AK-BT2』は対応しておりません。
仕様●PortacaptureControl:iOS/iPadOS デバイス:iOS 16/iPadOS 16、iOS 15/iPadOS 15、iOS 14/iPadOS 14、Android デバイス:Android 11、Android 10注) 互換性があることを確認していますが、全ての端末での動作を保証するものではありません。●マイク入力:[バランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子3-4 (入力選択を「MIC」設定時) 】コネクター:XLR-3-31 相当 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、(MIC 入力選択時のみファンタム電源対応)、入力インピーダンス:2.2k Ω以上、最大入力レベル:+2dBu、最小入力レベル:-75dBu、【入力端子3-4 (入力選択を「LINE」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、入力インピーダンス:9k Ω以上、規定入力レベル:+4dBu (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+24dBu、最小入力レベル:-53dBu、【ライン入力 (アンバランス)】MIC/EXT IN 端子 (プラグインパワー対応)、コネクター:Φ 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10k Ω以上 (プラグインパワーOFF時)、1.8k Ω以上 (プラグインパワーON時)、規定入力レベル:-20dBV (GAIN 設定最小)、最大入力レベル :0 dBV、最小入力レベル:-67 dBV●チャンネル/トラック数:入力チャンネル数:最大4 チャンネル、録音トラック数:最大6 トラック (4トラック、ステレオミックス)●録音再生フォーマット:WAV(BWF):44.1k/48k/96kHz、16/24-bit、32-bit float、MP3:44.1k/48kHz、128k/192k/256k/320kbps セット内容Portacapture X6 × 1、単3形アルカリ乾電池 × 4、取扱説明書 (保証書付き) × 1、TASCAM ID登録ガイド × 1 質量(g)365/265 (電池を含む/電池を含まず) 消費電力(W)7.5 (最大時) 電源単3形電池4本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSB バスパワー、専用AC アダプター (TASCAM PS-P520U、別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×174.3×37.2 ( x突起を含まず) 動作温度(℃)0 - 40 記録メディアmicroSDカード (64MB - 2GB)、microSDHCカード (4GB - 32GB)、microSDXCカード (48GB - 512GB)※Class 10以上のカードが必要 Bluetooth機器接続端子:Bluetooth アダプター (AK-BT1)専用 オーディオ[アナログ]【ライン出力 (アンバランス)】LINE OUT 端子、コネクター:Φ 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:210Ω、規定出力レベル:-14dBV、最大出力レベル:+6 dBV、【ヘッドホン出力】ヘッドホン端子、コネクター:Φ 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、最大出力:45mW + 45mW (THD + N 0.1% 以下、32 Ω負荷時)、推奨インピーダンス:16Ω ~ 400Ω、【内蔵スピーカー】0.4W (モノラル) USB端子:USB タイプC、転送方式:USB2.0 High-Speed、デバイスクラス:マスストレージクラス/USB オーディオクラス 2.0(USBクラスコンプライアント)、サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96kHz、量子化ビット深度:24 bit、入力数:6チャンネル (本機からの出力)、出力数:2チャンネル (本機への入力)
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷