「android」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多彩な機能と豊富な端子を備えた設備用途/業務用途に最適なSDカードレコーダー/プレーヤーです。
FTPクライアント機能を搭載し、サーバーと連携した音源データのやり取りが可能な他、SNTPベースで管理される正確な時刻をもとに自動で録音や再生などの動作を行うことが可能です。
iOS/Android/Windows/Mac端末にインストールされた専用アプリケーションからのリモートコントロールや、マイク入力端子を搭載。様々な用途にフレキシブルに対応可能な1台です。
仕様【チャンネル間クロストーク】100dB以上 (JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下(40Ω 20kHzLPF)
付属品電源コード、ワイヤレスリモコン(RC-10)、ラックマウントビスキット、セキュリティービス、保証書、取扱説明書
質量(kg)2.9
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)20
チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)
アナログ出力【アンバランス出力】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【バランス出力】コネクター:XLR-3-32、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu(1.23Vrms)、最大出力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、出力インピーダンス:200Ω
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5
周波数特性20Hz~20kHz、+0.5/-0.5dB(JEITA)、20Hz~40kHz、+0.5/-3dB (JEITA)
デジタル出力【AES/EBU】コネクター:XLR-3-32、出力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3
S/N比106dB以上 (JEITA)
歪率(%)0.002以下 (Ref:-16dB/BALANCED,JEITA)
動作温度(℃)5~35
入出力【REMOTE (FRONT)】コネクター:2.5mmTRSジャック (TASCAM RC-3F、RC-20専用 別売)、【RS-232C】コネクター:D-sub 9ピン、【PARALLEL】コネクター:D-sub 25ピン、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:45mW+45mW(THD+N 0.1%以下、32Ω負荷時)
記録メディアSD:SD card (512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)、USB:USBメモリー(512MB~64GB)
アナログ入力【アンバランス入力】コネクター:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大入力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ、【バランス入力 】コネクター:XLR-3-31、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、(LINE時)規定入力レベル:+4dBu(1.23Vrms、Ref.Level -9dBFS以外)、+6dBu(1.55Vrms、Ref.Level -9dBFS設定時)、最大入力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、入力インピーダンス:10kΩ(MIC時)最大入力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最小入力レベル:-70dBu (245uVrms) 以上、入力インピーダンス:2.2kΩ
デジタル入力【AES/EBU】コネクター:XLR-3-31、入力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3、対応サンプリング周波数:32k~96k Hz
ダイナミックレンジ106dB以上 (JEITA)
再生形式【録音再生】MP3:44.1k/48k Hz、64k/128k/192k/256k/320k bps、WAV:(SD/USB)44.1k/48k/96k Hz、16/24 bit
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
多彩な機能と豊富な端子を備えた設備用途/業務用途に最適なSDカードレコーダー/プレーヤーです。
FTPクライアント機能を搭載し、サーバーと連携した音源データのやり取りが可能な他、SNTPベースで管理される正確な時刻をもとに自動で録音や再生などの動作を行うことが可能です。
iOS/Android/Windows/Mac端末にインストールされた専用アプリケーションからのリモートコントロールや、マイク入力端子を搭載。様々な用途にフレキシブルに対応可能な1台です。
仕様【チャンネル間クロストーク】100dB以上 (JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下(40Ω 20kHzLPF)
付属品電源コード、ワイヤレスリモコン(RC-10)、ラックマウントビスキット、セキュリティービス、保証書、取扱説明書
質量(kg)3.2
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)22
チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)
アナログ出力【アンバランス出力】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【バランス出力】コネクター:XLR-3-32、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu(1.23Vrms)、最大出力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、出力インピーダンス:200Ω
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5
周波数特性20Hz~20kHz、+0.5/-0.5dB(JEITA)、20Hz~40kHz、+0.5/-3dB (JEITA)
デジタル出力【AES/EBU】コネクター:XLR-3-32、出力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3
S/N比106dB以上 (JEITA)
歪率(%)0.002以下 (Ref:-16dB/BALANCED,JEITA)
動作温度(℃)5~35
入出力【REMOTE (FRONT)】コネクター:2.5mmTRSジャック (TASCAM RC-3F、RC-20専用 別売)、【RS-232C】コネクター:D-sub 9ピン、【PARALLEL】コネクター:D-sub 25ピン、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:45mW+45mW(THD+N 0.1%以下、32Ω負荷時)
記録メディアSD:SD card (512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)、USB:USBメモリー(512MB~64GB)、CD:CD-R、CD-RW
アナログ入力【アンバランス入力】コネクター:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大入力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ、【バランス入力 】コネクター:XLR-3-31、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、(LINE時)規定入力レベル:+4dBu(1.23Vrms、Ref.Level -9dBFS以外)、+6dBu(1.55Vrms、Ref.Level -9dBFS設定時)、最大入力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、入力インピーダンス:10kΩ(MIC時)最大入力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最小入力レベル:-70dBu (245uVrms) 以上、入力インピーダンス:2.2kΩ
デジタル入力【AES/EBU】コネクター:XLR-3-31、入力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3、対応サンプリング周波数:32k~96k Hz
ダイナミックレンジ106dB以上 (JEITA)
再生形式【録音再生】CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k/48k Hz、64k/128k/192k/256k/320k bps、WAV:(SD/USB)44.1k/48k/96k Hz、16/24 bit、(CD-Data)44.1k/48k Hz、16/24 bit
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
32ビットフロート録音 6トラックポータブルレコーダー。32ビットフロート録音対応のポータブルレコーダー『Portacapture X6』は映像制作、楽曲制作、フィールドレコーディング、ポッドキャストなど、様々なシーンでの録音をサポートします。搭載されているカラータッチパネルとアプリランチャーシステムにより直感的な操作が可能。32ビットフロート録音では、ダイナミックレンジの広い高解像度の音声を記録できるため、大切な瞬間を逃しません。※Bluetooth(R)アダプター『AK-BT2』は対応しておりません。
仕様●PortacaptureControl:iOS/iPadOS デバイス:iOS 16/iPadOS 16、iOS 15/iPadOS 15、iOS 14/iPadOS 14、Android デバイス:Android 11、Android 10注) 互換性があることを確認していますが、全ての端末での動作を保証するものではありません。●マイク入力:[バランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子3-4 (入力選択を「MIC」設定時) 】コネクター:XLR-3-31 相当 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、(MIC 入力選択時のみファンタム電源対応)、入力インピーダンス:2.2k Ω以上、最大入力レベル:+2dBu、最小入力レベル:-75dBu、【入力端子3-4 (入力選択を「LINE」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、入力インピーダンス:9k Ω以上、規定入力レベル:+4dBu (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+24dBu、最小入力レベル:-53dBu、【ライン入力 (アンバランス)】MIC/EXT IN 端子 (プラグインパワー対応)、コネクター:Φ 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10k Ω以上 (プラグインパワーOFF時)、1.8k Ω以上 (プラグインパワーON時)、規定入力レベル:-20dBV (GAIN 設定最小)、最大入力レベル :0 dBV、最小入力レベル:-67 dBV●チャンネル/トラック数:入力チャンネル数:最大4 チャンネル、録音トラック数:最大6 トラック (4トラック、ステレオミックス)●録音再生フォーマット:WAV(BWF):44.1k/48k/96kHz、16/24-bit、32-bit float、MP3:44.1k/48kHz、128k/192k/256k/320kbps
セット内容Portacapture X6 × 1、単3形アルカリ乾電池 × 4、取扱説明書 (保証書付き) × 1、TASCAM ID登録ガイド × 1
質量(g)365/265 (電池を含む/電池を含まず)
消費電力(W)7.5 (最大時)
電源単3形電池4本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSB バスパワー、専用AC アダプター (TASCAM PS-P520U、別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×174.3×37.2 ( x突起を含まず)
動作温度(℃)0 - 40
記録メディアmicroSDカード (64MB - 2GB)、microSDHCカード (4GB - 32GB)、microSDXCカード (48GB - 512GB)※Class 10以上のカードが必要
Bluetooth機器接続端子:Bluetooth アダプター (AK-BT1)専用
オーディオ[アナログ]【ライン出力 (アンバランス)】LINE OUT 端子、コネクター:Φ 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:210Ω、規定出力レベル:-14dBV、最大出力レベル:+6 dBV、【ヘッドホン出力】ヘッドホン端子、コネクター:Φ 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、最大出力:45mW + 45mW (THD + N 0.1% 以下、32 Ω負荷時)、推奨インピーダンス:16Ω ~ 400Ω、【内蔵スピーカー】0.4W (モノラル)
USB端子:USB タイプC、転送方式:USB2.0 High-Speed、デバイスクラス:マスストレージクラス/USB オーディオクラス 2.0(USBクラスコンプライアント)、サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96kHz、量子化ビット深度:24 bit、入力数:6チャンネル (本機からの出力)、出力数:2チャンネル (本機への入力)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
関連キーワード