比重0.9の超軽量パテ
硬化型耐熱シール材
柔らかく高い作業性
熱膨張性
コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法
ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)
色ライトグレー
比重0.9
1個(0.4kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プラシールS-1は、樹脂管と高温環境下で長時間接触する箇所に使用いただけます。耐熱性優秀(硬化後110℃X1000時間の環境下に於いても収縮やひび割れ、スランプ等がないため、高温箇所でのシールに最適です。硬化後も一定の弾力性を維持しますので、振動追従が懸念される箇所に最適です。本製品は防水性IP44(人体・固物に対する保護等級4、水の浸入に対する保護等級4)の試験に合格しています作業簡単な等量配合(A剤とB剤を混ぜ合わせて硬化します。配分は1:1の割合ですので、誰でも簡単に取り扱い可能です。またパテ状ですので、たれる心配も少なく、壁面使用や巻きつけ施工も可能です。高い難燃性(UV-94 V-0相当)
用途樹脂製配管・給湯配管・蒸気配管まわりのシールとして。太陽光発電システム内の配管貫通箇所のシールとして。
色調グレー(基剤/青 硬化剤/オレンジ)
荷姿基剤75g・硬化剤75g
比重1.7
混合比1:1
可使時間(時間)1
硬化時間(時間)目安:48
硬度(HAD)54
1箱(10パック×2セット)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
不乾性耐熱シール材。
使いやすいスリット入り。
低温時の作業性アップ。
熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
色グレー
比重1.6
アズワン品番65-1795-78
1個(1kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
狭い隙間を埋めやすい柔らかさ。
パテ状のため、開封後すぐに使用可。
乾燥硬化型。
用途不燃材料による埋戻しを要する箇所用。
防火区画を貫通する不燃性配管と開口部の隙間等。
色ライトグレー
1個(1kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード