「配管 水漏れ 補修」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
タイシーラー 難燃性
モノタロウ
¥699
税込¥769
粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。
きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。
無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。
低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。
建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。
船舶関係:防水グランド、電気機器等。
乗物関係:車両、自動車、航空機等。
植木関係:樹木剪定後の切り口保護。
使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。
色ライトグレー
比重2.05
難燃性UL-94 V-0レベル
加熱減量(%)0.10
吸水率(%)0.02
絶縁抵抗1.70×1013
1個(1kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。
きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。
無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。
低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。
建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。
船舶関係:防水グランド、電気機器等。
乗物関係:車両、自動車、航空機等。
植木関係:樹木剪定後の切り口保護。
使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。
色ホワイト
比重2.05
加熱減量(%)0.12
吸水率(%)0.04
絶縁抵抗1.41×1014
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プラシールS-1は、樹脂管と高温環境下で長時間接触する箇所に使用いただけます。耐熱性優秀(硬化後110℃X1000時間の環境下に於いても収縮やひび割れ、スランプ等がないため、高温箇所でのシールに最適です。硬化後も一定の弾力性を維持しますので、振動追従が懸念される箇所に最適です。本製品は防水性IP44(人体・固物に対する保護等級4、水の浸入に対する保護等級4)の試験に合格しています作業簡単な等量配合(A剤とB剤を混ぜ合わせて硬化します。配分は1:1の割合ですので、誰でも簡単に取り扱い可能です。またパテ状ですので、たれる心配も少なく、壁面使用や巻きつけ施工も可能です。高い難燃性(UV-94 V-0相当)
用途樹脂製配管・給湯配管・蒸気配管まわりのシールとして。太陽光発電システム内の配管貫通箇所のシールとして。
色調グレー(基剤/青 硬化剤/オレンジ)
荷姿基剤75g・硬化剤75g
比重1.7
混合比1:1
可使時間(時間)1
硬化時間(時間)目安:48
硬度(HAD)54
1箱(10パック×2セット)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード