1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品はApple社の「探す」アプリに対応した紛失防止タグです。「探す」アプリを使用して音を鳴らし、位置を知ることができます。紛失時に位置情報が検出されると通知が受け取れる「紛失モード」に対応しています。
セット内容製品本体、電池(CR2032)、取扱説明書 材質ABS、FR4 寸法(mm)約54.5×30.3×6.8 質量(g)9 電源(V)CR2032 3コイン型リチウム電池 音量最大90db 対応iOS 14.5以降 使用環境温度(℃)-20~45 BluetoothBluetooth LowEnergy 5.2 通信距離(m)Bluetooth:10~30※ご使用環境、障害物により異なります。
1個
1,810 税込1,991
6日以内出荷