3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドマグネットタイプの薄型ケースです。 フタの固定は開閉しやすいマグネットを採用しております。 本製品を装着中はフタの開閉に連動して画面がON/OFFします。 なお、装着中は連動機能は解除することはできません。 フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を衝撃から保護します。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。 フタの内側にカードポケットが付いています。 ストラップ等を取り付け可能なハトメがケース下部に付いています。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することができます。 ケースを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
材質フタの表裏:EVAフォーム 厚さ(mm)約17 質量(g)77 タイプ手帳型 横幅(mm)約75 対応機種Xperia Ace II SO-41B 寸法(縦×横)(mm)開いた状態:約145×160 特性耐衝撃、ストラップホール付、カードポケット付、サイドマグネット付、スタンド機能
1個
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様平面保護 セット内容保護ガラス、液晶クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド 厚さ(mm)0.33 対応機種Xperia Ace II SO-41B 寸法(縦×横)(mm)約131×60 透過率(%)92 表面硬度9H 特性光沢、ガラス、指紋防止、スムースタッチ、飛散防止、ラウンドエッジ、気泡レス
1個
1,164 税込1,280
当日出荷

本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。 本製品を装着中はフタの開閉に連動して画面がON/OFFします。 なお、装着中は連動機能は解除することはできません。 フタの固定は開閉しやすいマグネットを採用しております。 フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を衝撃から保護します。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。 フタの内側にカードポケットが付いています。 ストラップ等を取り付け可能なハトメがケース下部に付いています。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 内側にはハードケースを採用、端末をしっかり固定することできます。 ケースを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。 本製品はサイドセンス機能に対応しております。
セット内容ケース×1 質量(g)100
1個
1,980 税込2,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)