「ac充電器 type-c」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USBType-C)です。
USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。
USB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。
本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
仕様PD対応
適合機種(2021年3月現在)、【ドコモ】Pixel 3a Pixel 3 XL、SO-41A(Xperia 10 II) SO-51A (Xperia 1 II)、SO-01M (Xperia 5) SO-03L (Xperia 1)、SH-53A(AQUOS sense5G) SH-41A(AQUOS sense4)、SH-51A (AQUOS R5G) SH-02M (AQUOS sense3)、F-52A(arrows NX9) F-42A( らくらくスマートフォン)、SC-54A(Galaxy A51 5G) SC-42A(Galaxy A21)、【au】SOG02(Xperia 5 II) SOV43(Xperia 10 II)、SOG01(Xperia 1 II) SOV42(Xperia 8)、SHG03(AQUOS sense5G) SHG02(AQUOS zero5G basic DX)、SHG01(AQUOS R5G) SHV47(AQUOS zero2)、SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド)、SCG07(Galaxy A51 5G) SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)、【ソフトバンク】Pixel 5 、 Pixel 4a (5G) 、 Pixel 4a 、 Pixel 4 XL 、 Xperia 5 II 、AQUOS sense5G 、 シンプルスマホ5 、 LG V60 ThinQ 5G 、OPPO Reno3 5G、【Y!mobile】Xperia 10 II 、 Xperia 8 、 Android One S8 、 Android One S7 、Android One S6 、 A001KC ( かんたんスマホ2) 、OPPO Reno3 A 、 Libero S10
最大出力(W)60(20V/3A)
本製品は、Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット用AC充電器とUSBケーブル(USB Type-C toUSB Type-C)のセットです。【AC】スマートフォン、iPad、タブレット等を高速充電する事が可能です。本製品の充電器はPD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しています。【ケーブル】本製品は充電と通信に対応しております。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。
その他【PD PPS】3.3~11V/1.8A
質量(g)76
長さ(m)1.5
出力5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A
入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
使用環境温度(℃)-20~35
梱包内容AC充電器×1 ,Type-C to Cケーブル×1
calonシリーズ Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット用AC充電器です。PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。PDに非対応の機種を接続した場合の最大出力は5V/3Aです。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しています。
質量(g)40
出力5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A
入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
使用環境温度(℃)0~35
梱包内容AC充電器×1
本製品は、Type-Cケーブル一体型AC充電器です。Type-Cポートが搭載されたスマートフォンやタブレットをコンセントから充電することができます。家庭用コンセント100-240Vで充電が可能です。海外でも使用することができます。最大出力は5v/2.4Aです。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねるバンド付きです。
内容AC充電器×1
本製品はType-Cケーブル一体型PD30W AC充電器です。Type-Cポートが搭載されたiPhoneやiPad、スマートフォン、タブレットを充電することが可能です。PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。家庭用コンセントAC100V~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2024年7月現在)iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro , iPhone 15 , Galaxy A55 5G , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24 , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A 54 5G , Galaxy S23 Ultra , G alaxy S23 , Galaxy A23 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , TORQUE G06 , Pixel 8a , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro
質量(g)90
ケーブル長(m)1.5
内容AC充電器×1、ケーブルバンド×1
本製品は、Type-C変換アダプタ付きUSBケーブルとUSB Type-Aポートを2個搭載した最大出力 5V/2.4AのAC充電器のセット製品です。USBケーブルは充電とデータ通信に対応しています。マイクロUSBコネクタに変換アダプタ を被せることでUSB Type-Cの機器にも対応します。入力電圧は100-240Vに対応しています。AC充電器は、Smart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で厳別し、最適な電流値で充電する事が可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、 90°回転収納式を採用しています。
質量(g)78
ケーブル長(m)1.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×74×54.3
梱包内容AC充電器×1 、USBケーブル(Type-C変換アダプタ付き)×1
本製品は、GaN ICを採用したPD30W AC充電器です。Type-Cポート×2を搭載しています。本製品のType-Cポートは、PD(Power Delivery)に対応しております。従来の充電器と比較して高速に充電することが可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しております。
質量(g)54
出力5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A(30W MAX)
入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A
寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×35×32
梱包内容AC充電器×1
本製品は、最大出力5V/1.5AのType-Cポートを搭載したAC充電器です。Type-Cポートが搭載されており、iPhoneやスマートフォン等を充電することができます。ワイヤレスイヤホン等の小型機器にも使用できます。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しております。
質量(g)43
出力5V/1.5A
入力AC100-240V 50/60Hz 0.2A
寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×35×32
梱包内容AC充電器×1
本製品は、GaN ICを採用したPD20W AC充電器です。コンパクトなのに高出力で、iPhoneを30分で約50%充電することができます。※iPhone15を0%から30分充電した場合。Type-Cポート×1、USB-Aポート×1を搭載しています。本製品のType-Cポートは、PD(Power Delivery)に対応しております。従来の充電器と比較して高速に充電することが可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しております。
質量(g)50
出力Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A、Type-A:5V/2.4A、2ポート同時出力時:5V/3A(最大合計)
入力AC100-240V 50/60Hz 0.45A
梱包内容AC充電器×1
本製品は、Type-Cポート×1、USB-Aポート×1を搭載したスマートフォン・タブレット用AC充電器とUSBケーブル(USB Type-C toUSB Type-C)のセットです。【AC】iPhoneやスマートフォン、iPad、タブレット等を高速充電する事が可能です。本製品の充電器はPD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。PDに非対応の機種を接続した場合の最大出力は5V/3Aです。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しています。【ケーブル】シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。
質量(g)77
長さ(m)1.5
出力Type-C(単ポート):5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A、PD PPS1:3.3~5.9V/3A PD PPS2:3.3~11V/1.8A、USB-A(単ポート):5V/3A、Type-C+USB-A(2ポート同時):最大合計 5V/3A
入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
使用環境温度(℃)-20~35
梱包内容AC充電器×1 ,Type-C to Cケーブル×1
本製品はType-Cケーブル一体型PD20W AC充電器です。Type-Cポートが搭載されたiPhoneやiPad、スマートフォン、タブレットを充電することが可能です。PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。家庭用コンセントAC100V~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2023年11月現在)iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro , iPhone 15 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G ,Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III ,Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6
色チャコールグレー
質量(g)95
ケーブル長(m)2
内容AC充電器×1
1個
¥2,719
税込¥2,991
6日以内出荷
本製品は一体型Type-CケーブルとUSB Type-Cポートを搭載したPD20W AC充電器です。Type-CケーブルにPD(Power Delivery)対応機器を接続すると従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。Type-Cポートと別売りケーブルを使用することで2台の機器を同時に充電する事ができます。家庭用コンセントAC100V~240Vでの充電が可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用。ケーブルを束ねられるケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2024年1月現在)iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro , iPhone 15 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A 54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6
出力【Type-Cコネクター+Type-Cポート】5V/3A【Type-Cコネクター(ケーブル)】20W(5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A)【Type-Cポート】18W(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)
入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
梱包内容AC充電器×1、ケーブルバンド×1
本製品は、マイクロUSBに対応したスマートフォン、フィーチャーフォン用のAC充電器です。最大出力は5V/1Aです。家庭用コンセントAC100~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるバンドが付属しています。
質量(g)47
ケーブル長(m)1.5
内容AC充電器×1
本製品は、GaN ICを採用したPD45W AC充電器です。Type-Cポート×2を搭載しています。PD(Power Delivery)に対応しております。従来の充電器と比較して高速に充電することが可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しております。
色ホワイト
質量(g)86
出力5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A(45W) PD PPS 3.3V-16V/3A
入力AC100-240V 50/60Hz 0.9A
寸法(縦×横×厚さ)(mm)55×40×29
梱包内容AC充電器×1
1個
¥4,173
税込¥4,590
6日以内出荷
本製品は、GaN ICを採用したPD20W AC充電器です。Type-Cポートが搭載されており、iPhoneやスマートフォン、iPad、タブレット等を充電することができます。PD(Power Delivery)に対応しております。従来の充電器と比較して高速に充電することが可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しております。
質量(g)49
出力5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A
入力AC100-240V 50/60Hz 0.45A
寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×35×32
梱包内容AC充電器×1
本製品は、Type-Cポート×1、USB-Aポート×1を搭載したAC充電器です。本製品の2ポート合計最大出力は5V/3Aです。入力電圧は100-240Vに対応しています。本製品は、Smart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
質量(g)48
使用温度範囲(℃)-5~40
出力【単ポート】USB Type-C:5V/3A(15w)、USB Type-A:5V/2.4A(12w)【2ポート同時】最大合計 5V/3A(15w)
入力AC100-240V 50/60Hz 0.35A
寸法(縦×横×厚さ)(mm)43.5×35×32
梱包内容AC充電器×1
本製品は、Type-Cケーブル一体型AC充電器です。Type-Cポート搭載されたスマートフォンやタブレットを充電する事が可能です。家庭用コンセントAC100~240Vでの充電が可能です。最大出力は5V/3.0Aです。180°回転収納式プラグを採用しています。
用途ケーブルを充電器本体に巻きつけてお好みの長さで留めることができるので、持ち運びに便利です。
色ホワイト
質量(g)79
ケーブル長(m)1.2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)172×70×40
梱包内容AC充電器×1
1個
¥2,255
税込¥2,481
6日以内出荷
本製品は、モバにゃーシリーズ Type-Cポート×1、USB-Aポート×1を搭載したPD20W AC充電器です。本製品のType-Cポートは、PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用。入力電圧は100-240Vに対応しています。
質量(g)50
出力USB Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A、USB Type-A:5V/2.4A、2ポート同時出力時:最大合計15W
入力AC100-240V 50/60Hz共用 0.45A
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×75×42
梱包内容AC充電器×1
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1),SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3),F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4),SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5),SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3),SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5,Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G,AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8,Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5,HUAWEI P20 lite,Libero S10
セット内容ケーブル×1
本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。リールケーブルで最大約80cmまで伸縮可能です。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品はUSB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
質量(g)30
長さ(m)0.8
寸法(縦×横×厚さ)(mm)172×59×19
梱包内容Type-C to Cケーブル×1
本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A to USB Type-C)です。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2022年10月現在)Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , Galaxy A52 5G , Galaxy S21 Ultra 5G , Galaxy S21 5G , Galaxy S21+ 5G , Galaxy A32 5G , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS sense6 , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense5G , AQUOS sense4 plus , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , Xperia 5 , Xperia 8 , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows 5G , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO A73 , OPPO Reno3 A , OPPO Reno3 5G , Redmi Note 10 JE , Redmi Note10 Pro , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G
梱包内容Type-A to Type-Cケーブル×1
本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A to USB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Aポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2023/12月現在)iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6
梱包内容Type-A to Cケーブル×1 ケーブルバンド×1
本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A toUSB Type-C)です。リールケーブルで最大約80cmまで伸縮可能です。USB Type-Aポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
質量(g)30
長さ(m)0.8
長さ(cm)80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)171×64×22
梱包内容Type-A to Cケーブル×1
calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品はUSB PD(Power Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2023/10月現在)iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , Galaxy A52 5G , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G
calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A to USB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Aポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
本製品はこれ1本で様々な機器の充電とデータ通信に対応した、3in1マイクロUSBケーブルです。マイクロUSBコネクタに変換コネクタを被せることでLightning、USB Type-Cの機器にも対応します。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。高性能ケーブルを採用。出力5V/3Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。
適合機種(2021年3月現在)【ドコモ】Pixel 3a, Pixel 3 XL,SO-41A(Xperia 10 II), SO-51A (Xperia 1 II),SO-01M (Xperia 5), SO-03L (Xperia 1),SH-53A(AQUOS sense5G), SH-41A(AQUOS sense4),SH-51A (AQUOS R5G), SH-02M (AQUOS sense3),F-52A(arrows NX9),F-42A( らくらくスマートフォン),SC-54A(Galaxy A51 5G), SC-42A(Galaxy A21)【au】SOG02(Xperia 5 II), SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xperia 1 II), SOV42(Xperia 8),SHG03(AQUOS sense5G), SHG02(AQUOS zero5G basic DX),SHG01(AQUOS R5G), SHV47(AQUOS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SCG07(Galaxy A51 5G), SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , Xperia 5 II ,AQUOS sense5G , シンプルスマホ5 , LG V60 ThinQ 5G ,OPPO Reno3 5G【Y!mobile】Xperia 10 II , Xperia 8 , Android One S8 , Android One S7 ,Android One S6 , A001KC ( かんたんスマホ2) ,OPPO Reno3 A , Libero S10
色ホワイト
質量(g)44
長さ(m)1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×92×13
梱包内容Type-CtoType-Cケーブル×1
1個
¥2,346
税込¥2,581
6日以内出荷
calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。ケーブル内部を強化する為、強度の高いナイロン繊維を採用しています。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品はUSB PD(Power Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2023/12月現在)iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno9 A
質量(g)21
長さ(m)1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×70×20
梱包内容Type-C to Cケーブル×1 ケーブルバンド×1
本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A to USB Type-C)です。USB Type-CをLightningに変換するアダプタが付いています。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-CポートまたはLightningを搭載した機器をUSB Type-Aポートを搭載した充電器やパソコンに接続することで充電やデータ通信ができます。高性能ケーブルを採用。出力5V/3Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×70×20
梱包内容Lightning変換付き Type-A to Cケーブル×1
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。
USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。
本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10
ケーブル長(m)1.5
コネクタType-A/Type-C
ケーブル種類ストレート
適合用途充電/データ転送
本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。USB Type-CをLightningに変換するアダプタが付いています。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-CポートまたはLightningを搭載した機器をUSB Type-Cポートを搭載した充電器やパソコンに接続することで充電やデータ通信ができます。本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。USB PD(Power-Delivery)に対応の充電器を使用した場合、出力60W(20V/3A)までの充電に対応します。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
色ホワイト
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。
USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。
本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
ケーブル長(m)3
ケーブル種類ストレート
適合用途充電/データ転送
コネクタType-A/Type-C
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10
calonシリーズ ワイヤレス充電機能(送電)と、Type-Cポート(入力/出力)を搭載したモバイルバッテリーです。MagSafeが搭載されたiPhoneにピタッと装着できるマグネットを内蔵しています。繰り返し使える電池容量5,000mAhの充電式リチウムイオン電池を搭載しています。ワイヤレス充電部とType-Cポートに機器を接続して2台同時に充電する事が可能です。付属する充電コード(Type-C to Type-C)を使用してパソコンのType-CポートやType-Cポート搭載の充電器等から本製品を充電できます。本製品の電池残量を一目で確認できる電池残量表示LEDインジケータ付き。機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心。
質量(g)115
出力ワイヤレス:5W , 7.5W , 10W , 15W、Type-C:5V/2A、同時出力時 : ワイヤレス 5W/Type-C 5V/0.7A、
定格容量5V/3230mAh
入力Type-C:5V/3A , 9V2A(18W Max)
使用電池リチウムイオン電池
寿命サイクル:300回
使用環境温度(℃)-10~45
梱包内容モバイルバッテリー×1 取扱説明書×1 充電専用コード(Type-C to C)×1
標準容量(mAh)内蔵電池:3.85V/5,000mAh
calonシリーズ USB Type-Cポート、USB Type-Cプラグを搭載したモバイルバッテリーです。繰り返し使える電池容量5,000mAhの充電式リチウムイオン電池を搭載しています。USB Type-Cプラグ一体型のため、ケーブルレスでスマートフォンの充電が可能です。本製品はUSB Type-Cポート、USB Type-Cプラグ共に入出力対応。Power Delivery(高速充電/蓄電)に対応しています。別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone・iPad・スマートフォン・タブレットを2台同時に充電する事が可能です。本製品蓄電用の充電コード(Type-A to Type-C)が付属しています。本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心して機内に持ち込めます。
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-5~40
出力【単ポート】USB Type-Cポート: 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A、USB Type-Cプラグ:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A【2ポート同時出力】最大合計 5V/3A
定格容量5V/2,960mAh
入力【単ポート】USB Type-Cポート: 5V/3A,9V/2A、USB Type-Cプラグ: 5V/3A,9V/2A
使用電池リチウムイオン電池
寿命サイクル:300回
梱包内容Type-C直付けモバイルバッテリー×1 , Type-A to Type-C充電専用コード30cm(データ通信不可)×1 , 取扱説明書×1
標準容量(mAh)内蔵電池:3.6V/5,000mAh
バッテリー容量(mAh)5000
calonシリーズ ワイヤレス充電機能(送電専用・最大10W)と、Type-Cポート(入力/出力・最大12W)を搭載したモバイルバッテリーです。MagSafeが搭載されたiPhoneにピタッと装着できるマグネットを内蔵しています。ケースご使用の際は、Magsafe充電に対応したケースをご使用ください。背面には横置きできるスタンド付き。充電しながら動画視聴やビデオ通話をするのにとても便利です。ワイヤレス充電部は、iPhoneやスマートフォンが傷つきにくいシリコンを採用しています。ワイヤレス充電とType-Cポート接続で、2台同時に充電する事が可能です。繰り返し使える、電池容量5,000mAhの充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。本製品の電池残量を一目で確認できる電池残量表示LEDインジケータ付き。機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心。付属する充電コード(Type-C to Type-C)を使用して、USB Type-Cポート搭載のパソコンやAC充電器等から本製品を充電できます。
質量(g)123
出力ワイヤレス:5W,7.5W,10W、Type-C:5V/2.4A、同時出力 : ワイヤレス 5W / Type-C 5V/1.4A
定格容量5V/3225mAh
入力Type-C:5V/2.6A
使用電池リチウムポリマー電池
寿命サイクル:300回
使用環境温度(℃)-10~40
梱包内容モバイルバッテリー×1 充電専用コード(Type-C to C)×1 取扱説明書×1
標準容量(mAh)内蔵電池:3.7V/5000
モバにゃーシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品はUSB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大 20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2024/5月現在)iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus ,らくらくスマートフォン F-42A , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno7 A , あんしんファミリースマホ , arrowsケータイベーシック F-41C
質量(g)30
長さ(m)1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×70×40
梱包内容Type-C to Cケーブル×1 ケーブルバンド×1
calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C toUSB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品はUSB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
質量(g)23
長さ(m)1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×70×20
梱包内容Type-C to Cケーブル×1
本製品はType-C端子搭載のiPhone・スマートフォンやタブレットで、マイクロUSBケーブルやマイクロUSBを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。持ち運びに便利なコンパクト設計。本製品とスマートフォン用通信ケーブルを使用してType-C端子搭載スマートフォン等とパソコン間でのデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください。)
用途本製品とスマートフォン用通信ケーブルを使用してType-C端子搭載スマートフォン等とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2023/11月現在)iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G)
質量(g)1.7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)139×56×7
梱包内容変換アダプタ×1
本製品はType-Cポート、USB-Aポート×2を搭載したモバイルバッテリーです。繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。Type-Cポートから充電、給電することができます。本製品のType-Cポートは、PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。PDに非対応の機種を接続した場合の最大出力は5V/3Aです。別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone・iPad・スマートフォン・タブレットを同時に充電する事が可能です。本製品のUSB-Aポートは、Smart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。内蔵電池容量10,000mAhの大容量タイプです。本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約3.6回充電する事ができます。本製品をType-Cポートから充電しながら、USB-Aポートからスマートフォン等に給電できるパススルーに対応しています。本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。付属する充電コード(USB Type-C to USB Type-C)を使用してパソコンのUSBポートやUSBポート搭載の充電器等から本製品を充電できます。機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心して機内に持ち込めます。
色チャコールグレー
出力Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A、Type-A:5V/3、複数ポート同時使用: 5V/3A
本体質量(g)約241
定格容量5V/6,420mAh
入力5V/3A,9V/2A(パススルー充電対応)
時間(満充電まで)約5.5時間(5V/2A 入力時)
使用電池リチウムポリマー電池
寿命サイクル:300回以上
使用環境温度(℃)0~45
梱包内容モバイルバッテリー×1 充電専用コード(データ通信不可)USB Type-C to USB Type-C 30cm ×1 取扱説明書×1
標準容量(mAh)内蔵電池:3.7V/10,000mAh
バッテリー容量(mAh)10000
1個
¥3,900
税込¥4,290
6日以内出荷
モバにゃーシリーズ Type-Cポート、Type-Aポート×2を搭載したモバイルバッテリーです。繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。Type-Cポートから充電、給電することができます。別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone・iPad、スマートフォン、タブレットを同時に充電することが可能です。Type-Aポートは、SmartICを搭載しています。iOS ( iPhone、iPad等 ) とAndroid ( スマートフォン、タブレット等 ) を自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。本製品をType-Cポートから充電しながら、USB-Aポートからスマートフォン等に給電できるパススルーに対応しています。本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。内蔵電池容量5000mAhの大容量タイプです。機内持込みが可能で、本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約1.8回充電することができます。付属する充電コード ( Type-A to Type-C ) を使用してパソコンのUSBポートやUSBポート搭載の充電器等から本製品を充電できます。
出力Type-C・Type-A×2:合計最大5V/2.1A
本体質量(g)135
定格容量5V/3185mAh
入力Type-C:5V/2A
時間(満充電まで)約4時間(5V/2A入力時)
使用電池リチウムポリマー電池
寿命サイクル:300回
使用環境温度(℃)0~45
梱包内容モバイルバッテリー×1、充電用コード30cm×1、取扱説明書×1
標準容量(mAh)内蔵電池:3.7V/5000
バッテリー容量(mAh)5000
本製品はType-Cポート、USB-Aポート×2を搭載したモバイルバッテリーです。繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。Type-Cポートから充電、給電することができます。別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットを同時に充電することが可能です。Type-Aポートは、SmartICを搭載しています。iOSとAndroidを自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。内蔵電池容量10,000mAhの大容量タイプです。本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約3.6回充電する事ができます。本製品をType-Cポートから充電しながら、USB-Aポートからスマートフォン等に給電できるパススルーに対応しています。本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。付属する充電コード(USB-A to USB Type-C)を使用してパソコンのUSBポートやUSBポート搭載の充電器等から本製品を充電できます。機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心して機内に持ち込めます。
出力Type-C・Type-A×2:合計最大5V/2.1A
本体質量(g)約219
定格容量5V/6,500mAh
入力Type-C:5V/2.4A
時間(満充電まで)約4.5時間(5V/2.4A 入力時)
使用電池リチウムポリマー電池
寿命サイクル:300回以上
使用環境温度(℃)-10~40
梱包内容モバイルバッテリー×1 充電コード(USB-A to USB-Type-C)30cm×1 充電専用(データ通信不可) 取扱説明書×1
標準容量(mAh)内蔵電池:3.7V/10,000mAh
バッテリー容量(mAh)10000
関連キーワード
1
2
次へ