本製品は、傷に強いPC製の背面パネルと、耐衝撃性のあるTPUフレームを一体化したハイブリッドケースです。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.5mmの厚めのデザイン。
側面にソフト素材を使用している為、着脱が簡単です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
質量(g)26
セット内容ケース×1
対応機種arrows We
タイプケース型
特性耐衝撃・ストラップホルダー付
材質TPU+PC
充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USBType-C)です。
USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。
USB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。
本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
仕様PD対応
適合機種(2021年3月現在)、【ドコモ】Pixel 3a Pixel 3 XL、SO-41A(Xperia 10 II) SO-51A (Xperia 1 II)、SO-01M (Xperia 5) SO-03L (Xperia 1)、SH-53A(AQUOS sense5G) SH-41A(AQUOS sense4)、SH-51A (AQUOS R5G) SH-02M (AQUOS sense3)、F-52A(arrows NX9) F-42A( らくらくスマートフォン)、SC-54A(Galaxy A51 5G) SC-42A(Galaxy A21)、【au】SOG02(Xperia 5 II) SOV43(Xperia 10 II)、SOG01(Xperia 1 II) SOV42(Xperia 8)、SHG03(AQUOS sense5G) SHG02(AQUOS zero5G basic DX)、SHG01(AQUOS R5G) SHV47(AQUOS zero2)、SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド)、SCG07(Galaxy A51 5G) SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)、【ソフトバンク】Pixel 5 、 Pixel 4a (5G) 、 Pixel 4a 、 Pixel 4 XL 、 Xperia 5 II 、AQUOS sense5G 、 シンプルスマホ5 、 LG V60 ThinQ 5G 、OPPO Reno3 5G、【Y!mobile】Xperia 10 II 、 Xperia 8 、 Android One S8 、 Android One S7 、Android One S6 、 A001KC ( かんたんスマホ2) 、OPPO Reno3 A 、 Libero S10
最大出力(W)60(20V/3A)
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。
USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。
本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10
ケーブル長(m)1.5
コネクタType-A/Type-C
ケーブル種類ストレート
適合用途充電/データ転送
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。
USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。
本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
ケーブル長(m)3
ケーブル種類ストレート
適合用途充電/データ転送
コネクタType-A/Type-C
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10
本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる完全ワイヤレスステレオイヤホンです。本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。ケースから取り出すだけで”カンタン”自動接続。2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、スマートフォンなどと自動で接続が行われます。ケースの充電はmicro-Bポート。
適合機種(2021年11月現在)【iPhone】iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone SE (2nd generation) , iPhone 11 pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone11 , iPhone Xs , iPhone XS Max , iPhoe XR , iPhoneX , iPhone 8、【ドコモ】SO-51B(Xperia 1 III) , SO-52B (Xperia 10 III) , SO-41B (Xperia Ace II) , SH-51B (AQUOS R6) , SH-53A(AQUOS sense5G) , SH-41A(AQUOS sense4) , SH-51A (AQUOS R5G) , F-52A(arrows NX9), SC-53B(Galaxy A52 5G)、【au】SOG03(Xperia 1 III) , SHG03(AQUOS sense5G) , SCG09(Galaxy S21 5G) , SCG10(Galaxy S21+ 5G) , SCG08 (Galaxy A32 5G) , KYG01(TORQUE 5G) , OPG02(OPPO A54 5G) , XIG02(Redmi Note 10 JE)、【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Xperia 1 III , Xperia 5 II , AQUOS R6 , AQUOS sense5G , Redmi Note 9T , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno3 5G
セット内容ワイヤレスイヤホン、充電ケース、USB Type-A to micro-B充電ケーブル(データ通信はできません)、イヤーパッド:S、M、L(Mは製品に装着済み)
質量(g)本体:1個4、充電ケース:30
入力電圧(V)5
バッテリー容量(mAh)【内蔵】本体一個30、充電ケース300
無線通信方式Bluetooth ver5.1
動作温度範囲(℃)0~40(結露しない事)
対応コーデックSBC
無線距離(m)約10
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
関連キーワード