1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
calonシリーズ USB Type-Cポート、USB Type-Cプラグを搭載したモバイルバッテリーです。繰り返し使える電池容量5,000mAhの充電式リチウムイオン電池を搭載しています。USB Type-Cプラグ一体型のため、ケーブルレスでスマートフォンの充電が可能です。本製品はUSB Type-Cポート、USB Type-Cプラグ共に入出力対応。Power Delivery(高速充電/蓄電)に対応しています。別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone・iPad・スマートフォン・タブレットを2台同時に充電する事が可能です。本製品蓄電用の充電コード(Type-A to Type-C)が付属しています。本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心して機内に持ち込めます。
質量(g)100 使用温度範囲(℃)-5~40 出力【単ポート】USB Type-Cポート: 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A、USB Type-Cプラグ:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A【2ポート同時出力】最大合計 5V/3A 定格容量5V/2,960mAh 入力【単ポート】USB Type-Cポート: 5V/3A,9V/2A、USB Type-Cプラグ: 5V/3A,9V/2A 使用電池リチウムイオン電池 寿命サイクル:300回 梱包内容Type-C直付けモバイルバッテリー×1 , Type-A to Type-C充電専用コード30cm(データ通信不可)×1 , 取扱説明書×1 標準容量(mAh)内蔵電池:3.6V/5,000mAh バッテリー容量(mAh)5000
1個
3,628 税込3,991
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • sp-20