本製品は、USB Type-Cポート、USB Type-Aポートを搭載したモバイルバッテリーです。コンパクトなのに高出力なモバイルバッテリーで、iPhoneを30分で約50%充電することができます。※本製品のType-CポートにPower Deliveryに対応した純正ケーブルを使用してiPhone 14を0%から充電した場合。繰り返し使える電池容量5,000mAhの充電式リチウムイオン電池を搭載しています。機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心。別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone・iPad・スマートフォン・タブレットを2台同時に充電する事が可能です。
質量(g)125
定格容量5V/3050mAh
入力Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
時間PD18W入力時で約1.75時間(満充電まで)
使用電池リチウムイオン電池
寿命サイクル:300回
使用環境温度(℃)0~40
梱包内容モバイルバッテリー×1 充電専用コード(Type-C to C)30cm×1 取扱説明書×1
バッテリー容量(mAh)内蔵:3.7V/5000
関連キーワード