急速充電対応端末用の高出力対応ケーブルです。
充電とデータ通信をスイッチで切り替えることができます。
線材断面積を急速充電に適した太さにすることでケーブル抵抗の電圧低下を少なくし、
充電時間の増加を抑えています。携帯にも便利な使いやすい長さ。
インターフェイスmicro-B・USB2.0Std-A
適合用途データ転送用
PSE認証試験合格品。
Type-C端子からの入出力電流が3.0Aのリチウム充電器です。
USB-A端子の出力電流2.4Aです。
10000mAhの大容量リチウムイオン電池内蔵。
安全に繰り返し給電でき、出先での端末機器充電に便利です。
MicroUSB50cmケーブルが付属しています。
付属品MicroUSB50cmケーブル
質量(g)228
出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15.5×72×140
入力microB:5V/2.0A、Type-C:DC5.0V/3.0A
バッテリー容量(mAh)10000
ケーブル長(cm)50
充電端子micro-B・Type-C
給電端子USB-A・Type-C
コネクタ形状micro-B - USB(A)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
コネクタ形状micro-B - USB(A)
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
ケーブル一体型リチウム充電器
付属品20cmUSBケーブル付き(ストレートタイプ)
質量(g)176
出力5V/2A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×69×15
入力5V/2A
ケーブル長(mm)45
バッテリー容量(mAh)8000
USBポート数1個口
充電端子micro-B
給電端子USB-A to microUSB
バッテリー容量(mAh)10000
充電端子micro-B/Type-C
給電端子USB/Type-C
USBポート数2個口
入力5V/2A
出力(Type-C)5V/3A、(USB)5V/2.4A
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
ワイヤレス充電が可能。
モバイルバッテリーとしても充電可能。
同時に蓄電&充電可能。
付属品USBケーブル
出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A、ワイヤレス:5W/ver1.2.4
機能Qi機能、3台同時充電可能
バッテリー容量(mAh)10000
充電端子micro-B
給電端子USB-A・Type-C・ワイヤレス充電
関連キーワード