ディズニーキャラクター USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C 1.5mHamee(ハミィ)3日以内出荷
「ミッキーマウス」のアイコンデザインがさりげなくて可愛いType-Cケーブルパステルカラーがオシャレで持ち歩きたくなっちゃう!「ミッキーマウス」アイコンデザインのType-C to Type-Cケーブルで、毎日のチャージタイムを楽しく。・さりげない「ミッキーマウス」アイコンデザインが大人かわいい・取り入れやすい落ち着いたくすみカラー・スマホケースや機器に合わせて使い分けられるコネクタ形状・程よい柔軟性で割れたり折れたりしにくいPVC素材を採用・スマートフォン、タブレット、バッテリー、ワイヤレスイヤホン、パソコンなど様々な機器での使用が可能・USB2.0準拠(PD60W対応)のため、急速充電やデータ転送など様々なシーンで使用が可能・ケーブル長約1.5m・まとめられるケーブルタイ付き
規格USB2.0対応【充電速度】最大 60W(20V/3A)充電対応※充電環境により供給される電圧・電流値は異なります。準拠規格USB PD (Power Delivery)対応データ転送速度最大480Mbps