7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24時間続くプロフェッショナルストレートに。 キューティクルを整えツヤのある髪へ。 大量のスチームで、よりきれいなストレートヘアに。 マイナスイオン機能も搭載。ミラー調プレートを採用。 ヴィダルサスーン独自のコーティング技術によって、しなやかでツヤのある髪へと導きます。 スチーム量が2段階で調整できます。 お好みのヘアセットに。 約140℃~200℃の4段階で温度設定ができます。 自動電源OFF機能付き。 プレート上のコームによって、髪をストレートにとかしながらヘアセットができます。 収納や持ち運びに便利なポーチ付き。 ヘアアイロン使用時にはマットとしても使えます。 100-240Vの電源に対応。 海外でも使用できます。
付属品スポイト・ポーチ 幅(mm)330 高さ(mm)92 奥行(mm)40 消費電力(W)80~120 温度(℃)140/160/180/200 コード長さ(m)1.9 本体質量(g)470 機能4段階の温度調節(約140/160/180/200℃)、スチーム機能、マイナスイオン発生機能、シャイニーブラックコーティング、自動電源OFF機能(約60分後)、プレートロック機構 プレート長さ(mm)100 プレート幅(mm)32 水タンク容量(mL)9.6
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷

最高温度約200℃で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ。髪に熱を優しく素早く伝えるセラミックコーティング。髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレート。マイナスイオン機能搭載。4段階の温度調節機能付き。コンパクトに収納できるプレートロック機構。絡まりにくく使いやすい、回転式コード。海外でも使用可能(100~240V地域対応)
適合自動電源OFF:約60分 幅(mm)300 質量(kg)0.28 高さ(mm)39 奥行(mm)27 電源(V)AC100-240・50/60Hz共用 消費電力(W)30 プレートセラミックコーティング 対応マイナスイオン:〇 温度調節4段階(200・180・160・140)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240 消費電力(W)71 本体質量(g)420 本体寸法(mm)奥行32 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)32 本体高さ(mm)68 本体幅(mm)335
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

2段階調節可能なスチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに。マイナスイオン機能も搭載しています。5段階の温度調節付きです。約200℃の高温設定もできます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。髪に密着しやすくやさしくはさめるクッションプレートです。コンパクトに収納できるプレートロック機構つきです。絡まりにくい回転式のコードです。
付属品スポイト 本体質量(g)450 プレート寸法(mm)幅25×長さ110 機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能 温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×34×39(開いたときH約93) タンク容量(mL)約8
1個
6,490 税込7,139
5日以内出荷

濡れ髪も素早く艶やかストレートへ。最高温度200℃。140~200℃で4段階の温度調節が可能。髪の水分を穴から蒸発させるので、濡れた髪でも使用できます。
質量(g)380 消費電力(W)45 温度(℃)約140~200 電源(AC V)100~240 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)314×31×37
1個
5,990 税込6,589
5日以内出荷

スチームと高温設定で、よりきれいなストレートヘアに。 使いやすいミニサイズ。 細やかなヘアアレンジに。 髪に熱をやさしく・すばやく伝える、セラミック配合のコーティングをプレートに採用。 くし通りの良い、粗目の「スムースコーム」が付属。 髪をとかしながらスムーズにヘアセットができます。 収納や持ち運びに便利なポーチ付き。 ヘアアイロン使用時にはマットとして使えます。
付属品ポーチ、スポイト、スムースコーム 幅(mm)193 高さ(mm)65 奥行(mm)27 本体質量(g)260 機能プレート最高温度約215℃の高温設定、スチーム機能、クリスタルブラックコーティング プレート長さ(mm)73 プレート幅(mm)18 水タンク容量(mL)3.5
1個
5,990 税込6,589
5日以内出荷

ヴィダルサスーン2WAYヘアアイロン
どこでも使えるコンパクト2WAYヘアアイロン。1台でカールもストレートも楽しめる2WAYタイプ。ショートでもロングでも使いやすい径30mmパイプ。旅行先でも便利なコンパクトタイプ。
質量(g)360 消費電力(W)60 電源(AC V)100~240 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×30×65
1個
3,500 税込3,850
当日出荷