断熱材の中で固定、表面にディスクがでません。
用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。
材質PA6+ガラス繊維
2018年トラスコ掲載ページ2 0565
一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ用。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0567
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。特別な器具やナット・スペーサーを使用することなく、簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。
材質スチール+ポリアミド6(PA6)+ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番828-5523
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0564
1セット(20本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
材質スチール+ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番828-5528
セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1
質量(g)569.1
2018年トラスコ掲載ページ2 0566
1セット(2本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
材質スチール+ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番828-5529
セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×20、防冷コーン×20、スリーブ×20、ビット×5、カッテイングブレード×5、取説(英文)×5
質量(kg)6
2018年トラスコ掲載ページ2 0566
1セット(20本)
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
断熱材の中で固定し、表面にディスクがでません。複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
用途コンクリート、レンガ、ALC用。
材質ポリプロピレン(PP)、スチール
2018年トラスコ掲載ページ2 0566
関連キーワード