「レジンa」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。
ビニルエステル樹脂です。
ガラスカプセルです。
スチレンフリー(スチレン臭がない)です。
VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。
有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。
水中施工が可能です。
用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。
材質ビニルエステル樹脂
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。
スチレンフリー(スチレン臭がない)です。
VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。
水中施工が可能です。
早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石
外径(Φmm)16.5
全長(mm)123
材質ビニルエステル樹脂
ドリル径(Φmm)18
仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120
トラスコ品番137-2763
容量(mL)22
質量(g)507
使用ボルトM16
長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7
短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4
最大引張荷重(kN)148
穿孔深さ(mm)130
1箱(10本)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
関連キーワード