6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。 材質スチール+ポリプロピレン(PP) トラスコ品番828-5528 セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1 質量(g)569.1 2018年トラスコ掲載ページ2 0566
1セット(2本)
13,980 税込15,378
当日出荷

漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。 材質スチール+ポリプロピレン(PP) トラスコ品番828-5529 セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×20、防冷コーン×20、スリーブ×20、ビット×5、カッテイングブレード×5、取説(英文)×5 質量(kg)6 2018年トラスコ掲載ページ2 0566
1セット(20本)
98,980 税込108,878
当日出荷

漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
1セット(2本)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。 材質ポリアミド6(ナイロン) 適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィッシャーSXプラグ SX(25本入)
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 適合ねじ木ねじ、タッピングねじ 長さ(mm)60 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード 下穴径(Φmm)コンクリート:12 呼び径(mm)12 適合ねじ(mm)8~10 最大引張荷重(kN)7.02 穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
1,298 税込1,428
当日出荷

フィッシャーSXプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 仕様箱入 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 最大引張荷重(kN)2
1セット(20本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)