38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 適合材コンクリート、ALC
1セット(50本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッシャーボルトアンカー FBN2
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
1セット(20本)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
用途コンクリート、石材用。 材質スチール
1箱(25本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィッシャーGKM (100本入り)
石こうボード用金属アンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用 適合ビス頭径(mm)4~5 長さ(mm)31 トラスコ品番494-1675 材質 質量(g)412 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.24kN
1セット(100本)
8,598 税込9,458
当日出荷

フィッシャーナイロンプラグUXプラグ
RoHS
フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
用途コンクリート、ALC用。 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用 呼径d(mm)6 長さ(mm)40 穿孔深さ(mm)55 下穴径(Φmm)8 トラスコ品番494-1713 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)115.1 適合ねじメートルねじ 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)2.1
1セット(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷

フィッシャーナイロンプラグS プラグ
RoHS
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。 トラスコ品番442-8641 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 長さ(mm)20 呼び径(mm)4 下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4 適合ねじ(mm)2~3 最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86 穿孔深さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)
939 税込1,033
当日出荷

プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)5 長さ(mm)30 下穴径(Φmm)5 穿孔深さ(mm)45 取付厚(mm)5 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1764 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)331 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
2,498 税込2,748
当日出荷

プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)40 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)55 取付厚(mm)10 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1926 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)441 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷

ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石 外径(Φmm)16.5 全長(mm)123 材質ビニルエステル樹脂 ドリル径(Φmm)18 仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120 トラスコ品番137-2763 容量(mL)22 質量(g)507 使用ボルトM16 長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7 短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4 最大引張荷重(kN)148 穿孔深さ(mm)130
1箱(10本)
4,398 税込4,838
当日出荷

フィッシャーEA IM 3/8 N
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
用途コンクリート、石材用。 仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカー トラスコ品番828-5546 質量(kg)1 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)3.3 最大引張荷重(kN)3.3 穿孔深さ(mm)40 2018年トラスコ掲載ページ2 0501
1セット(50本)
1,598 税込1,758
当日出荷

フィッシャーボルトアンカー FAZ2
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
1セット(10本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィッシャーGK (100本入り)
石こうボード用プラスチックアンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用 適合ビス頭径(mm)4~5 長さ(mm)22 トラスコ品番494-1969 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)160 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.18
1セット(100本)
4,498 税込4,948
当日出荷

再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 トラスコ品番693-5238 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 長さ(mm)25 下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5 最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3 使用ビス径(mm)3~4 穿孔深さ(mm)35
1箱(90本)
1,198 税込1,318
当日出荷

フィッシャーGKプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用 適合材石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 長さ(mm)22 トラスコ品番779-5441 セット内容専用工具GKW 質量(g)127 許容荷重(kN)(引張0.07 最大引張荷重(kN)0.18 適合ビス頭径(mm)4 最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
1セット(90本)
4,998 税込5,498
当日出荷

フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用。 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
用途コンクリート、ALC用 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 下穴径(Φmm)8 呼径d(mm)8 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)3.7
1セット(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用 呼径d(mm)8 長さ(mm)50 下穴径(Φmm)10 穿孔深さ(mm)70 トラスコ品番494-1721 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)113.1 適合ねじメートルねじ 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)3.8
1セット(50本)
2,498 税込2,748
当日出荷

全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用 呼径d(mm)12 長さ(mm)80 下穴径(Φmm)16 穿孔深さ(mm)100 トラスコ品番494-1748 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)91 適合ねじメートルねじ 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)7.7
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用 呼径d(mm)10 長さ(mm)70 下穴径(Φmm)14 穿孔深さ(mm)90 トラスコ品番494-1730 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)145.9 適合ねじメートルねじ 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)4.6
1セット(20本)
2,498 税込2,748
当日出荷

フィッシャーGB GB8 (25本入り)
ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)5 全長(mm)50 ドリル径(Φmm)8 埋め込み深さ(mm)50 穿孔深さ(mm)60 仕様叩き込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1802 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)138.2 適合材ALC 最大引張荷重(kN)1.2
1セット(25本)
4,998 税込5,498
当日出荷

フィッシャーGB GB10 (20本入り)
ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)7 全長(mm)55 ドリル径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)55 穿孔深さ(mm)65 仕様叩き込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1811 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)141.3 適合材ALC 最大引張荷重(kN)1.3
1セット(20本)
5,298 税込5,828
当日出荷

プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)80 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)95 取付厚(mm)50 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1942 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)876 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
3,698 税込4,068
当日出荷

ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。
用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。 材質ビニルエステル樹脂
1セット(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)40 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)55 取付厚(mm)10 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1799 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)227 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
3,698 税込4,068
当日出荷

プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)5 長さ(mm)30 下穴径(Φmm)5 穿孔深さ(mm)55 取付厚(mm)5 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1781 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)320 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
5,998 税込6,598
当日出荷

プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)60 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)75 取付厚(mm)30 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1934 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)615 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷

プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)40 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)55 取付厚(mm)7 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1772 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)238 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(50本)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。 2018年トラスコ掲載ページ2 0501
1セット(20本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィッシャーEA IM 1/2 N
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
用途コンクリート、石材用。 仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカー トラスコ品番828-5547 質量(kg)3 下穴径(Φmm)16 ねじ長さ(mm)4.8 最大引張荷重(kN)4.8 穿孔深さ(mm)50 2018年トラスコ掲載ページ2 0501
1セット(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット(50本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。 トラスコ品番191-2620 材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP 長さ(mm)50 呼び径(mm)10 下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10 適合ねじ(mm)6~8 最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12 使用ビス径(mm)6 穿孔径(mm)適合10 穿孔深さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
3,398 税込3,738
当日出荷

フィッシャーSXプラグ SX(25本入)
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 適合ねじ木ねじ、タッピングねじ 長さ(mm)60 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード 下穴径(Φmm)コンクリート:12 呼び径(mm)12 適合ねじ(mm)8~10 最大引張荷重(kN)7.02 穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
1,298 税込1,428
当日出荷

フィッシャーSXプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 仕様箱入 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 最大引張荷重(kN)2
1セット(20本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッシャーボルトアンカー FH2
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 適合材コンクリート、石材
1セット(25本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)