「木ネジ 80mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フィッシャーSプラグのロングタイプです。
現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
適合材コンクリート、ALC
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
仕様箱入
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
最大引張荷重(kN)2
ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。
アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
用途コンクリート、ALC用
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
下穴径(Φmm)8
呼径d(mm)8
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)3.7
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ
長さ(mm)60
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード
下穴径(Φmm)コンクリート:12
呼び径(mm)12
適合ねじ(mm)8~10
最大引張荷重(kN)7.02
穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
関連キーワード