3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが出ません。 直径5mm~85mmまでの径に使用が可能で弾性に優れています。
用途ガーデニングから電線、フレキ管など、あらゆる物の結束、仮留めに 材質特注ポリウレタンエラストマーなど 長さ(mm)320 最大結束径(Φmm)85 幅(mm)9 厚さ(mm)1.3 質量(g)54 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(20本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
用途電線の取り付け。 材質ポリアミド6(PA6) 2018年トラスコ掲載ページ2 0570
1セット(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。
用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。 材質ポリアミド6(PA6) 2018年トラスコ掲載ページ2 0570
1セット(50個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)