カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
さらに商品を絞り込む
  • RS PRO(41)
  • 三桂製作所(23)
  • イチネンTASCO(14)
  • 岩崎電気(8)
  • SMK(5)
  • 外山電気(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 未来工業(3)
  • フィッシャー
  • 大阪電具(ODK)(2)
  • ブランドをもっと見る

「電線管 プラグ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
電設資材用アンカー SCH フィッシャー電設資材用アンカー SCHフィッシャー
4,398税込4,838
1セット(50個)ほか
当日出荷
必要部品数が少なく連結が可能なため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。(アンカー別売:品番58179、58178)安心・安全(ハロゲンフリー、シリコンフリー)なナイロンを採用しています。
用途断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)、電線の取り付けに。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
電設資材用アンカー FC フィッシャー電設資材用アンカー FCフィッシャー
2,198税込2,418
1セット(25個)ほか
当日出荷
3個までの連結が可能で、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。<br />6~20mm径の断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)又は電線を取り付けるための固定用クリップです。<br />安心・安全(ハロゲンフリー)なナイロンを採用しています。
用途電線用ケーブル、柔軟及び硬質プラスチック電気絶縁管の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら