「alc材」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ALC母材用プラスチックアンカーです。
ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)5
全長(mm)50
ドリル径(Φmm)8
埋め込み深さ(mm)50
穿孔深さ(mm)60
仕様叩き込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1802
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)138.2
適合材ALC
最大引張荷重(kN)1.2
1セット(25本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
ALC母材用プラスチックアンカーです。
ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)7
全長(mm)55
ドリル径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)55
穿孔深さ(mm)65
仕様叩き込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1811
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)141.3
適合材ALC
最大引張荷重(kN)1.3
1セット(20本)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
ALC母材用プラスチックアンカーです。
ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
適合材ALC
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
仕様叩き込み式樹脂プラグ
均一した施工が可能な注入式接着系アンカーです。液だれしにくいので横向き、上向き施工にも使用できます。コンクリートだけでなくALCや中空母材にも使用でき、中途保存可能です。
用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。
トラスコ品番258-0054
セット内容FIS VS Plus360S 樹脂カートリッジ6本・専用ミキサー12本
材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤
容量(mL)360
1セット(6本)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
コンクリートだけでなくALCや中空にも使用でき、中途保存可能です。市販のコーキングガンでも使用できます。
用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。
トラスコ品番442-8625
セット内容FIS VS 150 C樹脂カートリッジ1本、専用ミキサー2本
材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤
容量(mL)145
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
仕様箱入
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
最大引張荷重(kN)2
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ
長さ(mm)60
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード
下穴径(Φmm)コンクリート:12
呼び径(mm)12
適合ねじ(mm)8~10
最大引張荷重(kN)7.02
穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。
適合材ALC
フィッシャーSプラグのロングタイプです。
現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
適合材コンクリート、ALC
プラグ頭部はフラット形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)6
長さ(mm)60
下穴径(Φmm)6
穿孔深さ(mm)75
取付厚(mm)30
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1934
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)615
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
プラグ頭部はラッパ形状です。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC、コンクリート用
適合材ALC、コンクリート
プラグ頭部はフラット形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)6
長さ(mm)80
下穴径(Φmm)6
穿孔深さ(mm)95
取付厚(mm)50
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1942
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)876
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
プラグ頭部は鍋形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)5
長さ(mm)30
下穴径(Φmm)5
穿孔深さ(mm)45
取付厚(mm)5
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1764
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)331
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)6
長さ(mm)40
下穴径(Φmm)6
穿孔深さ(mm)55
取付厚(mm)10
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1926
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)441
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)10
長さ(mm)70
下穴径(Φmm)14
穿孔深さ(mm)90
トラスコ品番494-1730
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)145.9
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)4.6
1セット(20本)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)6
長さ(mm)40
穿孔深さ(mm)55
下穴径(Φmm)8
トラスコ品番494-1713
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)115.1
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)2.1
1セット(100本)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
プラグ頭部はラッパ形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)6
長さ(mm)40
下穴径(Φmm)6
穿孔深さ(mm)55
取付厚(mm)10
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1799
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)227
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
プラグ頭部はラッパ形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)5
長さ(mm)30
下穴径(Φmm)5
穿孔深さ(mm)55
取付厚(mm)5
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1781
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)320
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)6
長さ(mm)40
下穴径(Φmm)6
穿孔深さ(mm)55
取付厚(mm)7
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1772
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)238
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.4
1セット(50本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。
アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
用途コンクリート、ALC用
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
下穴径(Φmm)8
呼径d(mm)8
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)3.7
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)8
長さ(mm)50
下穴径(Φmm)10
穿孔深さ(mm)70
トラスコ品番494-1721
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)113.1
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)3.8
1セット(50本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)12
長さ(mm)80
下穴径(Φmm)16
穿孔深さ(mm)100
トラスコ品番494-1748
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)91
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)7.7
1箱(10本)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
関連キーワード