材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャーSプラグのロングタイプです。
現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
適合材コンクリート、ALC
母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。
トラスコ品番191-2620
材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP
長さ(mm)50
呼び径(mm)10
下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10
適合ねじ(mm)6~8
最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12
使用ビス径(mm)6
穿孔径(mm)適合10
穿孔深さ(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)6
長さ(mm)40
下穴径(Φmm)6
穿孔深さ(mm)55
取付厚(mm)10
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1926
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)441
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高性能エポキシ樹脂で非常に安定した固着力です。
ダイヤモンドコア孔にも対応可能です。
水中施工も可能です。
用途コンクリート用
適合材コンクリート
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
トラスコ品番494-1951
1本(390mL)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)8
長さ(mm)50
下穴径(Φmm)10
穿孔深さ(mm)70
トラスコ品番494-1721
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)113.1
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)3.8
1セット(50本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)5
長さ(mm)30
下穴径(Φmm)5
穿孔深さ(mm)45
取付厚(mm)5
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1764
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)331
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
仕様箱入
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
最大引張荷重(kN)2
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ
長さ(mm)60
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード
下穴径(Φmm)コンクリート:12
呼び径(mm)12
適合ねじ(mm)8~10
最大引張荷重(kN)7.02
穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
2018年トラスコ掲載ページ2 0556
フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
用途コンクリート、ALC用。
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)6
長さ(mm)40
穿孔深さ(mm)55
下穴径(Φmm)8
トラスコ品番494-1713
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)115.1
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)2.1
1セット(100本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
トラスコ品番693-5238
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
長さ(mm)25
下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5
最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3
使用ビス径(mm)3~4
穿孔深さ(mm)35
1箱(90本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
石こうボード用プラスチックアンカーです。
シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用
適合ビス頭径(mm)4~5
長さ(mm)22
トラスコ品番494-1969
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)160
適合材石こうボード
最大引張荷重(kN)0.18
1セット(100本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用。
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ頭部はラッパ形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)6
長さ(mm)40
下穴径(Φmm)6
穿孔深さ(mm)55
取付厚(mm)10
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1799
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)227
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)6
長さ(mm)60
下穴径(Φmm)6
穿孔深さ(mm)75
取付厚(mm)30
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1934
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)615
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
プラグ頭部はラッパ形状です。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC、コンクリート用
適合材ALC、コンクリート
石こうボード用アンカーGK用の専用工具です。
インパクトドライバでの使用が可能です。
用途石こうボード用
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
トラスコ品番494-1977
適合本体52389
質量(g)87.5
1箱(10本)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
断熱材の中で固定、表面にディスクがでません。
用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。
材質PA6+ガラス繊維
2018年トラスコ掲載ページ2 0565
簡単迅速な片手施工で作業時間短縮化が図れます。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
用途プラスチックパイプの取り付け。樹脂製管材の留め付けにご使用ください。
材質ポリアミド6(PA6)
2018年トラスコ掲載ページ2 0571
3個までの連結が可能で、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。6~20mm径の断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)又は電線を取り付けるための固定用クリップです。安心・安全(ハロゲンフリー)なナイロンを採用しています。
用途電線用ケーブル、柔軟及び硬質プラスチック電気絶縁管の取り付け。
材質ポリアミド6(PA6)
2018年トラスコ掲載ページ2 0571
一体型ファスニングにより プラグ、クランプ、ねじを節約します。簡単、迅速な片手施工で作業短縮が可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)な難燃性ナイロンを採用しています。
用途ケーブル電線、フレキシブルパイプの取り付け。ケーブル、配管材直付けに。
材質ポリアミド6(PA6)
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。特別な器具やナット・スペーサーを使用することなく、簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。
材質スチール+ポリアミド6(PA6)+ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番828-5523
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0564
1セット(20本)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
用途電線の取り付け。
材質ポリアミド6(PA6)
2018年トラスコ掲載ページ2 0570
ALC母材用プラスチックアンカーです。
ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)5
全長(mm)50
ドリル径(Φmm)8
埋め込み深さ(mm)50
穿孔深さ(mm)60
仕様叩き込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1802
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)138.2
適合材ALC
最大引張荷重(kN)1.2
1セット(25本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。
用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。
材質ポリアミド6(PA6)
2018年トラスコ掲載ページ2 0570
エコツイスト専用目隠しプラグです。
用途開けた孔の目隠しに。
材質PA6+ガラス繊維
仕様外断熱材用ファスニング補助材
トラスコ品番828-5612
質量(g)38.8
2018年トラスコ掲載ページ2 0565
1セット(200個)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。
アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
用途コンクリート、ALC用
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
下穴径(Φmm)8
呼径d(mm)8
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)3.7
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)12
長さ(mm)80
下穴径(Φmm)16
穿孔深さ(mm)100
トラスコ品番494-1748
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)91
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)7.7
1箱(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)10
長さ(mm)70
下穴径(Φmm)14
穿孔深さ(mm)90
トラスコ品番494-1730
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)145.9
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)4.6
1セット(20本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ALC母材用プラスチックアンカーです。
ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)7
全長(mm)55
ドリル径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)55
穿孔深さ(mm)65
仕様叩き込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1811
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)141.3
適合材ALC
最大引張荷重(kN)1.3
1セット(20本)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
プラグ頭部はラッパ形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)5
長さ(mm)30
下穴径(Φmm)5
穿孔深さ(mm)55
取付厚(mm)5
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1781
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)320
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)6
長さ(mm)80
下穴径(Φmm)6
穿孔深さ(mm)95
取付厚(mm)50
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1942
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)876
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)6
長さ(mm)40
下穴径(Φmm)6
穿孔深さ(mm)55
取付厚(mm)7
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1772
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)238
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.4
1セット(50本)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
必要部品数が少なく連結が可能なため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。(アンカー別売:品番58179、58178)安心・安全(ハロゲンフリー、シリコンフリー)なナイロンを採用しています。
用途断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)、電線の取り付けに。
材質ポリアミド6(PA6)
2018年トラスコ掲載ページ2 0570
材質ポリアミドPA6
全長(mm)35
ブラシ長(mm)45
関連キーワード
1
2
次へ