カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Mitsukin(三金商事)
  • POLARG(5)
  • オーム電機(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • ELPA(2)
  • ニッサン(11)
  • 日野自動車(1)
  • SMC(91)
  • TRACO POWER(39)
  • RS PRO(34)
  • DAYTONA(デイトナ)(26)
  • Jackery(ジャクリ)(23)
  • XP POWER(15)
  • スズキ(11)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(11)
  • カシムラ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • エスコ(5)
  • フィリップス(4)
  • KIJIMA(キジマ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12V6W」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000Whポータブル電源 Mitsukin(三金商事)1000Whポータブル電源Mitsukin(三金商事)
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
コンパクト×大容量!どこにでも手軽に持ち運べてバッテリーの残量を気にせず使える大容量バッテリーです。1000Wclassのポータブル電源の中でも最軽量クラス、従来品と比べて約半分のコンパクトサイズを実現しました。本体は8kg、片手で持ち運べる重量です。家庭用AC充電・車用DC充電・ソーラーパネル充電と家でも屋外でも充電可能な3電源対応。100Wまでの電化製品をサポートできるから様々なシーンで活躍します。本体にも持ち運びに便利なキャリー付、また収納袋がセットになっているのでケーブルなども一緒にまとめて収納できます。
付属品本体、収納ケース、AC充電ケーブル&アダプター、シガーソケットアダプター、USB-Cケーブル、シガー充電ケーブル、取扱説明書質量(kg)約8電圧【AC充電】100~240V、電圧最大168W、【シガー充電】12~30V、電圧最大180W、【ソーラーパネル充電】12~30Vまで出力AC出力×2、正弦波50/60Hz、DC:12.5V+-0.5V/10A、USBtype-A:5V2.4A、USBType-C:5V、9V、12V、15V/3A、20V/5A機能パススルー機能:AC出力、DC出力、USB出力バッテリーリチウムイオンバッテリー・1071Wh/275000mAh保護機能短絡:過電圧、過電流、低電圧、過負荷、加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×17.5×19.8充電時間(時間)【AC充電】約7、【シガー充電】12V:10~11、24V:6~7、【ソーラーパネル充電】(最大180W充電時で)6~7動作温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応充放電回数(回)約1000
関連キーワード
非常用電源カテゴリ
関連カテゴリ