絞り込み
ブランド
- 出光NTG
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
出光NTG
出光NTGのページです。出光NTGは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在55件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 日本グリース株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町一丁目12番4号本社ビル |

カプラーMOグリス
出光NTG¥4,498~税込¥4,948~1缶(2.5kg)ほか当日出荷焼付き防止に役立ちます。耐荷重性能に優れています。潤滑部の部品寿命を延ばします。耐水性も良好です。二硫化モリブデンが入っているため、金属面に被膜をつくり、一般グリースに比較して、潤滑性が良く摩擦を少なくし、重荷重や衝撃荷重用に適しています。用途トレーラーのカプラー用として開発された最適品です。建設機械など、重車両のシャーシ用にも適します。色黒色の半固体混和ちょう度(25℃)284危険物の類別非危険物
ラスファイタースプレー
出光NTG(7件のレビュー)¥829税込¥9121本(420mL)欠品中防錆、湿潤、浸透性に優れる低臭気型の環境に優しいスプレーオイルです。 合成油、合成溶剤を主材料としており環境に優しい、又人体への影響も極めて少ないです。 殆どの金属の防錆、防食ができ、耐樹脂・耐ゴムへの影響が少ないです。 水置換、耐オイルステイン性にも優れています。用途機械部品全般。 ヒンジ部及びネジ類の防錆潤滑とネジ部のゆるめ剤。 自動車、バイク、自転車、家電製品等の回転~摺動部への潤滑と防錆。色淡黄色~茶褐色タイプ無臭使用温度範囲(℃)常温使用温度範囲常温使用ガス高圧ガスLPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.142L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
カートリッジモリブデン
出光NTG(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(400g)当日出荷リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適色黒使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗、耐水、酸化安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
カートリッジシャーシグリス
出光NTG¥529税込¥5821本(400g)当日出荷カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。色褐色バター状湿潤性(14日)A級チムケン式耐荷重性能(kg)4.08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g水洗耐水度(℃)1(38℃/1h)銅板腐食(室温24h)合格特性潤滑性・粘着性
シャーシグリス
出光NTG¥3,898税込¥4,2881缶(2.5kg)当日出荷精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。色淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120滴点(℃)201混和ちょう度332増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油チムケン式耐荷重性能(kg)6.8危険物の類別非危険物銅板腐食合格特性付着性、耐水性
ニグリザーバーグリス
出光NTG¥1,598税込¥1,7581本(1L)当日出荷リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース仕様酸化安定度(kPa 70℃,100hr)15色褐色バター状使用目的グリース、集中給脂滴点176混和ちょう度(25℃)415離油度(%)(50℃、30hr) mass% 15.4蒸発量(%)(70℃, 22hr)0.49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1000g銅板腐食合格特性給脂性、潤滑性、粘着性、耐水性
ニグルーブMP-DX
出光NTG(5件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781缶(16kg)当日出荷機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。色茶褐色使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチュウム危険物の類別非危険物特性潤滑、耐水、耐摩耗
ニグルーブRM
出光NTG¥13,980税込¥15,3781箱(100g×12本)当日出荷耐ゴム性・潤滑性・防錆性に優れている。 特にNR・SBR・EPDM・ゴムに対し悪影響を及ぼさない。 使用温度範囲が広い。(-30℃~+200℃) 剪断安定性に優れている。 耐溶剤性に優れている。用途自動車などのブレーキ系及びゴムと金属が接触する箇所の潤滑。(JIS K 2228 2種に適合) 低温領域での軸受潤滑 化学プラントなどで鉱物油系グリースの使用が困難な箇所の潤滑 その他、ゴム・プラスチックを侵す恐れのある箇所の潤滑。仕様酸化安定度(99℃, 100h):0.029MPa塩水噴霧(120h)A級滴点260湿潤性(500h)A級混和ちょう度(25℃, 60W)285離油度(%)(100℃, 24h)2.0蒸発量(%)(99℃, 22h)0.4危険物の類別非危険物銅板腐食(B法, 100℃, 24h)合格特性耐ゴム性、潤滑性、防錆性、せん断安定性、耐溶剤性
MNS No.2
出光NTG¥59,980税込¥65,9781缶(2.5kg)4日以内出荷無機増ちょう剤。シリコーン油。グラファイト用途通電潤滑用:ナイフスイッチの刀部 その他電気部品の高温潤滑部の潤滑。使用温度範囲(℃)-40~+200危険物の類別非危険物
ニグルーブ CP
出光NTG¥38,980~税込¥42,878~1缶(16kg)4日以内出荷極圧性・耐摩耗性が良好です。耐水性が良好です。圧送性が優れています。用途コンクリートポンプ車の滑り弁・製鉄機械のテーブルローラー、コンベア・自動車シャシー・各種プレス機械などの集中給脂用
サンクール
出光NTG¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷特殊界面活性剤の効果により、良好な研削効率が期待されます。 防錆力が優れており、加工物の発錆を抑制します。 防腐性、防カビ性に優れ、液寿命を延長し、長期間の安定した研削加工が可能です。 抗乳化性が優れており、液の透明性が維持され、作業環境が改善されます。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。容量(L)20pH9.4引火点(℃)なし外観無色透明動粘度(mm2/s)2.7(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)68.2(25℃)特性防錆性、防腐性、防カビ性
ニグルーブRM 18KG
出光NTG¥79,980税込¥87,9781缶(18kg)7日以内出荷各社自動車メーカー製造ラインにて採用、製造工場指定グリスです。 グリコール系合成油とナトリウム複合石けんを主体とし、防錆剤・酸化防止剤を有効に配合し、潤滑性・耐寒性・耐ゴム性・耐溶剤性に優れた特殊グリースです。 一般鉱油系グリースの使用が困難な低温領域での使用や、ゴム・プラスチックと金属間の潤滑、および耐溶剤性を必要とする箇所の潤滑に最適です。用途ディスクブレーキ、ドラムブレーキの全潤滑箇所に適する。JIS-K-2228 該当。石油化学プラント軸受の潤滑にも適する成分ナトリウム複合石けん外観オレンジ色バター状危険物の類別非危険物特性潤滑性、耐寒性、耐ゴム性、耐溶剤性
ニグモールド L
出光NTG¥179,800税込¥197,7801缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん。淡黄色半固体。極圧性、圧送性に優れる用途電動射出成型機のボールねじ、トグル部、装置摺動部の潤滑 その他産業機械の摺動部潤滑。危険物の類別非危険物
KCグリース NO.2
出光NTG¥93,980税込¥103,3781缶(16kg)4日以内出荷無機増ちょう剤/合成油。黒色半固体。グラファイト用途熱処理炉、炉内下部のベアリングやトロッコの潤滑、雰囲気炉ドア開閉部分の潤滑、窯業炉などの潤滑。危険物の類別非危険物
VR4141
出光NTG¥99,980税込¥109,9781缶(16kg)4日以内出荷無機増ちょう剤。粘り強く、耐摩耗性に優れる用途弱電ボリューム関係の摺動部の潤滑、ダンパー用にも使用可。危険物の類別非危険物
スーパーモリブデン
出光NTG¥34,980税込¥38,4781缶(16kg)4日以内出荷二硫化モリブデンを配合し、耐摩耗性に優れています。安価で、潤滑性に優れ、汎用的にご使用頂けます。用途建設機械の各種摺動部の潤滑・自動車シャシー部の潤滑・各種農機具の摺動部の潤滑・その他、潤滑が必要な箇所の潤滑外観灰黒色危険物の類別非危険物
キングスター SG-0(LF)
出光NTG¥55,980税込¥61,5781缶(16kg)4日以内出荷特殊ポリマーの配合により、ギヤー歯面への付着性に優れ、音鳴りを抑えます。有機モリブデン入りで耐摩耗性に優れています。極圧性に優れています。機械安定性に優れています。ゴムシールに対する影響が少なく、グリースの漏洩を防止します。鉛化合物・バリウム化合物などの環境負荷物質を含有していません。用途?一般産業機械軸受の潤滑?減速機ギヤーの潤滑?衝撃荷重、高荷重摺動部の潤滑滴点(℃)191外観黄褐色半固体混和ちょう度370(25℃)蒸発量(%)0.29(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)10(99℃ 100h)
カートリッジシャシー
出光NTG¥139,800税込¥153,7801缶(16kg)4日以内出荷カートリッジシャシーは、カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用頂けるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。湿潤性A級(14 日)外観褐色チムケン式耐荷重性能(kg)4.08危険物の類別非危険物水洗耐水度(%)1(38℃)
ラバーグリース
出光NTG¥83,980税込¥92,3781缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん。白色半固体。耐ゴム性に優れる用途自動車のショックアブゾーバー、ドアヒンジ、シャックルピン等のゴム使用部分に適する。危険物の類別非危険物
ニグロイヤル
出光NTG¥1,398,000税込¥1,537,8001缶(10kg)4日以内出荷フッ素系。白色半固体用途酸、アルカリに強く、化学プラント等で180~220℃の高温潤滑箇所に適する。危険物の類別非危険物
ニグルーブ SP-K
出光NTG¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷極圧性に優れています。長期に渡って安定した防錆効果を発揮します。耐水性に優れています。高滴点なので、高温下(70~80℃)でも流失しません。用途建設機械の旋回ギヤー部、ピン、ブッシュの潤滑。圧延機・歯車・建設機械・バンバリーミキサー等、各種産業機械の潤滑。水力発電機・コンベア・フォジングプレス・プレス機械など、特に水の混入の恐れがある箇所の潤滑。高荷重が掛かる箇所の潤滑塩水噴霧250h-A級滴点(℃)197外観茶褐色バター状混和ちょう度280(25℃)離油度質量(%)0.8(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)20.5蒸発量(%)0.5(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)35(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】320(-20℃)【回転】90(-20℃)混和安定度328(10万回)
ニグルーブ RX-2
出光NTG¥82,980税込¥91,2781缶(18kg)4日以内出荷リチウム石けん。橙赤色半固体。耐ゴム性潤滑性に優れている用途ブレーキ用ラバーグリース。JIS-K-2228準拠品。自動車メーカー7社で使用されている。危険物の類別非危険物
ニグルーブ PG -M
出光NTG¥129,800税込¥142,7801缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん/合成油。耐樹脂、耐ゴム、低温性に優れる。PG-Mは付着性にも優れる用途プラスチックギヤ、低温領域での潤滑。使用温度範囲(℃)-40~+130危険物の類別非危険物
ニグルーブ PG
出光NTG¥129,800税込¥142,7801缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん/合成油。耐樹脂、耐ゴム、低温性に優れる用途プラスチックギヤ、低温領域での潤滑。使用温度範囲(℃)-40~+130ちょう度1~2号使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐樹脂性
ニグルーブ MP-DX
出光NTG¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。滴点(℃)191外観茶褐色半固体混和ちょう度323(25℃)離油度質量(%)2.9(100°℃ 24h)蒸発量(%)0.19(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)30(99℃ 100h)混和安定度355(10万回)
ニグルーブ HT
出光NTG¥44,980税込¥49,4781缶(16kg)4日以内出荷無機増ちょう剤。黒色半固体。耐熱性、機械的安定性に優れる用途インゴット台車、クレーン軸受、タンバーシャフト、塵介焼却炉、乾燥機の軸受等、高温での潤滑性要求に適する。危険物の類別非危険物
ニグルーブ EP-2K
出光NTG¥33,980税込¥37,3781缶(16kg)4日以内出荷用途建機の旋回ギヤー部、ピン、ブッシュ・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)196混和ちょう度276(25℃)離油度質量(%)0.8(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.45(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)35(99℃ 100h)混和安定度330(10万回)
ニグルーブ EP-1K
出光NTG¥33,980税込¥37,3781缶(16kg)4日以内出荷用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)189混和ちょう度327(25℃)離油度質量(%)3.1(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.27(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度350(10万回)
ニグタイト UMF
出光NTG¥99,980税込¥109,9781缶(16kg)4日以内出荷摩擦特性・潤滑性が特に優れている。圧送性に優れている。耐クーラント性に優れている。耐フレッチング性に優れている。付着性(油膜保持)に優れている。使用温度範囲(℃)-20~+130滴点(℃)200外観淡黄色半固体混和ちょう度466(25℃)増ちょう剤ウレア化合物危険物の類別非危険物
ニグタイト LTS-2
出光NTG¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)200混和ちょう度272(25℃)蒸発量(%)0.45(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】440(-40℃)【回転】59(-40℃)
ニグタイト LTS-1
出光NTG¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)199混和ちょう度320(25℃)蒸発量(%)0.48(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】320(-40℃)【回転】51(-40℃)
ニグタイト LTS-00
出光NTG¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)193混和ちょう度416(25℃)蒸発量(%)0.52(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)
ニグタイト LTS-0
出光NTG¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)193混和ちょう度365(25℃)蒸発量(%)0.51(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】210(-40℃)【回転】32(-40℃)
ニグタイト LRT
出光NTG¥66,980税込¥73,6781缶(16kg)4日以内出荷耐摩耗性および耐焼付性が優れています。潤滑性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。用途減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑、その他耐摩耗性 ・耐焼付性を必要 とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-30~+130混和ちょう度415(25℃)増ちょう剤リチウム 石けん基油合成油、鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ニグタイト LRP
出光NTG¥83,980税込¥92,3781缶(16kg)4日以内出荷耐摩耗性および耐焼付性が優れています。潤滑性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。用途減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑、その他耐摩耗性 ・耐焼付性を必要 とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-30~+130混和ちょう度420(25℃)増ちょう剤リチウム 石けん基油グリコール系、合成油危険物の類別非危険物
ニグタイト LL-2
出光NTG¥64,980税込¥71,4781缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん。オレンジ色半固体。極低温性に優れる用途-60℃までの低温用。冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑 極寒地における建設の軸受やその他摺動潤滑。DH36危険物の類別非危険物