絞り込み
ブランド
- 出光NTG
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 出光NTGのすべての商品

ニグタイト LRP
出光NTG¥83,980税込¥92,3781缶(16kg)4日以内出荷耐摩耗性および耐焼付性が優れています。潤滑性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。用途減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑、その他耐摩耗性 ・耐焼付性を必要 とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-30~+130混和ちょう度420(25℃)増ちょう剤リチウム 石けん基油グリコール系、合成油危険物の類別非危険物
ニグタイト LL-2
出光NTG¥64,980税込¥71,4781缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん。オレンジ色半固体。極低温性に優れる用途-60℃までの低温用。冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑 極寒地における建設の軸受やその他摺動潤滑。DH36危険物の類別非危険物
ニグタイト FP-2
出光NTG¥37,980税込¥41,7781缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん。褐色半固体。非延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる用途設備用グリースとして広い用途での使用が可能であるが、特に鉄鋼設備用として最適。危険物の類別非危険物
ニグタイト FP-0
出光NTG¥37,980税込¥41,7781缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん。褐色半固体。非延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる用途設備用グリースとして広い用途での使用が可能であるが、特に鉄鋼設備用として最適。危険物の類別非危険物
ニグタイト FP
出光NTG¥37,980税込¥41,7781缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん。褐色半固体。日延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる用途鍛造プレス機用。危険物の類別非危険物
ニグスター SF No.2
出光NTG¥189,800税込¥208,7801缶(16kg)4日以内出荷シリコーン系。白色半固体。低温から高温まで用途-50℃~+160℃広温度仕様。樹脂と樹脂、樹脂と金属の摺動部潤滑に最適。DH37危険物の類別非危険物
ニグエース WR-S
出光NTG¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)4日以内出荷ウレア化合物。合成油・鉱油ベース。淡黄色半固体用途低騒音、耐熱性良好、長寿命 自動車の電装品各種、モーターの軸受。使用温度範囲(℃)-30~+150危険物の類別非危険物
ニグエース WR-L
出光NTG¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)4日以内出荷ウレア化合物。合成油ベース。淡褐色半固体用途家電モーター、自動車の電装部品等の特に耐熱性を要求される各種軸受用。使用温度範囲(℃)-40~+150危険物の類別非危険物
ニグエース WR-E
出光NTG¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)4日以内出荷ウレア化合物。合成油ベース。淡黄色半固体用途耐熱性良好、自動車電装部品等の密封軸受用。使用温度範囲(℃)-30~+160危険物の類別非危険物
ニグエース U-2
出光NTG¥31,980税込¥35,1781缶(16kg)4日以内出荷耐熱性に優れています。耐摩耗性・機械安定性に優れています。酸化安定性に優れています。耐水性に優れています。防錆性が優れています。用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械、一般産業機械の軸受など仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)使用温度範囲(℃)-15~+150滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度280(25℃)チムケン式耐荷重性能(kg)12.2蒸発量(%)0.4(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度320(10万回)
ニグエース U-2
出光NTG¥19,980税込¥21,9781箱(400g×20kg)4日以内出荷耐熱性に優れています。耐摩耗性・機械安定性に優れています。酸化安定性に優れています。耐水性に優れています。防錆性が優れています。用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械・一般産業機械の軸受など仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度280(25℃)チムケン式耐荷重性能(kg)12.2蒸発量(%)0.4(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度320(10万回)
ニグエース U-1
出光NTG¥31,980税込¥35,1781缶(16kg)4日以内出荷耐熱性に優れています。耐摩耗性・機械安定性に優れています。酸化安定性に優れています。耐水性に優れています。防錆性が優れています。用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械、一般産業機械の軸受など仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)使用温度範囲(℃)-15~+150滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度320(25℃)チムケン式耐荷重性能(kg)12.2蒸発量(%)0.4(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度360(10万回)
ニグエース BV
出光NTG¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん/植物油。茶褐色半固体。生分解性・極圧性に優れる用途環境にやさしい生分解性グリース エコマーク商品認定品。危険物の類別非危険物
スプレーグリース
出光NTG¥23,980税込¥26,3781箱(420mL×24本)翌々日出荷高級リチウム万能グリースをガスで溶解したエアゾールタイプのグリース 作業性に優れ、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透する。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
サンライト
出光NTG¥25,980税込¥28,5781缶(20L)翌々日出荷優れた合成潤滑剤の配合により潤滑性・浸透性に大変優れ、アルミニウム合金等の非鉄金属の切削・研削加工に於いて、工具寿命・加工精度に対して大きな改善が期待出来ます。 洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。特性潤滑性、浸透性、洗浄性、耐腐敗性容量(L)20pH9.6引火点(℃)なし外観半透明動粘度(mm2/s)69(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)33.2(25℃)