27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適 使用温度範囲(℃)-20~120 黄褐色 増ちょう剤リチウム 危険物の類別非危険物 特性潤滑 商品タイプリチウムグリース
1本(400g)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。 特性機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性 茶褐色 使用温度範囲(℃)-20~120 温度(℃)液点:199 混和ちょう度278(25℃) 水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h) 危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼付き防止に役立ちます。耐荷重性能に優れています。潤滑部の部品寿命を延ばします。耐水性も良好です。二硫化モリブデンが入っているため、金属面に被膜をつくり、一般グリースに比較して、潤滑性が良く摩擦を少なくし、重荷重や衝撃荷重用に適しています。
用途トレーラーのカプラー用として開発された最適品です。建設機械など、重車両のシャーシ用にも適します。 黒色の半固体 混和ちょう度(25℃)284 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。 淡黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~120 混和ちょう度332 滴点(℃)201 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 チムケン式耐荷重性能(kg)6.8 銅板腐食合格 特性付着性、耐水性 危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。 褐色バター状 湿潤性(14日)A級 チムケン式耐荷重性能(kg)4.08 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量400g 水洗耐水度(℃)1(38℃/1h) 銅板腐食(室温24h)合格 特性潤滑性・粘着性
1本(400g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。 褐色 使用温度範囲(℃)-10~60 増ちょう剤カルシウム 基油鉱油
1缶(16kg)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし極圧剤などを加えたオートグリスター用のポリチューブ入りグリース。極圧性・耐水性・圧送性に優れています。
用途大型車両・建設機械・クレーン・コンベア・プレス・工作機械など 仕様鋼板腐食:合格 付属品接続アダプター 使用温度範囲(℃)-20~+120 容量(g)300 滴点(℃)190 混和ちょう度387(25℃) 危険物の類別非危険物
1本
498 税込548
翌々日出荷

大型貨物車・トレーラーなどのボールベアリンググリスとして高加重がかかる潤滑箇所に最適なグリスです。一般的なホイルベアリンググリスに比べ極圧性が特に優れています。耐熱性、機械安定性に優れており、防水性に優れています。
用途高速・高荷重・耐衝撃荷重向け ホイールベアリング用に最適。 仕様離油量(100℃ 24h)mass:0%、ロール安定度試験(混和ちょう度)(RT 20h):4 青色 配合Li複合/鉱物油 混和ちょう度250(25℃) 蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.58、高速四球試験(1770/min.RT.10s) WP N:2452 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格 特性耐熱性、機械安定性、防水性
1缶(16kg)ほか
53,980 税込59,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース 仕様酸化安定度(kPa 70℃,100hr)15 褐色バター状 使用目的グリース、集中給脂 滴点176 混和ちょう度(25℃)415 離油度(%)(50℃、30hr) mass% 15.4 蒸発量(%)(70℃, 22hr)0.49 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1000g 銅板腐食合格 特性給脂性、潤滑性、粘着性、耐水性
1本(1L)
1,298 税込1,428
当日出荷

機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。 茶褐色 特性潤滑、耐水、耐摩耗 使用温度範囲(℃)-20~120 増ちょう剤リチュウム 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型貨物車・トレーラーなどのボールベアリンググリスとして高加重がかかる潤滑箇所に最適なグリスです。一般的なホイルベアリンググリスに比べ極圧性が特に優れています。耐熱性、機械安定性に優れており、防水性に優れています。
用途高速・高荷重・耐衝撃荷重向け ホイールベアリング用に最適。 仕様離油量(100℃ 24h)mass:0.6%、ロール安定度試験(混和ちょう度)(RT 20h):42 茶褐色 配合Li複合/鉱物油 混和ちょう度239(25℃) 蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.5、高速四球試験(1770/min.RT.10s) WP N:2452 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格 特性耐熱性、機械安定性、防水性
1缶(16kg)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適 使用温度範囲(℃)-20~120 増ちょう剤Li 基油鉱油 危険物の類別非危険物 特性耐摩耗、耐水、酸化安定性 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(400g)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐ゴム性・潤滑性・防錆性に優れている。 特にNR・SBR・EPDM・ゴムに対し悪影響を及ぼさない。 使用温度範囲が広い。(-30℃~+200℃) 剪断安定性に優れている。 耐溶剤性に優れている。
用途自動車などのブレーキ系及びゴムと金属が接触する箇所の潤滑。(JIS K 2228 2種に適合) 低温領域での軸受潤滑 化学プラントなどで鉱物油系グリースの使用が困難な箇所の潤滑 その他、ゴム・プラスチックを侵す恐れのある箇所の潤滑。 特性耐ゴム性、潤滑性、防錆性、せん断安定性、耐溶剤性 仕様酸化安定度(99℃, 100h):0.029MPa 塩水噴霧(120h)A級 滴点260 湿潤性(500h)A級 混和ちょう度(25℃, 60W)285 離油度(%)(100℃, 24h)2.0 蒸発量(%)(99℃, 22h)0.4 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法, 100℃, 24h)合格
1箱(100g×12本)
13,980 税込15,378
当日出荷

機械安定性が優れているので、ちょう度変化が少なく、長期間ご使用いただけます。 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。 酸化安定性が優れているので、長期間使用できます。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。 各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。 鉄道車両の車輪の軸受。 各種産業機械の転がり・すべり軸受。 商品タイプリチウムグリース 特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性 外観黄色バター状 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリスで、二硫化モリブデンをはじめ酸化防止剤・防錆剤などを添加した高過重用マルチパーパスグリスです。
用途ボールジョイント、ユニバーサルジョイント、エレベーター、コンベア建設機械のピン、ブッシュなどの摺動部用。 仕様酸化安定度(99℃100h):0.03Mpa 黒色バター状 ちょう度No.2 滴点(℃)189 混和ちょう度(25℃)285 離油度(%)(100℃24h)mass:1.1 蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.48 危険物の類別非危険物 混和安定度(10万回)305
1缶(16kg)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。 特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。 各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。 鉄道車両の車輪の軸受。 各種産業機械の転がり・すべり軸受。 商品タイプカルシウム石けんグリース 外観褐色バター状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニグエース Uは、熱安定性の優れた精製鉱油を基油とし、摩耗防止剤・ポリマー・酸化防止剤・防錆剤を配合したウレア系グリースです。 耐熱性・耐摩耗性・酸化安定性・耐水性・防錆性・機械安定性に優れています。
用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など 建設機械・一般産業機械の軸受など 特性極圧性、耐水性、耐熱性 商品タイプウレアグリース 淡黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~150 ちょう度2号 滴点(℃)265 外観淡黄褐色バター状 混和ちょう度280(25℃) 増ちょう剤ウレア 基油鉱物油 チムケン式耐荷重性能(kg)12.2(10分) 蒸発量(%)0.40mass(99℃ 22h) 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)25(99℃ 100h) 混和安定度320(10万回)
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース ちょう度(25℃, 混和) 415 使用目的グリース、集中給脂 滴点(℃)176 外観褐色バター状 離油度(%)(50℃, 30hr) mass% 15.4 蒸発量(%)(70℃, 22hr)0.49 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 銅板腐食(A法, 室温, 24hr)合格 酸化安定度(kPa)(70℃, 100hr)15.0
1箱(500mL×15本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

キングスターEPは高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリースで、有機モリブデン・ポリマー極圧剤・酸化防止剤などを有効に配合した極圧グリースです。有機モリブデン入りなので耐摩耗性に優れております。ポリマー入りなので付着性に優れております。酸化安定性・機械安定性が優れています。極圧性が優れています。長寿命です。防錆性・耐水性が優れています。
用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。一般作業機械の軸受潤滑。各種ギヤー・モーターの潤滑。衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。 黄色バター状 ちょう度No.1 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃) 特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

潤滑性・耐摩耗性に優れています。 酸化安定性に優れ、長期間の使用が可能です。 機械安定性が優れています。 耐シール性に優れ、オイルシールに対す影響が少ない。
用途ギャードモーターの潤滑。各種自動車のシャシーの潤滑。建設機械の軸受・ギヤー・ピンの潤滑。一般産業機械のギヤーボックス内、転がり/すべり軸受の潤滑。 特性潤滑性、耐摩耗性、酸化安定性、機械安定性、耐シール性 使用目的潤滑 外観褐色 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機モリブデン入りなので、耐摩耗性に優れています。 ポリマー入りなので付着性に優れます。 酸化安定性・機械安定性が優れています。 極圧性が優れています。 長寿命です。 防錆性・耐水性が優れています。
用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。 一般作業機械の軸受潤滑。 各種ギヤー・モーターの潤滑。 衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重 使用目的潤滑 外観黄色バター状 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃)
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた精油鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤・防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。 極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。
用途一般機械の軸受。 バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑。 その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑。 商品タイプリチウムグリース 特性極圧性、付着性、耐水性、耐熱性、機械安定性 使用目的潤滑 外観黄褐色バター状 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二硫化モリブデン入りなので、耐荷重性に優れている。 酸化安定性・機械安定性が優れているので、長時間使用可能です。 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
用途各種建設機械の軸受・ギヤ・ピンの潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。鉄道車両の車輪の軸受。 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、耐水性 使用目的潤滑、鉄道車両の車輪の軸受 滴点189℃ 外観黒色バター状 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデン入なので、耐摩耗性に優れています。 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。 酸化安定性・機械安定性に優れているので、長期間使用できます。
用途各種建設機械の軸受・ギヤー・ピン。 各種産業機械の転がり・すべり軸受。 鉄道車両の車輪の軸受。 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性 外観黒色バター状 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製鉱油を基油とした褐色バター状のリチウム石けんグリースです。 極圧性・機械的安定性に優れているほか、耐熱性・耐水性・酸化安定性が良好であり、高荷重用の非鉛系潤滑グリースとしてご使用いただけます。
用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受。 プレス機械の潤滑箇所。 その他、高荷重が掛かる潤滑箇所。 商品タイプリチウムグリース 特性極圧性、機械的安定性、耐熱性、耐水性、酸化安定性、耐荷重性 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力に優れています。
用途各種建設機械の軸受の潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。防錆性を必要とする部分の潤滑。 特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力 使用目的潤滑 外観淡褐色バター状 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)